住宅・店舗照明 :「LED電源」の検索結果

関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ENDO(遠藤照明)LED用直流電源装置
消費電力(W)20.9/20.5/20.6 定格電圧(V)AC100-242 入力電圧(V)100/200/242 周波数50Hz/60Hz 入力電流(mA)212/110/97
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷

埋込穴(Φmm)Φ65 仕様器具本体 付属品 タイプΦ65/E17×1 電源LEDランプ別売 灯数1 適合モジュールRAD-714N/L、RAD-715N/L 調光の可否
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W)23.8 仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm)1127 質量(kg)0.3 モジュール23.2(0.96A) 電圧(V)AC100 全光束(Lm)1600 入力電圧(V)DC24 エネルギー消費効率(Lm/W)67.2 色(本体)アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様本体 灯数1 付属品 電源LEDユニット別売 防水仕様防湿、防雨 調光の可否
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 電源LEDユニット付 色温度(K)3000 防水仕様防雨 適合モジュールBLOCK70 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様器具本体 付属品 電源LEDランプ別売 灯数1
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様器具本体 付属品 電源LEDランプ別売 灯数1
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋込穴(Φmm)Φ100 仕様ブローイング工法不可 付属品 タイプSGI形 電源LEDランプ別売 灯数1 適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

消費電力(W)18.2 仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm)847 質量(kg)0.2 モジュール17.4(0.72A) 電圧(V)AC100 全光束(Lm)1200 入力電圧(V)DC24 エネルギー消費効率(Lm/W)65.9 色(本体)アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)6.6 仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm)288 質量(kg)0.1 モジュール5.8(0.24A) 電圧(V)AC100 全光束(Lm)400 入力電圧(V)DC24 エネルギー消費効率(Lm/W)60.6 色(本体)アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)30.8 仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm)1406 質量(kg)0.4 モジュール29.0(1.2A) 電圧(V)AC100 全光束(Lm)2000 入力電圧(V)DC24 エネルギー消費効率(Lm/W)64.9 色(本体)アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 電源LEDユニット付 防水仕様防雨
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

付属品 電源LEDユニット付 防水仕様防雨
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

付属品 電源LEDユニット付 防水仕様防雨
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

付属品 電源LEDユニット付 防水仕様防雨
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)和風FLTUBE40W×2灯
仕様本体 付属品 電源LEDユニット別売 灯数2 適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

仕様本体 付属品 電源LEDユニット別売 灯数3 適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

付属品 電源LEDランプ別売 防水仕様防湿、防雨
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様器具本体 タイプ20W 電源LEDユニット別売 灯数1 適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-712W/WW
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様器具本体 電源LEDユニット別売 灯数1
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様器具本体 タイプ40W 電源LEDユニット別売 灯数1 適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)片反射ブラケット
仕様器具本体 付属品 電源LEDユニット別売 防水仕様防雨 灯数1 調光の可否
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様本体 灯数1 付属品 電源LEDユニット別売 防水仕様防湿、防雨 調光の可否
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様器具本体 取付方式直付形 電源LEDユニット別売 灯数2 適合モジュールRAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W 調光の可否調光/非調光兼用
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

付属品 電源LEDユニット別売、常夜灯付 色温度(K)3500 光源色温白色 適合モジュールRAD-415WWB、RAD-416WWB 調光の可否
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

埋込穴(Φmm)Φ65 仕様器具本体 付属品 タイプΦ65 E17 電源LEDランプ別売 適合モジュールRAD-714N/L、RAD-715N/L 調光の可否
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込穴(Φmm)Φ100 付属品 電源LEDランプ別売 灯数1 適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
1個
3,998 税込4,398
欠品中

埋込穴(Φmm)Φ100 付属品 電源LEDランプ別売 灯数1 適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)12.3 仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm)568 質量(kg)0.2 モジュール11.6(0.48A) 電圧(V)AC100 全光束(Lm)800 入力電圧(V)DC24 エネルギー消費効率(Lm/W)65 色(本体)アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)ブラケットライト
消費電力(W)3.6 種別白熱球50W形器具相当 質量(kg)0.6 白艶消 電源(V)100 全光束(Lm)297 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)82.5 LEDLEDモジュール LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)4.8 仕様専用電源ユニット別売(別置形):X-251N、調光不可、LED交換不可、接続可能台数:3台(X-251N1台使用時) 質量(kg)0.2 本体:アルミ(クロームメッキ)、透明消アクリル 電圧(V)AC100 全光束(Lm)181 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)37.7 LEDRectangle LEDモジュール LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)93 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)4.8 仕様専用電源ユニット別売(別置形):X-251N、調光不可、LED交換不可、接続可能台数:3台(X-251N1台使用時) 質量(kg)0.3 本体:アルミ(クロームメッキ)、透明消アクリル 電圧(V)AC100 全光束(Lm)181 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)37.7 LEDRectangle LEDモジュール LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)93 調光の可否
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷