住宅・店舗照明 :「led小型ライト」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タキズミ(TAKIZUMI)LED 小型シーリングライト
エコ商品
プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)
電圧(V)AC100 消費電力(W)6.3 色温度(K)6500 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)103.1 高さ(mm)68 質量(kg)0.3 直径(Φmm)140 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色 光束(Lm)650 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED 小型シーリングライト
エコ商品
ガラスセード(部分消し)。本体クロームメッキ仕上。木飾り付(ウォールナット色)
電圧(V)AC100 消費電力(W)7 LEDランプLED電球 LDA(電球40W形相当まで×1)E26 色温度(K)2800 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)69.2 幅(mm)156 高さ(mm)199 質量(kg)0.6 取付方式ワンタッチ取付 光源色電球色 光束(Lm)485 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED 小型シーリングライト
エコ商品
プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)
電圧(V)AC100 消費電力(W)6.3 色温度(K)2700 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)95.2 高さ(mm)68 質量(kg)0.3 直径(Φmm)140 取付方式ワンタッチ取付 光源色電球色 光束(Lm)600 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED 小型シーリングライト
エコ商品
アクリルカバー
電圧(V)AC100 消費電力(W)17.7 色温度(K)6500 演色指数(Ra)82 エネルギー消費効率(Lm/W)129.9 高さ(mm)110 質量(kg)0.9 直径(Φmm)360 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色 光束(Lm)2300 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED 小型シーリングライト
エコ商品
アクリルカバー。木製枠(オーク色)
電圧(V)AC100 消費電力(W)17.7 色温度(K)6500 演色指数(Ra)82 エネルギー消費効率(Lm/W)129.9 高さ(mm)110 質量(kg)1 直径(Φmm)404 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色 光束(Lm)2300 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷

プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)。人感センサー
電圧(V)AC100 消費電力(W)6.7 色温度(K)2700 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)89.5 長さ(mm)205 高さ(mm)55 質量(kg)0.4 直径(Φmm)140 取付方式ワンタッチ取付 光源色電球色 光束(Lm)600 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)。人感センサー
電圧(V)AC100 消費電力(W)6.7 色温度(K)6500 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)97 長さ(mm)205 高さ(mm)55 質量(kg)0.4 直径(Φmm)140 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色 光束(Lm)650 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷