Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました。<入隅コーナー用ブラケット>コーナー取付で省スペースのあかり。お部屋に明るさと奥行き感をプラス。階段を通るときもじゃまになりません。
仕様光束維持率:70%
幅(mm)156
質量(kg)0.4
高さ(mm)110
備考入隅コーナー用、上下面開放型、LED電球専用商品
取付方式取付型:壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)5
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra90
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)
光源色電球色
入力電流(A)(100V時)0.086
LED寿命(時間)40000
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)155
LED交換可能(LED電球)
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。