住宅・店舗照明 :「パナソニック 安定器」の検索結果
関連キーワード
電圧(V)AC100
消費電力(W)9.1
安定器定格出力型(出力固定型)
材質【本体】アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上)、【カバー】ガラス(乳白)、【枠】アルミダイカスト、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、30分間タイプ、ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
タイプ天井直付型(壁直付兼用型)
色(本体)オフブラック
保護等級IP23
演色指数(Ra)83
型式認可番号3AE-1066
非常灯評定番号LALE-017
入力電流(A)0.094(100V時)
質量(kg)2.3
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
直径(Φmm)260
高さ(mm)90
LED寿命(時間)40000
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、30分間タイプ、ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【カバー】ガラス(乳白)、【枠】アルミダイカスト、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)2.5
直径(Φmm)260
高さ(mm)260
タイプ壁直付型(天井直付兼用型)
奥行(mm)126
電圧(V)AC100
消費電力(W)9.1
全光束(Lm)660
保護等級IP23
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
型式認可番号3AE-1066
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型(出力固定型)
エネルギー消費効率(Lm/W)72.5
入力電流(A)0.094(100V時)
色(本体)ホワイト
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-017
1台
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点灯方式・LED→LED小丸電球→消灯、プルスイッチ付、壁直付型、プルスイッチ付
材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(クールホワイト)、前カバー:鋼板(クールホワイト)
質量(kg)1.5
電圧(V)100
消費電力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×135×85
光源昼白色
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)88
光束(Lm)880
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) ベースライト アクリルパネル・1枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>、水平天井埋込専用、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、ベースライト アクリルパネル・1枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(高反射高拡散白色粉体塗装)【パネル】アクリル(透明)
質量(kg)5.5
電圧(V)100~242
消費電力(W)16
全光束(Lm)1280
取付場所天井埋込型
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)80
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
Ra83
調光の可否調光
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
ベッド間のベース照明や既設処置灯のリニューアルとして
質量(kg)1
取付天井埋込型
タイプダウンライトタイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.2
安定器定格出力型、補足:約1~100%連続調光型
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
パネルポリカーボネート(透明)
枠鋼板(クールホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否ライコン別売
電源ユニットLED内蔵
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
遮光(°)光源:45
ベッドの端まで看護に必要な明るさを確保するため、長円タイプの配光でベッド面全体をしっかりと照らします。
取付天井埋込型
タイプユニバーサルタイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.2
構造浅型9H
首振角度(°)25
安定器定格出力型、補足:約1~100%連続調光型
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
パネルポリカーボネート(透明)
枠鋼板(クールホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否ライコン別売
電源ユニットLED内蔵
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
水平回転範囲330°
消費電力(W)98.3
光源色昼白色
保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)108.8
光束(Lm)10700
演色指数(Ra)85
パネルポリカーボネート(透明つや消し)
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル
質量(kg)3.5
電圧(V)100
消費電力(W)47
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140
光源LED:昼白色、LED小丸電球:電球色
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)104
光束(Lm)4890
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED、LED小丸電球
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、30分間タイプ、ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【カバー】ガラス(乳白)、【枠】アルミダイカスト、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)2.3
直径(Φmm)260
高さ(mm)90
タイプ天井直付型(壁直付兼用型)
電圧(V)AC100
消費電力(W)9.1
全光束(Lm)600
保護等級IP23
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
型式認可番号3AE-1066
色温度(K)2700
光源色電球色
安定器定格出力型(出力固定型)
エネルギー消費効率(Lm/W)65.9
入力電流(A)0.094(100V時)
色(本体)ホワイト
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-017
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル
質量(kg)3.5
電圧(V)100
消費電力(W)47
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140
光源LED:温白色、LED小丸電球:電球色
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)94.6
光束(Lm)4450
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電球の種類LED、LED小丸電球
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル
質量(kg)3.5
電圧(V)100
消費電力(W)47
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140
光源LED:白色、LED小丸電球:電球色
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)96.8
光束(Lm)4550
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED、LED小丸電球
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) ベースライト アクリルパネル・2枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>、水平天井埋込専用、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、ベースライト アクリルパネル・2枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(高反射高拡散白色粉体塗装)【パネル】アクリル(透明)
質量(kg)6
電圧(V)100~242
消費電力(W)30
全光束(Lm)2540
取付場所天井埋込型
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.6
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
Ra83
調光の可否調光
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、30分間タイプ、ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【カバー】ガラス(乳白)、【枠】アルミダイカスト、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)2.3
直径(Φmm)260
高さ(mm)90
タイプ天井直付型(壁直付兼用型)
電圧(V)AC100
消費電力(W)9.1
全光束(Lm)630
保護等級IP23
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
型式認可番号3AE-1066
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型(出力固定型)
エネルギー消費効率(Lm/W)69.2
入力電流(A)0.094(100V時)
色(本体)ホワイト
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-017
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、30分間タイプ、ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上)、【カバー】ガラス(乳白)、【枠】アルミダイカスト、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)2.5
直径(Φmm)260
高さ(mm)260
タイプ壁直付型(天井直付兼用型)
奥行(mm)126
電圧(V)AC100
消費電力(W)9.1
全光束(Lm)625
保護等級IP23
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
型式認可番号3AE-1066
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型(出力固定型)
エネルギー消費効率(Lm/W)68.6
入力電流(A)0.094(100V時)
色(本体)オフブラック
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-017
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。