6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LEDアッパーライト40形電球色
消費電力(W)4.3 電圧(V)100 色温度(K)2700
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED地中埋込広角電球色
電圧(V)100 消費電力(W)7 適合【埋込ボックス】NNY28515(別売)、NNY28516(別売) 材質(本体)ステンレス 径(Φmm)93 分類地中埋込型 LED(電球色) アッパーライト 保護等級本体:IP67・LED光源電源一体部:IP56・底部:IP23 エネルギー消費効率(Lm/W)48.1 光束(Lm)337 パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス) ステンレス(ヘアライン仕上)
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷

適合機種NND26411用 材質(本体)ステンレス 寸法(幅W×高さH)(mm)200×87
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

仕様ランプトランス:ランプ別売(E26)、地中埋込型、地上高958mm 材質グローブ:ポリカーボネート(プリズム・乳白) 質量(kg)3.2 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 備考LED電球専用商品 電圧(V)100 消費電力(W)7 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 保護等級IP23 光源LED電球 ランプ全光束(Lm)810 エネルギー消費効率(Lm/W)64.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.117 ポール径(Φmm)120 光束(Lm)453 Ra80 明るさ60形電球1灯相当 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 適合ランプLDA7L-H/S/6(電球色2700K)、LDA7D-H/S/6(昼光色6500K)、LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E26) ガードアルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 調光の可否×
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム。衝撃に強いポリカーボネートを採用した商品もラインナップ。
仕様防雨型 ランプLED電球E17(別売) 適合ポール径(Φmm)100用
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)