住宅・店舗照明 :「埋込ほたるスイッチ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト
エコ商品
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70% 付属品専用リモコン送信器:同梱 適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売) 取付天井直付型 取付方式カチットF 電圧(V)100 構造虫・ホコリの入りにくい構造 材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 リモコン〈明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅) 明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% デザインCasual グリーン購入法適合
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDシーリングライト(単色タイプ)。約40,000時間の光源寿命。面倒なランプ交換の必要もなく、メンテナンスがラク。使い方に合わせてほしい明るさを自在に調節。
種別シーリングライト 幅(mm)Φ500 カバーアクリル(乳白つや消し) 質量(kg)1.4 高さ(mm)122 電圧(V)100 構造虫・ホコリの入りにくい構造 光源寿命40000時間 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 入数1台 調光方式リモコンで<100%~5%>調光 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 LED交換不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト
エコ商品
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70% 付属品専用リモコン送信器:同梱 適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売) 質量(kg)1.2 取付天井直付型 高さ(mm)109 備考リモコンで〈100%~5%〉調光 取付方式カチットF 電圧(V)100 スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯 構造虫・ホコリの入りにくい構造 幅(Φmm)450 材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し エネルギー消費効率(Lm/W)117.2 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 デザインCasual グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト
エコ商品
仕様光束維持率:70% 付属品専用リモコン送信器:同梱 適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売) 質量(kg)1.4 取付天井直付型 高さ(mm)122 備考リモコンで〈100%~5%〉調光 取付方式カチットF 電圧(V)100 スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯 構造虫・ホコリの入りにくい構造 幅(Φmm)500 材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 デザインCasual グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト12畳用単色
エコ商品
取付方式天井直付型・カチットF 電圧(V)100 光束(Lm)5000 明るさ器具:(目安)~12 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数~12畳
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト10畳用単色
エコ商品
取付方式天井直付型・カチットF 電圧(V)100 光束(Lm)4500 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数~10畳
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト6畳用調色
エコ商品
仕様消費効率:111.5 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.27 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵 取付方式天井直付型 電圧(V)100 消費電力(W)26 色温度(K)2700~6500 光源色昼光色~電球色 光束(Lm)2900 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数~6畳 調色の可否
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト8畳用調色
エコ商品
仕様消費効率:113.2 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.32 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵 取付方式天井直付型 電圧(V)100 消費電力(W)30.9 色温度(K)2700~6500 光源色昼光色~電球色 光束(Lm)3500 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数~8畳 調色の可否
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ペンダント8畳用
エコ商品
仕様消費効率:113.2 lm/W【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、配線ダクト取付型【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、100V配線ダクト用、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します、入力電流(100V時):0.32 A、引掛シーリングには取り付け不可、幅:Φ380 mm、高:160 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:2.4 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)(光色):6500(昼光色)~2700(電球色) 光束(Lm)3500 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)昼光色83、電球色83 調光の可否 適用畳数~8畳 調色の可否
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ペンダント8畳用
エコ商品
仕様消費効率:113.2 lm/W【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井吊下型、引掛シーリング方式【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、コード140cm収納可能、コードハンガー付、引掛シーリング方式、コード収納型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します、入力電流(100V時):0.32 A、幅:Φ380 mm、高:160 mm、全高:400~1800 mm 調節可能、質量:2.4 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵 取付方式天井吊下型・引掛シーリング方式 電圧(V)100 消費電力(W)30.9 色温度(K)(光色):6500(昼光色)~2700(電球色) 光束(Lm)3500 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)昼光色83、電球色83 調光の可否 適用畳数~8畳 調色の可否
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷