住宅・店舗照明 :「小口径ます」の検索結果
空間に、くらしに馴染む、美しいデザインと光の質。小口径Φ75mmダウンライトにユニバーサルタイプが登場。ダウンライトの存在感が抑えられ、空間への圧迫感も和らぎ、広々とすっきりとした雰囲気に。
用途内玄関、廊下に。土間や正面の壁面を照らすあかりに。広々とした印象の玄関を演出。狭小空間で連灯しても、小口径なのですっきり。
光源寿命40000時間
明るさ白熱電球60形1灯器具相当
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
配光タイプ拡散マイルド、30度の傾斜天井に配光対応
仕様●不燃シート付●光束維持率:70%
材質アルミダイカスト枠 ブラックつや消し
取付天井埋込型
電圧(V)100
機能浅型9H・高気密SB形
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)90
傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能
配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
仕様●不燃シート付●光束維持率:70%
適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)
材質アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し
取付天井埋込型
電圧(V)100
機能浅型9H・高気密SB形
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
調光方式位相制御式(2線式)
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)90
傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能
配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
空間に、くらしに馴染む、美しいデザインと光の質。小口径Φ75mmダウンライトにユニバーサルタイプが登場。ダウンライトの存在感が抑えられ、空間への圧迫感も和らぎ、広々とすっきりとした雰囲気に。
用途内玄関、廊下に。土間や正面の壁面を照らすあかりに。広々とした印象の玄関を演出。狭小空間で連灯しても、小口径なのですっきり。
光源寿命40000時間
配光角度(°)24(集光)
明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
調光の可否可(ライコン別売)
配光タイプ30度の傾斜天井に配光対応
仕様●不燃シート付●光束維持率:70%
材質アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し
取付天井埋込型
電圧(V)100
機能浅型9H・高気密SB形
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)90
傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能
仕様●不燃シート付●光束維持率:70%
材質アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し
取付天井埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)6
首振角度(°)30
機能高気密SB形
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V時)0.12
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)110
傾斜天井取付角度(°)30度の傾斜天井に配光対応
配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
仕様●不燃シート付●光束維持率:70%
材質アルミダイカスト枠 ブラックつや消し
取付天井埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)6
首振角度(°)30
機能高気密SB形
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V時)0.12
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)110
傾斜天井取付角度(°)30度の傾斜天井に配光対応
配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
天井に同化する小口径。
明るさが必要なテーブル面や手元などをしっかり照らします。
消費電力(W)8.9
構造高気密SB形
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.09
明るさ60形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)高演色95
埋込穴(Φmm)65
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
埋込高(mm)100
配光タイプ集光タイプ(ビーム角34度)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
天井に同化する小口径。
壁面を照らせば、空間の明るさ感が効率よく得られます。
消費電力(W)8.9
構造高気密SB形
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.09
明るさ60形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)高演色95
埋込穴(Φmm)65
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
埋込高(mm)100
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
Home Archi(ホームアーキ)。LEDコンパクトランプ対応照明器具 ダウンライト。空間に溶け込む小口径デザイン。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。工具不要でランプ交換可能
仕様埋込穴Φ75、高気密SB形
取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能
取付方式取付型:天井埋込型
構成本体のみ、コンパクトランプ別売
埋込穴(Φmm)Φ75
埋込高(mm)110
配光タイプ集光タイプ(ビーム角48度)
LED交換可能(LEDランプ)
Home Archi(ホームアーキ)。LEDコンパクトランプ対応照明器具 ダウンライト。空間に溶け込む小口径デザイン。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。工具不要でランプ交換可能
仕様埋込穴Φ75、高気密SB形
取付55度までの傾斜天井に取付可能、天井埋込型
構成本体のみ、LEDランプ別売
埋込穴(Φmm)Φ75
埋込高(mm)110
配光タイプ集光タイプ(ビーム角48度)
LED交換可能(LEDランプ)
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。