住宅・店舗照明 :「屋外灯」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1フットライト電球色
エコ商品
仕様消費効率:22 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern、壁埋込型、Ra80、埋込型、壁材の厚さ9~14mmにのみ取付可能、25形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、器具施工時の埋込深さは95mm以上必要です。、埋込穴の上方に100mm以上の空間が必要です。、幅:115 mm、高:115 mm、出しろ:4 mm、埋込穴角:□100 mm、埋込深:95 mm、質量:0.4 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)95 光色電球色 明るさ器具:(目安)25形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)□100 調光の可否不可
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング