住宅・店舗照明 :「工事用 照明器具」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
建築ラインを引き立てるシャープなデザイン。
シームレスランプのように器具の端まで発光。明るさを絞っても、LEDの粒感を抑えた美しい光を放います。
間接照明にも、ベースライトにも使える直付のあかり。
壁や天井に近づけて設置すれば、造作工事なして、コーブ照明やコーニス照明のような演出が可能。
用途建築家照明用
長さ(mm)1199
幅(mm)30
質量(kg)1.8
色ホワイト
高さ(mm)62
タイプL1200
電圧(V)100
消費電力(W)23
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
端子台カバー(乳白つや消し)、送り用端子台付
入力電流(A)(100V)0.23
演色指数(Ra)高演色93
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
配光タイプ片側遮光タイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
建築ラインを引き立てるシャープなデザイン。
シームレスランプのように器具の端まで発光。明るさを絞っても、LEDの粒感を抑えた美しい光を放います。
間接照明にも、ベースライトにも使える直付のあかり。
壁や天井に近づけて設置すれば、造作工事なして、コーブ照明やコーニス照明のような演出が可能。
用途建築家照明用
単体・連結時終端用
長さ(mm)608
幅(mm)30
カバーカバー(乳白つや消し)付
質量(kg)0.9
色ホワイト
高さ(mm)62
タイプL600
電圧(V)100
消費電力(W)12.9
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.13
演色指数(Ra)高演色93
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
配光タイプ片側遮光タイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。
電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。
JIS規格GX53口金ソケット対応。
既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。
電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。
ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)
幅(mm)Φ330
質量(kg)1.5
取付ネジ込み方式
高さ(mm)105
材質(本体)プラスチック(ホワイト)
電圧(V)100
消費電力(W)10.7
構造防湿型・防雨型
ランプの種類LEDフラットランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)90.1
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.17
クラス1200(口金GX53-1a)
明るさ30形丸形蛍光灯1灯器具相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)965
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換可能
集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。
電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。
JIS規格GX53口金ソケット対応。
既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。
電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。
ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)
幅(mm)Φ330
質量(kg)1.5
取付ネジ込み方式
高さ(mm)105
電圧(V)100
構造防湿型・防雨型
材質(カバー)アクリルカバー:取付面
ランプの種類LEDフラットランプ
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換可能
LEDフラットランプ搭載のコンパクトタイプ。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。JIS規格GX53口金ソケット対応。カチットはめて、クルッとまわす。簡単に取り替えられる「LEDランプ交換型」のあかり。LEDフラットランプの交換には、工事も電気工事士の資格も不要です。
用途集合住宅にもおすすめ。
仕様LEDフラットランプ(別売):Φ70
幅(mm)225
質量(kg)2
高さ(mm)225
色(カバー)(アクリルカバー)乳白
出しろ(mm)115
1.工事不要の簡単2ステップ取り付け2.コンパクトデザインできれいな発光面3.虫やホコリの侵入を防ぐ密閉カバー
1.工事不要の簡単2ステップ取り付け2.コンパクトデザインできれいな発光面3.虫やホコリの侵入を防ぐ密閉カバー
本体とランプの組み合わせが可能。
LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要。
カチッとはめて、クルッとまわす。
簡単に取り替えられる「LEDランプ交換型」のダウンシーリング。
用途マンション専有部・共用部向け/屋内用
質量(kg)0.3
色プラスチック:ホワイト
取付天井直付型
高さ(mm)72
種類60形相当
電圧(V)100
消費電力(W)5
色温度(K)2700
幅(Φmm)85
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
エネルギー消費効率(Lm/W)96
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)480
クラス500
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
1台
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
用途に応じて、明るさ・光色・配光やスピーカーにも簡単にチェンジ。
ランプの取り替えが簡単
カチッとはめて、クルッとまわす。
簡単に取り替えられる「LEDランプ交換型」のあかり。
LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格の不要です。
明るさ・光色・配光で選べる品揃え
ワイヤレススピーカーにも対応
質量(kg)0.2
タイプスピーカー対応タイプ
電圧(V)100
構造高気密SB形
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光方式調光(ライコン別売)可能(調光タイプのみ)
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)70
簡単に交換できるLEDフラットランプ搭載。
長時間点灯する集合住宅の共用廊下などにもおすすめ。
JIS規格GX53口金ソケット対応。
カチッとはめて、クルッとまわす。簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。
LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
ブラケットとしても使用できます。
仕様送り用端子台付
幅(mm)Φ145
カバーアクリル:乳白
質量(kg)0.9
取付ネジ込み方式
高さ(mm)87
備考送り配線時ボックスが必要
電圧(V)100
構造防雨型
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面取付専用
電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ拡散
電球のように手軽に換えられるあかり。高さ10cmの薄型シーリングライト。LEDソケッタブルはランプのようなソケット式。交換性能にこだわった、滑り止めリブと指がしっかりかかる突起のダブル設計で、簡単に光源が交換できます。出しろを抑えた設計で低い天井でも圧迫感のない空間を実現します。光源を取り替えるだけで、目的に応じた最適な照明空間を実現でき、器具・工事コストを削減可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)AC100~242
質量(kg)1
直径(Φmm)140
高さ(mm)100
直下近接限度(cm)10
取付面位置天井面取付
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。