100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト
リフォームにおすすめ。引掛シーリング対応ベースライト。防汚コーティング「キレイコート」。汚れが付きにくいから、お手入れラクラク。独自の防汚コーティングをカバーに採用。
仕様●キレイコート仕様(カバー)●光束維持率:70% 長さ(mm)1252 幅(mm)87 質量(kg)2.6 取付天井直付型 高さ(mm)104 取付方式カチットF 電圧(V)100 消費電力(W)22.8 構造虫・ホコリの入りにくい構造 材質(カバー)高拡散クリーンアクリルカバー 乳白 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.23 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ32形Hf蛍光灯1灯器具相当 演色指数(Ra)83 配光タイプ拡散タイプ
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)門柱灯
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
長さ(mm)300 幅(mm)96 質量(kg)0.62 取付簡単引掛バネ方式 高さ(mm)126 消費電力(W)5 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)30.8 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)154 調光の可否不可 LED交換可能
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED吹き抜け用ペンダント 電球色
エコ商品
取付天井吊下型、引掛シーリング方式 電圧(V)100 口金E26 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間(光束維持率70%) デザインJapanese Modern グリーン購入法適合 演色指数(Ra)90 調光の可否×
1台
21,980 税込24,178
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MODIFY(モディファイ) DOME(ドーム)。すべての器具で下面乳白パネルを採用。不快なまぶしさを抑え、目に優しく配慮しています。凹凸やすき間が少ないシンプルなデザイン。拭き掃除のしやすさと、マット塗装によって高い質感を両立しました。全方向(約260度)に光が広がるLED電球を採用。発光面が端まで美しく光るようにランプ位置や内部構造を工夫しました。
仕様プラスチックセードタイプ・引掛シーリング方式、光束維持率:70% 取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式 備考LED電球専用商品 取付方式取付型:天井吊下型 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:Casual 平均演色評価数高演色Ra90 寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジ ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 LED交換可能(LED電球) ハンガーコード:付
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDペンダント60形温白色
色温度(K)3500 光源色温白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型ペンダント
エコ商品
ダイニングにも、移動空間にも。使い勝手のよい和のペンダント。 光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。電源を入れるとすぐに点灯するので、廊下などの移動空間にもおすすめです。
幅(mm)Φ155 質量(kg)1.1 ガラスセード:乳白 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)165 フランジ丸型フランジ付 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 全高(mm)調整可能:465~765 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.072 明るさ40形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)451 調光の可否不可 LED交換可能
1台
8,898 税込9,788
欠品中

電圧(V)AC100 消費電力(W)28.1 幅(mm)Φ500 質量(kg)1.7 【プラスチックセード】乳白 高さ(mm)70 取付方式引掛シーリング 切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅 フランジ丸型フランジ付 全高(mm)210~620 色温度(K)6200 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)132.7 入力電流(A)0.29 光束(Lm)3730 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザインCasual 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)300 幅(mm)96 質量(kg)0.64 取付簡単引掛バネ方式 高さ(mm)126 消費電力(W)5 構造防雨型 センサー明るさセンサ付 寸法(cm)壁面近接限度:30 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)30.8 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 色(パネル)アクリル:乳白 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)154 調光の可否不可 LED交換可能
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型ペンダント
エコ商品
ダイニングにも、移動空間にも。使い勝手のよい和のペンダント。 光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。電源を入れるとすぐに点灯するので、廊下などの移動空間にもおすすめです。
材質セード:強化和紙張り 取付引掛シーリング方式 フランジ丸型フランジ付 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.072 明るさ40形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)84 調光の可否不可 LED交換可能
1台
7,598 税込8,358
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電圧(V)AC100 消費電力(W)34.1 取付方式引掛シーリング 切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅 フランジ丸型フランジ付 色温度(K)6200 光源色昼光色 入力電流(A)0.35 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザイン書院 演色指数(Ra)83 適用畳数~12畳 スイッチ種類蓄光スイッチつまみ LED交換不可
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)AC100 取付方式引掛シーリング 切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅 色温度(K)6200 光源色昼光色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳 スイッチ種類蓄光スイッチつまみ LED交換不可
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト
エコ商品
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。
用途100V配線ダクト用 仕様コードクリップ付、引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ120 質量(kg)0.5 高さ(mm)122 タイプ配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.08 明るさ40形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 LED交換可能
1台
特価
6,390 税込7,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井吊下型 ペンダント
エコ商品
空間をしっかり照らす主照明ペンダント
仕様●丸型フランジ付●光束維持率:70% 材質プラスチックセード乳白 質量(kg)1.7 取付天井吊下型 高さ(mm)70 取付方式引掛シーリング方式 電圧(V)100 消費電力(W)28.1 スイッチプルスイッチ付(全灯→段調光→常夜灯→滅) 全高(mm)210~620調節可能 色温度(K)6200 幅(Φmm)500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)132.7 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.29 光束(Lm)3730 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 デザインCasual グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳
1台
15,980 税込17,578
31日以内出荷

空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。 ハンドメイドならではの表情豊かな模様ガラス。 異なる乳白の模様で、温もりのある豊かな空間を演出します。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ130 質量(kg)0.7 ガラスセード:透明・乳白模様入り 高さ(mm)168 タイプ配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプの種類LED コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.09 明るさ60形電球1灯器具相当 特性Craft工芸品 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売) 演色指数(Ra)高演色95 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)主照明ペンダントライト
Compact Designシリーズ 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 インテリアをモダンにする、タブレットデザイン。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング:取付不可 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ380 カバー密閉 質量(kg)2.4 高さ(mm)160 タイプ配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)(白色)30.9 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)(白色)113.2 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯 入力電流(A)(100V)0.32 色(カバー)プラスチック:乳白つや消し リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 最大接続台数(適合壁スイッチ1台)8台 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)(白色)3500 調光率(%)100~5(リモコンで調光可能) 適用畳数~8畳 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)主照明ペンダントライト
エコ商品
空間をしっかり照らす主照明ペンダント。 リモコンで簡単に、調光・調色が可能。リビングから子ども部屋、寝室までさまざまな空間でお使いいただけます。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。 使いやすいリモコンを同梱。 リビングから個室まで。幅広く使用できるシンプルなオーバルデザイン。
付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ520 質量(kg)3.3 アクリルカバー:乳白つや消し 高さ(mm)202 タイプ天井吊下型 フランジ丸型フランジ・コードハンガー付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:413~2000 枠の色プラスチック:乳白つや消し 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) 傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)主照明ペンダントライト
Compact Designシリーズ 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 インテリアをモダンにする、タブレットデザイン。
付属品コードハンガー付、専用リモコン送信器 幅(mm)Φ380 カバー密閉 質量(kg)2.4 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)160 タイプ天井吊下型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)(白色)30.9 全高(mm)調整可能:400~1800 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 コード長さ(cm)収納可能:140 エネルギー消費効率(Lm/W)(白色)113.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.32 スイッチ動作壁:全灯→普段→常夜灯 色(カバー)プラスチック:乳白つや消し リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 最大接続台数(適合壁スイッチ1台)8台 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)(白色)3500 調光率(%)100~5(リモコンで調光可能) 適用畳数~8畳 傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダントサポーター
ホワイト 取付方式引掛シーリング方式
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)電源コード 収納フランジ付き
仕様【コード】140cm収納可能 ホワイト 取付方式引掛シーリング方式 フランジコード収納型 コード長さ(m)2(60cm~200cmまで調節可能)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDペンダント100形X2電球色
消費電力(W)25.8 電圧(V)AC100 仕様引掛シーリング方式/コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)/LED電球専用商品 材質引掛シーリング方式 幅(mm)□300 質量(kg)1.3 高さ(mm)1500 全高(mm)3000 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)114.9 入力電流(A)0.43 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)2965 演色指数(Ra)84 調光の可否
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シンプルなデザインで住宅に限らず、店舗やオフィスなどさまざまな空間でコーディネートできます。 セード内面を白色にし、光を効果的に反射。上下方向ともに美しく光がまわります。 上部カバーの色のトーンを落すことで、消灯時もデザインのアクセントになります。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ350 質量(kg)1.2 高さ(mm)315 タイプ配線ダク取付型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 光源寿命40000時間
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナチュラルな質感とシンプルフォルムの温かみのあるセード。 インテリアのアクセントになるカラーリング。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ125 質量(kg)0.4 高さ(mm)118 タイプ配線ダク取付型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶けゆく氷のような透明感のあるセード。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ123 質量(kg)1.2 ガラスセード:透明 高さ(mm)100 タイプ配線ダク取付型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間 特性手作り品 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

卵の造形をモチーフにデザイン。 ぬくもりを感じられる琺瑯(ほうろう)の質感。 水拭きで簡単にお掃除できます。 ひとつひとつの丁寧な加工により琺瑯(ほうろう)製品ながら端部を薄く仕上げました。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ235 質量(kg)1.2 高さ(mm)201 タイプ配線ダク取付型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインで住宅に限らず、店舗やオフィスなどさまざまな空間でコーディネートできます。 セード内面を白色にし、光を効果的に反射。上下方向ともに美しく光がまわります。 上部カバーの色のトーンを落すことで、消灯時もデザインのアクセントになります。
仕様コードハンガー 幅(mm)Φ350 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)315 質量(g)1.2 タイプ天井吊下型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:600~2000 ランプ別売 コード長さ(cm)収納可能:140 光源寿命40000時間 傾斜天井取付角度(°)55
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダント 本体
「スタイルにふさわしい」が見つかる。充実のLEDフラトランプペンダント。
高さ(mm)275 全高(mm)600~2000調節可能 ランプ別売 幅(Φmm)470 コード長さ(cm)140(収納可能)
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタイリッシュに美しく。 シンプルなキューブデザイン。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)□104 質量(kg)1.2 ガラスセード:透明・一部つや消し 高さ(mm)102 タイプ配線ダク取付型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間 特性手作り品 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

卵の造形をモチーフにデザイン。 ぬくもりを感じられる琺瑯(ほうろう)の質感。 水拭きで簡単にお掃除できます。 ひとつひとつの丁寧な加工により琺瑯(ほうろう)製品ながら端部を薄く仕上げました。
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 全高(mm)調整可能:600~2000 ランプ別売 光源寿命40000時間 特性Craft工芸品 傾斜天井取付角度(°)55
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

球体ガラスのプリミティブなデザイン。 適度な存在感を出しながら空間に調和し、上質感をさりげなく。 シンプルな球体デザインでさまざまなインテリアにコーディネートできます。
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 全高(mm)調整可能:600~2000 ランプ別売 光源寿命40000時間 特性手作り品 傾斜天井取付角度(°)55
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベーシックな形状を、上質なカラーでデザイン。 定番の深型セードをトレンドのカラーリングで。スタイリッシュな空間を演出します。 住宅はもちろんカフェやシェアオフィスなどでの連灯使いにもおすすめです。
仕様コードハンガー 幅(mm)Φ350 質量(kg)1.0 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)358 タイプ天井吊下型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:600~2000 ランプ別売 光源寿命40000時間 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売) 傾斜天井取付角度(°)55
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

球体ガラスのプリミティブなデザイン。 適度な存在感を出しながら空間に調和し、上質感をさりげなく。 シンプルな球体デザインでさまざまなインテリアにコーディネートできます。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 タイプ配線ダク取付型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダント8畳用
エコ商品
仕様消費効率:113.2 lm/W【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井吊下型、引掛シーリング方式【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、コード140cm収納可能、コードハンガー付、引掛シーリング方式、コード収納型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します、入力電流(100V時):0.32 A、幅:Φ380 mm、高:160 mm、全高:400~1800 mm 調節可能、質量:2.4 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵 取付方式天井吊下型・引掛シーリング方式 電圧(V)100 消費電力(W)30.9 色温度(K)(光色):6500(昼光色)~2700(電球色) 光束(Lm)3500 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)昼光色83、電球色83 調光の可否 適用畳数~8畳 調色の可否
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDシャンデリア60形X6電球色
電圧(V)100 色温度(K)2700 光源色電球色
1個
39,980 税込43,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDシャンデリア60形X3電球色
電圧(V)100 色温度(K)2700
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パルックLED電球プレミア搭載で更に省電力化。広配光タイプ光源で、広い範囲がしっかり明るい。40000時間の長寿命光源
仕様アクリルセード(乳白)、シーリングユニ方式、引掛シーリングボディ無し、電球40形1灯相当の明るさ、LED電球専用商品、水平天井専用 セット内容LDA4L-G/S/K4 消費電力(W)4.4 直径(Φcm)11 光源LED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26) 色温度(K)2700 光源色電球色 高さ(cm)16 光束(Lm)451 演色指数(Ra)84
1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDシャンデリア60形X3温白色
消費電力(W)13.8 電圧(V)100 仕様コード支持棒付/引掛シーリング方式 幅(mm)Φ648 質量(kg)0.5 高さ(mm)405 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.1 光源寿命40,000時間 入力電流(A)0.23 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1410 調光の可否
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球1灯ペンダント
消費電力(W)10.9 電圧(V)AC100 仕様引掛シーリング方式/LED電球専用商品 幅(mm)Φ440 質量(kg)1.6 高さ(mm)220 全高(mm)600~2000 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)110 入力電流(A)0.182 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)1200 演色指数(Ra)84 調光の可否
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDペンダント100形電球色
色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

消費電力(W)22.8 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)117.7 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)