リベコムシーン選択リモコン LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)9日以内出荷
付属品単4電池×2本同梱長さ(mm)120幅(mm)60色白高さ(mm)15備考紛失防止として壁掛け収納(リモコンボックス同梱)ができます。リモコンボックスは、木ネジもしくは、磁石で固定することができます。通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
天井吊下型LEDペンダントライト 本体のみPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
Wood Slit。やさしい光が漏れ出る、木のスリット。向きが交互に変わる斜めスリットからの光と木目を活かした仕上で、空間を優しく彩ります。スリットからの光が直接目に入らないようセード内側に乳白シートを使用。木目の風合いを残すため、クリア塗装を使用しています。
幅(mm)Φ376色木製(桐・クリア塗装)高さ(mm)180ランプ別売(口金GX53-1)LEDLEDフラットランプΦ70クラス700 1灯(口金GX53-1)用LED交換可
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
シーリングライト6畳用調色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様消費効率:111.5 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.27 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵取付方式天井直付型電圧(V)100消費電力(W)26色温度(K)2700~6500光源色昼光色~電球色光束(Lm)2900RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否可適用畳数~6畳調色の可否可
シーリングライト8畳用調色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様消費効率:113.2 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.32 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵取付方式天井直付型電圧(V)100消費電力(W)30.9色温度(K)2700~6500光源色昼光色~電球色光束(Lm)3500RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否可適用畳数~8畳調色の可否可
シーリングライトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から30日以内出荷
テクスチャーのあるブラックとダークカラーの木調シートで、空間を引き締めます。点灯時は側面の木調シートが透け、印象的なやわらかい明るさを広げます。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ551カバー乳白つや消し質量(kg)1.9色(側面木調シート張り)ダークブラウン取付天井直付型高さ(mm)136取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯仕上(木製)ブラックレザーサテン仕上色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
シーリングライトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
ブナ材の曲げ木飾りをアクセントに。天然素材ならではのぬくもりのある味わいが、空間の雰囲気を高めます。専用付属リモコンで簡単に調光・調色。全灯ボタン長押しで、さらに明るく。別売リモコンでさらに便利に。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ520カバー乳白つや消し・模様入り質量(kg)1.6取付天井直付型高さ(mm)130取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100消費電力(W)(昼光色)32スイッチ普段←→常夜灯仕上(木製)ブナ色温度(K)6500~2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色)128.1光源寿命40000時間光束(Lm)(昼光色)4100リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色明るさ約6200K、約120%/38.5Wグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)適用畳数~8畳LED交換不可
シーリングライトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
伝統の曲木細工を取り入れたあかり。
「灰色」の色調にこだわり、優しく繊細なトーンを表現しました。
セット内容専用リモコン送信器材質木製(黒色仕上)長さ(mm)501幅(mm)490質量(kg)2.1取付天井直付型高さ(mm)134電圧(V)100消費電力(W)昼光色:37スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:99.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、43.7W光束(Lm)昼光色:3600リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83適用畳数~8畳LED交換不可
シーリングライトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
素朴な枠とダークブラウンの仕上げ。古民家インテリアからモダンな和室まで、幅広い空間に馴染みます。
八隅の金具調飾りが木枠にしっくり溶け込み、年月を経た骨董家具の風情を醸します。
セット内容専用リモコン送信器材質木製(ダークブラウン仕上)質量(kg)2.4色下面アクリルパネル:乳白つや消し取付天井直付型高さ(mm)158電圧(V)100消費電力(W)昼光色:32スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)488ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:104.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W光束(Lm)昼光色:3350リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83適用畳数~8畳LED交換不可
シーリングライトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
伝統の曲木細工を取り入れたあかり。
「灰色」の色調にこだわり、優しく繊細なトーンを表現しました。
セット内容専用リモコン送信器材質木製(黒色仕上)長さ(mm)551幅(mm)540質量(kg)2.6取付天井直付型高さ(mm)134電圧(V)100消費電力(W)昼光色:41スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:104.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、48.7W光束(Lm)昼光色:4290リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83適用畳数~10畳LED交換不可
シーリングライトPanasonic(パナソニック)翌々日出荷から3日以内出荷
風格ある自然木をおしみなく使ったあかり。
立体感あふれる意匠に仕上げました。
セット内容専用リモコン送信器材質木製(白木)質量(kg)3.1色下面アクリルパネル:乳白つや消し取付天井直付型高さ(mm)144電圧(V)100スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)550ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83LED交換不可
シーリングライトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
素朴な枠とダークブラウンの仕上げ。古民家インテリアからモダンな和室まで、幅広い空間に馴染みます。
八隅の金具調飾りが木枠にしっくり溶け込み、年月を経た骨董家具の風情を醸します。
セット内容専用リモコン送信器材質木製(ダークブラウン仕上)質量(kg)2.8色下面アクリルパネル:乳白つや消し取付天井直付型高さ(mm)158電圧(V)100消費電力(W)昼光色:41スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)538ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:112.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、48.7W光束(Lm)昼光色:4620リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83適用畳数~10畳LED交換不可
ペンダントPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。
さわやかさを広げる白木枠と、ゆったりとした雰囲気を演出する曲げ木細工デザイン。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器材質セード:強化和紙張り幅(mm)Φ600質量(kg)2.3取付引掛シーリング方式高さ(mm)300材質(本体)木製(白木)フランジ丸型フランジ付電圧(V)100全高(mm)調整可能:440~850色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯リモコン全灯・普段・常夜灯・滅明るさフリー特性手作り品演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
シャンデリアPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から5日以内出荷
やわらかいフォルムのセードと木皿飾り。ナチュラルなスタイルに調和します。
幅(mm)Φ554色ガラスセード:乳白つや消し、木製:ミディアムブラウン取付U-ライト方式高さ(mm)279色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)ペールゴールド仕上グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能
座付き木ネジPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
適合本体HEW5114531、HHE7202531、LGW56009BF、LW84034HT他
座付き木ネジPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
適合本体HGA4600EYH、HSW5042001、LGB51072LG1、SQ959B他
Uライト取付金具 木ねじ付Panasonic(パナソニック)当日出荷
適合本体HAA7130C、HEA4051531、HFAZ7710、LGB56491他
LEDペンダント100形電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
和風ペンダント~12畳用 プルスイッチ付Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
電圧(V)AC100消費電力(W)34.1取付方式引掛シーリング切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅フランジ丸型フランジ付色温度(K)6200光源色昼光色入力電流(A)0.35LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザイン書院演色指数(Ra)83適用畳数~12畳スイッチ種類蓄光スイッチつまみLED交換不可
和風ペンダント~8畳用 プルスイッチ付Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100取付方式引掛シーリング切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅色温度(K)6200光源色昼光色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83適用畳数~8畳スイッチ種類蓄光スイッチつまみLED交換不可
LED門柱灯40形X1電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)