仕様【交換LEDユニット】FK98700
付属品充電モニタ(緑)付
幅(mm)270
質量(kg)2.8
高さ(mm)270
材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上)
タイプ天井直付型・壁直付型、30分間タイプ
等級IP23
スイッチ点検スイッチ付/自己点検スイッチ付
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
型式認可番号3AE-1066
色温度5000 K
電池【交換電池】FK758
材質(カバー)ガラス(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.094(100V時)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコンFSK90910K (別売)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)94
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-017
内蔵ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵
1台
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
付属品充電モニタ(緑)付
幅(mm)270
質量(kg)2.8
高さ(mm)270
材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上)
タイプ天井直付型・壁直付型、30分間タイプ
スイッチ点検スイッチ付/自己点検スイッチ付
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
型式認可番号3AE-1066
電池【交換電池】FK758
材質(カバー)ガラス(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.094(100V時)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコンFSK90910K (別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)94
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-017
内蔵ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵
付属品充電モニタ(緑)付
幅(mm)270
質量(kg)2.8
高さ(mm)270
材質(本体)アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)
タイプ天井直付型・壁直付型、30分間タイプ
スイッチ点検スイッチ付/自己点検スイッチ付
保護等級IP23
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
型式認可番号3AE-1066
電池【交換電池】FK758
材質(カバー)ガラス(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.094(100V時)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコンFSK90910K (別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)94
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-017
内蔵ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵
仕様【交換LEDユニット】FK98700
付属品充電モニタ(緑)付
幅(mm)270
質量(kg)3.1
高さ(mm)270
材質(本体)アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)
タイプ天井直付型・壁直付型、30分間タイプ
等級IP23
スイッチ点検スイッチ付/自己点検スイッチ付
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
型式認可番号3AE-1066
色温度5000 K
電池【交換電池】FK758
材質(カバー)ガラス(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.094(100V時)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコンFSK90910K (別売)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)94
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-017
内蔵ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。