絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ODELIC(オーデリック)(109)
  • コイズミ(88)
  • ENDO(遠藤照明)(26)
  • DAIKO(大光電機)(17)
  • 東芝ライテック(11)
  • 山田照明(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(7)
  • オーム電機(2)
  • 岩崎電気(1)
  • スワン電器(1)
  • 大河商事(1)
光色
  • 昼光色(7)
  • 電球色(16)
電圧(V)
  • 100(17)
  • 100~242(6)
消費電力(W)
  • 5未満(6)
  • 5~10未満(8)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(6)
  • 30~40未満(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(16)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

住宅・店舗照明 :「照明器具 和風」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井吊下型 和風 ペンダント Panasonic(パナソニック)天井吊下型 和風 ペンダントPanasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1台
4日以内出荷
仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01089・別売)●丸型フランジ付●光束維持率:70%材質木製 白木幅(mm)□202質量(kg)0.6取付天井吊下型高さ(mm)175備考LED電球専用商品取付方式引掛シーリング方式電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)490ランプ同梱、LDA4LGSK4F色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)94.7光源寿命40000時間LEDLED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26)(電球色)入力電流(A)(100V時)0.072光束(Lm)417明るさ40形電球1灯相当(照射面中心40形電球1灯相当)デザイン書院グリーン購入法適合演色指数(Ra)84
天井吊下型 和風 ペンダント Panasonic(パナソニック)天井吊下型 和風 ペンダントPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
空間をしっかり照らす主照明ペンダント
仕様●丸型フランジ付●光束維持率:70%●蓄光スイッチつまみ付材質プラスチックセード 乳白つや消し幅(mm)□491質量(kg)2.9取付天井吊下型高さ(mm)127取付方式引掛シーリング方式電圧(V)100消費電力(W)28.1スイッチプルスイッチ付(全灯→段調光→常夜灯→滅)全高(mm)250~660調節可能色温度(K)6200光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)121.1材質(枠)プラスチック枠 白木調光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.29光束(Lm)3405トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵デザイン書院グリーン購入法適合演色指数(Ra)83適用畳数~8畳
天井吊下型 ペンダント Panasonic(パナソニック)天井吊下型 ペンダントPanasonic(パナソニック)
9,798税込10,778
1台
4日以内出荷
仕様●丸型フランジ付●光束維持率:70%材質ガラスセード 乳白質量(kg)1.1取付天井吊下型高さ(mm)165備考LED電球専用商品タイプガラスセードタイプ取付方式引掛シーリング方式電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)465~765調節可能ランプ同梱、LDA4LGSK4F色温度(K)2700幅(Φmm)155エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光源寿命40000時間LEDLED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26)(電球色)入力電流(A)(100V時)0.072光束(Lm)451明るさ40形電球1灯相当(照射面中心40形電球1灯相当)デザイン現代和風グリーン購入法適合演色指数(Ra)84
天井直付型 和風 シーリングライト Panasonic(パナソニック)天井直付型 和風 シーリングライトPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
リモコンで簡単に調光・調色「明るさアップモード」で手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすく
仕様光束維持率:70%付属品専用リモコン送信器:同梱材質木製 白木幅(mm)□484質量(kg)2.3取付天井直付型高さ(mm)115取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造色温度(K)6500光源色昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵リモコンリモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%デザイン数寄屋材質(パネル)下面アクリルパネル乳白つや消し
天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライトPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。
仕様光束維持率:70%付属品専用リモコン送信器:同梱取付天井直付型取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造色温度(K)6500光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%グリーン購入法適合
天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライトPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
リモコンで簡単に調光・調色「明るさアップモード」で手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすく
仕様光束維持率:70%付属品専用リモコン送信器:同梱材質木製 白木幅(mm)□484質量(kg)2.1取付天井直付型高さ(mm)116取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造色温度(K)6500材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し光源色昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵リモコンリモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%デザイン現代和風グリーン購入法適合
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1シーリング電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1シーリング電球色Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1シーリング電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1シーリング電球色Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
92日以内出荷
取付方式天井直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)308明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
和風LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)和風LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷
和の空間に調和するダウンライト。
取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100消費電力(W)60形[非調光:4.2/位相調光:5.3]100形[非調光・調光:7.0/無線調光(WiLIA調光):8.1]150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7]色温度(K)3000ランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):A0/A2/A4/A6/A8エネルギー消費効率(Lm/W)60形[非調光:136.9/位相調光:108.4]100形[非調光・調光:139.2/無線調光(WiLIA調光):120.3]150形[非調光・調光:137.0/無線調光(WiLIA調光):123.2]200形[非調光・調光:129.6/無線調光(WiLIA調光):122.3]250形[非調光・調光:127.4/無線調光(WiLIA調光):120.3]光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光束(Lm)60形[非調光・位相調光:575]100形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):975]150形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1590]200形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1945]250形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):2370]光色電球色明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9)木製枠(白木)取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散電源ユニット60形[NNK06010N LE9/NNK06011N LG9]100形[NNK10001N LE9/LJ9/RY9]150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
和風角型DL150形□150 Panasonic(パナソニック)和風角型DL150形□150Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
拡散タイプ
用途屋内用セット内容器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK16001NRY9組合せ質量(g)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】12.9平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.131、(200V時)0.068、(242V時)0.058周囲温度(℃)-10~+35光束(Lm)1590RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150
和風角型DL □150 無線調光WiLIA Panasonic(パナソニック)和風角型DL □150 無線調光WiLIAPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
拡散タイプ
用途屋内用電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000光源色電球色周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150
和風角型DL □150 非調光 Panasonic(パナソニック)和風角型DL □150 非調光Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷
拡散タイプ
用途屋内用質量(g)1電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000光源色電球色周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150
和風角型DL □150 調光 Panasonic(パナソニック)和風角型DL □150 調光Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
拡散タイプ
用途屋内用質量(g)1電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000光源色電球色周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150
和風角型DL60形□150 3000K 位相調光 100V用 Panasonic(パナソニック)和風角型DL60形□150 3000K 位相調光 100V用Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷
拡散タイプ
用途屋内用セット内容器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK06010NLG1組合せ質量(g)1電圧(V)100消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】5.3平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.058周囲温度(℃)-10~+35光束(Lm)575RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150
和風角型DL60形□150 3000K Panasonic(パナソニック)和風角型DL60形□150 3000KPanasonic(パナソニック)
9,798税込10,778
1セット
4日以内出荷
拡散タイプ
用途屋内用セット内容器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK06010NLE9組合せ質量(g)1電圧(V)100~242消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】4.2平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.044、(200V時)0.025、(242V時)0.024周囲温度(℃)-10~+35光束(Lm)575RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150
和風ブラケット Panasonic(パナソニック)和風ブラケットPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
62日以内出荷
和の風格を高めるデザイン。 約40000時間の光源寿命を誇るLED電球を搭載。和の玄関に合うシンプルなデザインです。
幅(mm)462質量(kg)1.0アクリルカバー:乳白取付ツマミネジ方式高さ(mm)131材質(本体)木製(オフブラック)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型/密閉型センサーなし色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)133演色指数(Ra)80定格光束(Lm)347取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能
和風ブラケット Panasonic(パナソニック)和風ブラケットPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
32日以内出荷
和の風格を高めるデザイン。 約40000時間の光源寿命を誇るLED電球を搭載。和の玄関に合うシンプルなデザインです。
幅(mm)462質量(kg)1.1アクリルカバー:乳白取付ツマミネジ方式高さ(mm)131材質(本体)木製(オフブラック)タイプ点灯省エネ型電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型/密閉型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.4光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.086明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)133演色指数(Ra)80定格光束(Lm)347取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能可動範囲(°)センサ(全方向):20
和風ブラケット Panasonic(パナソニック)和風ブラケットPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
予約販売
和の風格を高めるデザイン。 約40000時間の光源寿命を誇るLED電球を搭載。和の玄関に合うシンプルなデザインです。
仕様耐候処理仕上アクリルカバー:乳白電圧(V)100構造防雨型/密閉型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯明るさ40形電球1灯器具相当センサー感知範囲(全方向)20°取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能
和風ペンダント~12畳用 プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック)和風ペンダント~12畳用 プルスイッチ付Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100消費電力(W)34.1取付方式引掛シーリング切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅フランジ丸型フランジ付色温度(K)6200光源色昼光色入力電流(A)0.35LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザイン書院演色指数(Ra)83適用畳数~12畳スイッチ種類蓄光スイッチつまみLED交換不可
和風ペンダント~8畳用 プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック)和風ペンダント~8畳用 プルスイッチ付Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
電圧(V)AC100取付方式引掛シーリング切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅色温度(K)6200光源色昼光色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83適用畳数~8畳スイッチ種類蓄光スイッチつまみLED交換不可
和風ペンダント~6畳用 プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック)和風ペンダント~6畳用 プルスイッチ付Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
62日以内出荷
電圧(V)AC100消費電力(W)28.1幅(mm)Φ550質量(kg)1.6【プラスチックセード】乳白シート張り高さ(mm)153取付方式引掛シーリング切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅フランジ丸型フランジ付全高(mm)293~703色温度(K)6200光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)118.4入力電流(A)0.29光束(Lm)3329LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザイン現代和風演色指数(Ra)83適用畳数~6畳スイッチ種類蓄光スイッチつまみLED交換不可
住宅・店舗照明
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら