住宅・店舗照明 :「照明器具 led 作業用」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
ふんわりと浮かぶ糸巻き模様がほのかなアクセントに。
フロストセードに浮かぶ乳白の糸巻き模様。和空間にもなじむ、ふっくらとしたフォルムです。
職人の手作業が織りなす豊かな表情。
幅(mm)Φ160
質量(kg)1.6
色ガラスセード:透明つや消し・乳白模様入り
高さ(mm)123
タイプ天井半埋込吊下型
フランジ半埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)(昼光色/電球色)6.4/5.6
全高(mm)調整可能:700~1200
制御位相制御式:2線式
色温度(K)2700~6200
ランプの種類LED
光源色シンクロ調色(電球色~昼光色)
コード長さ(cm)収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)90.9
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.11
埋設深さ(mm)100
明るさ60形電球1灯器具相当、フリー:ライコン別売
特性マット敷工法・ブローイング工法/高気密対応
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)(昼光色/電球色)582/517
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調色可能)
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
耐熱性能65℃を実現。油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現
電圧(V)AC100
消費電力(W)6
光源色電球色
質量(kg)1.7
直径(Φmm)132
材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック)
奥行(mm)165
色温度(K)2700
グローブ種別硬質ガラス(透明つや消し)
最高使用温度(℃)65
エネルギー消費効率(Lm/W)90
光束(Lm)540
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
取付面位置埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用
器具相当白熱灯60形器具相当
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
耐熱性能65℃を実現。油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現
電圧(V)AC100
消費電力(W)6
光源色電球色
質量(kg)1.7
直径(Φmm)132
高さ(mm)165
材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック)
色温度(K)2700
グローブ種別硬質ガラス(透明つや消し)
最高使用温度(℃)65
エネルギー消費効率(Lm/W)54.1
光束(Lm)325
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
取付面位置埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用
器具相当白熱灯60形器具相当
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
有機的なアイアンワークがあたたかみのある空間を演出。古くて味わいのあるシャビーなインテリアにおすすめです。
繊細なアイアンワーク。
きめ細かな美しい塗装仕上げ。
色ガラスセード:乳白つや消し
取付U-ライト方式
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
光源寿命40000時間
色(本体)ブラックレザーサテン仕上
グリーン購入法適合
調光の可否不可
LED交換可能
さまざまなアングルから照射できる可動性。さらに、パソコンくっきり光と文字くっきり光を搭載で、デスクワークを快適に。
指でなぞって操作する調光スライダー。
手をかざすだけで操作できるタッチレススイッチ。
スマートフォンの充電ができるUSB端子付き。
幅(mm)(セード部)358
高さ(mm)(上アーム/下アーム)200/380
電圧(V)100
消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4
スイッチ光色切替スイッチ・タッチレススイッチ付
コード長さ(m)1.7
色温度(K)6200/5000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)90.9
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.18
JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形
端子USB付
光色光色切替(昼光色/昼白色)
演色指数(Ra)83
電源アダプタLED(光色切替):内蔵
定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)(lm)855/835
調光率(%)100~20:7段:約20→約30→約40→約50→約65→約80→100
調光の可否可能
配光タイプ拡散
LED交換不可
シンプルなプロヴァンス風インテリアの心地良いアクセント。軽やかなアイアンワークが、解放感を高めます。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ655
カバー乳白つや消し・模様入り
質量(kg)2.3
取付天井直付型
高さ(mm)131
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
仕上(アイアン)ブラックレザーサテン
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
明るさ約6200K、約120%/38.5W
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
リビングやダイニングの「中心のあかり」におすすめ。
100形ダイクール電球1灯器具相当の明るさの器具は、「作業のあかり」としても使えます。
厚さ(mm)天井材:9~25に取付可能
消費電力(W)8.5
構造高気密SB形
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.09
明るさ100形ダイクール電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)高演色95
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
埋込高(mm)100
配光タイプ集光タイプ(ビーム角広角40度)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
リモコンで簡単に調光・調色。「明るさアップモード」で手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすく
仕様光束維持率:70%
付属品専用リモコン送信器:同梱
材質木製 白木
幅(mm)□484
質量(kg)2.3
取付天井直付型
高さ(mm)115
取付方式カチットF
電圧(V)100
スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯
構造虫・ホコリの入りにくい構造
色温度(K)6500
光源色昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコンリモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅
明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%
デザイン数寄屋
材質(パネル)下面アクリルパネル乳白つや消し
[文字くっきり光]
読書や勉強に文字を見やすくするあかり。
文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。
[明るさアップ]
手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすく。
全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。
使いやすいリモコン同梱。
直感的に操作ができるようにレイアウト。
さらにサイズもスリムで持ちやすく。
虫・ホコリの入りにくい構造です
セット内容専用リモコン送信器
取付天井直付型
電圧(V)100
スイッチ壁切替:普段→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
調光方式調光可能(リモコンで100~5%)
演色指数(Ra)83
LED交換不可
リモコンで簡単に調光・調色。「明るさアップモード」で手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすく
仕様光束維持率:70%
付属品専用リモコン送信器:同梱
材質木製 白木
幅(mm)□484
質量(kg)2.1
取付天井直付型
高さ(mm)116
取付方式カチットF
電圧(V)100
スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯
構造虫・ホコリの入りにくい構造
色温度(K)6500
材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し
光源色昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコンリモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅
明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%
デザイン現代和風
グリーン購入法適合
Home Archi(ホームアーキ)ピンホールダウンライト。集中的に光を届ける。明暗差がはっきりと現れ、ドラマチックな演出に。光が欲しいところだけ照らせる。テーブルの作業面を明るくしたり、飾った小物を演出したり、必要なところだけ照らせるあかりです。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
仕様埋込穴Φ75、美ルック・浅型10H・高気密SB形
厚さ(mm)天井材厚さ9~25にのみ取付可能
取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能
取付方式取付型:天井埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)6.9
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数高演色Ra95
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
入力電流(A)(100V時)0.08
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
調光方式位相制御式(2線式)
埋込穴(Φmm)Φ75
埋込高(mm)100
配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
LED交換不可
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。明るさアップモードで手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすい。
仕様光束維持率:70%
付属品専用リモコン送信器:同梱
質量(kg)1.4
取付天井直付型
高さ(mm)122
備考リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色
取付方式カチットF
電圧(V)100
スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯
構造虫・ホコリの入りにくい構造
色温度(K)6500
幅(Φmm)502
材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し
光源色昼光色 6500K・Ra83/電球色 2700K・Ra83
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコン〈明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅)
明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%
デザインStylish Modern
グリーン購入法適合
天窓風の解放感をつくる埋込灯。
空間にすっきり埋まる埋込シーリングライト。
調光はもちろん調色も可能です。
断熱・遮音施工のS形に対応。
高気密SB形は気密構造設計によって、室内の気密性と防音性を高める気密パッキン仕様。ブローイング工法とマット敷工法の両方に対応します。
使いやすいリモコンを同梱。
直感的に操作ができるようにレイアウト。
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
文字の見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。
明るさアップ
手元までしっかり照らし、細やかな作業がしやすく。
セット内容専用リモコン送信器
質量(kg)4.8
色アクリルパネル:乳白つや消し
取付天井埋込型
電圧(V)100
スイッチ壁切替:普段→常夜灯
色温度(K)6500~2700
幅(Φmm)527
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
調光方式調光可能(リモコンで100~5%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)500
枠ホワイト
埋込高(mm)100
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。