LED電球4.3WX1エントランスライトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
【ステンレスポール】オフブラック【ガラスグローブ】乳白つや消し地中埋込型、地上高482mm【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)ポール径Φ8040形電球1灯器具相当LED電球専用商品
質量(kg)1.6電圧(V)100消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)80光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)280RoHS指令(10物質対応)対応子品番【灯具】LGW45503U【ポール】HK25074
軒下用LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用色ホワイト取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)100~242消費電力(W)60形:4.2、100形:7、150形:11.6、200形:15、250形:18.6構造防雨型本体アルミランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H0/H2/H4/H6/H8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[水銀灯100形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%(LE9/LJ9)枠鋼板取付面位置天井面取付専用電源ユニット60形[NNK06015N LE9]100形[NNK10015N LE9/LJ9]150形[NNK15015N LE9/LJ9]200形[NNK20015N LE9/LJ9]250形[NNK25015N LE9/LJ9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15
和風LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
和の空間に調和するダウンライト。
取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100消費電力(W)60形[非調光:4.2/位相調光:5.3]100形[非調光・調光:7.0/無線調光(WiLIA調光):8.1]150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7]色温度(K)3000ランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):A0/A2/A4/A6/A8エネルギー消費効率(Lm/W)60形[非調光:136.9/位相調光:108.4]100形[非調光・調光:139.2/無線調光(WiLIA調光):120.3]150形[非調光・調光:137.0/無線調光(WiLIA調光):123.2]200形[非調光・調光:129.6/無線調光(WiLIA調光):122.3]250形[非調光・調光:127.4/無線調光(WiLIA調光):120.3]光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光束(Lm)60形[非調光・位相調光:575]100形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):975]150形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1590]200形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1945]250形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):2370]光色電球色明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9)枠木製枠(白木)取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散電源ユニット60形[NNK06010N LE9/NNK06011N LG9]100形[NNK10001N LE9/LJ9/RY9]150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
LEDキッチンライト直管15形昼白色Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
消費電力(W)12仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵材質プラスチックカバー幅(mm)450質量(kg)0.6高さ(mm)65タイプ両面化粧タイプスイッチあり定格電圧(V)AC100色温度(K)5000コーティングキレイコート仕様(カバー)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.4入力電流(A)0.17色(カバー)乳白光束(Lm)840LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)コンセントあり(1000Wまで)出しろ(mm)64演色指数(Ra)83取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面調光の可否否配光タイプ拡散器具相当15形直管蛍光灯1灯
LEDブラケット直管32形X2温白色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
消費電力(W)46電圧(V)100質量(kg)2.8色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可入力電流(A)0.48LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
LEDブラケット直管32形X2昼白色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
消費電力(W)46電圧(V)100材質アクリルカバー(乳白)質量(kg)2.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1260×100×93色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.6LED交換不可入力電流(A)0.48LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)5000演色指数(Ra)83調光の可否不可
LEDブラケット直管32形温白色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
電圧(V)100色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDブラケット直管32形昼白色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
電圧(V)100材質アクリルカバー(乳白)色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83
LEDブラケット直管10形昼白色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
消費電力(W)4.5電圧(V)100仕様壁面(縦・横向き)・天井面取付専用材質アクリルカバー(乳白)質量(kg)0.6色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
LEDベースライト直管32形温白色Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDブラケット直管15形昼白色Panasonic(パナソニック)当日出荷から92日以内出荷
消費電力(W)9.5電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.4入力電流(A)0.17LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
LEDキッチンライト直管20形昼白色Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)92日以内出荷
消費電力(W)12材質プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)質量(kg)1.2定格電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.6入力電流(A)0.2LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)980演色指数(Ra)83調光の可否否LED交換不可
LEDベースライト直管32形昼白色Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDベースライト直管32形X2温白色Panasonic(パナソニック)5日以内出荷から22日以内出荷
電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDベースライト直管32形X2昼白色Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDベースライト直管32形X1温白色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
消費電力(W)22.8電圧(V)AC100材質高拡散クリーンアクリルカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)長さ(mm)1252幅(mm)87質量(kg)2.6高さ(mm)104色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)111.8LED交換不可入力電流(A)0.23LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)2550演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDベースライト直管32形X1昼白色Panasonic(パナソニック)22日以内出荷
消費電力(W)22.8色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)117.7LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDベースライト直管40形温白色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
消費電力(W)23電圧(V)AC100材質プラスチックカバー(乳白)長さ(mm)1136幅(mm)158質量(kg)2.9高さ(mm)84色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)87.8LED交換不可入力電流(A)0.42LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)2020演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDベースライト直管40形昼白色Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
消費電力(W)23電圧(V)AC100長さ(mm)1136幅(mm)158質量(kg)2.9高さ(mm)84色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)92.3入力電流(A)0.42LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDシーリングライト丸管30形昼白色Panasonic(パナソニック)6日以内出荷から92日以内出荷
仕様天井面・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可)色温度(K)5000光源色昼白色
LEDキッチンライト 直管20形 昼白色Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)4日以内出荷から92日以内出荷
壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。消費電力(W)12材質プラスチックカバー定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色色(カバー)乳白
和風照明コイズミ税込¥16,478~¥14,980~