舞台演出用照明器具 据置取付型 LED客席シームレス【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
仕様光束維持率:85%適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345長さ(mm)604幅(mm)42質量(kg)1.1取付据置取付型、直付型高さ(mm)55材質(本体)亜鉛鋼板タイプL600タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)14.4材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット1個内蔵調光方式PWM(PC)演色指数(Ra)83調光率(%)0~100反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
舞台演出用照明器具 据置取付型 LED客席シームレス【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
仕様光束維持率:85%適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345長さ(mm)1194幅(mm)42質量(kg)2取付据置取付型、直付型高さ(mm)55材質(本体)亜鉛鋼板タイプL1200タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)28.8材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット2個内蔵調光方式PWM(PC)演色指数(Ra)83調光率(%)0~100反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
舞台演出用照明器具 据置取付型 LED客席シームレスPanasonic(パナソニック)92日以内出荷
仕様光束維持率:85%適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345長さ(mm)1194幅(mm)42質量(kg)2取付据置取付型、直付型高さ(mm)55材質(本体)亜鉛鋼板タイプL1200タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)28.8色温度(K)3000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)113.1光源寿命40000時間光束(Lm)3260トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット2個内蔵調光方式PWM(PC)演色指数(Ra)83調光率(%)0~100反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
舞台演出用照明器具 据置取付型 LED客席シームレスPanasonic(パナソニック)92日以内出荷
仕様光束維持率:85%適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345長さ(mm)604幅(mm)42質量(kg)1.1取付据置取付型、直付型高さ(mm)55材質(本体)亜鉛鋼板タイプL600タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)14.4色温度(K)3000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)113.1光源寿命40000時間光束(Lm)1630トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット1個内蔵調光方式PWM(PC)演色指数(Ra)83調光率(%)0~100反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
スタンド【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
舞台袖からスポット照明をする際に使う照明器具用のスタンド。
付属品三脚キャスター付色オフホワイト種類舞台・演出用
フェードスポットライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
スリムコンパクトデザイン
ハレの舞台を邪魔しない、ファンなどの騒音がない静音仕様
既設の配線ダクトを活用して省エネリニューアル
子宴会場(天井高さ3m以下)におすすめ
肌の色は美しく、モノの色は自然に引き立てる、パナソニック独自の光のスペクトル制御技術。
用途配線ダクト用質量(kg)0.8色ホワイト取付天井取付専用電圧(V)100消費電力(W)9.4首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさJ12V50形器具相当直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)95(美光色)調光率(%)0、約5~100調光の可否ライコン別売材質(灯具)アルミダイカスト
フェードスポットライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
スリムコンパクトデザイン
ハレの舞台を邪魔しない、ファンなどの騒音がない静音仕様
既設の配線ダクトを活用して省エネリニューアル
子宴会場(天井高さ3m以下)におすすめ
用途配線ダクト用質量(kg)0.8色ホワイト取付天井取付専用電圧(V)100消費電力(W)9.4首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさJ12V50形器具相当直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85調光率(%)0、約5~100調光の可否ライコン別売材質(灯具)アルミダイカスト
ロアーホリゾントライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
ステージ下部からホリゾント幕を高照度で均一に照らす器具です。
仕様12灯用色ブラック取付床置型種類舞台演出用ランプの種類ハロゲン電球
アッパーホリゾントライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
ステージ上部から吊り下げ、ホリゾント幕を高照度で均一に照明する器具です。
仕様12灯用色ブラック取付バトン取付型種類舞台演出用ランプの種類ハロゲン電球
フットライト 本体【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
ステージ最前部や、花道に沿って床面に設置し、下方より舞台を均等に照射します。
埋込用アダプタ(別売)使用で、ピットへすっきり収納できます。
仕様12灯用種類舞台演出用ランプの種類ハロゲン電球回路数3回路
LEDラインボーダーライトPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
学校ステージの地あかりにおすすめです。
バトン位置と舞台奥行きに合わせて照射角度の調整が可能です。
長寿命のLEDだから、球切れの心配がなく省メンテナンスです。
信号変換制御ボックス(別売)と組み合わせると調光操作卓でも制御できます。
付属品連結金具×2質量(kg)10.0色仕上げ:ブラック電圧(V)100~242色温度(K)3000ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光方式PWM(LR)演色指数(Ra)83調光率(%)約5~100電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
流し元灯コイズミ税込¥8,798¥7,998
ブラケットコイズミ税込¥5,718~¥5,198~
セードコイズミ税込¥1,758~¥1,598~
ペンダントコイズミ税込¥8,688~¥7,898~
間接照明コイズミ税込¥13,178~¥11,980~