住宅・店舗照明 :「鏡面仕上げスプレー」の検索結果
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
質量(kg)0.5
色シルバー
取付天井面取付専用
備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)7.2
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)50.6
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED中角タイプ、内蔵
光束(Lm)365
光色温白色
ビーム角度(°)17
別売品番スプレッドフィルター(別売):NYY90002、ディフュージョンフィルター(別売):NYY90001、電源ユニット(非調光タイプ)(別売)(L):NTS90101 E9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)129
電源ユニット別売
反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
1台
¥17,980
税込¥19,778
30日以内出荷
質量(kg)0.5
色シルバー
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
消費電力(W)7.2
首振角度(°)25
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)157
電源ユニット別売
反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
質量(kg)0.5
色シルバー
取付天井面取付専用
備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)7.2
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED中角タイプ、内蔵
ビーム角度(°)17
別売品番スプレッドフィルター(別売):NYY90002、ディフュージョンフィルター(別売):NYY90001、ライトマネージャーFx(別売):NQ28841K、NQ28861K、NQ21526、NQ21516、NQ21506、NQ21505、NQ21502、電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS90101 LJ9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)129
電源ユニット別売
調光範囲(約1%)~100%)
反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
質量(kg)0.5
色シルバー
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)7.2
首振角度(°)25
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)157
電源ユニット別売
調光範囲(0%)~100%)
反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
取付天井面取付専用
備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
首振角度(°)25
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED狭角タイプ、内蔵
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
取付天井面取付専用
備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
首振角度(°)25
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED狭角タイプ、内蔵
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)
質量(kg)1.3
色シルバー
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)41.6
首振角度(°)約30
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約355
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)187
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト
質量(kg)0.4
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
首振角度(°)約30
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約345
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)146
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)
質量(kg)0.7
色シルバー
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)15.7
首振角度(°)約30
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約355
演色指数(Ra)95
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)139
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト
仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)
質量(kg)0.7
色シルバー
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)15.7
首振角度(°)約30
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約355
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)139
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト
仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)
適合適合枠ユニットΦ125:NTS91057B
質量(kg)0.7
色シルバー
取付天井面取付専用
備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)15.7
首振角度(°)約30
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)83.1
材質(枠)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵、狭角タイプ
光束(Lm)1305
光色白色
ビーム角度(°)12
回転角度(°)水平:約355
別売品番スプレッドフィルター:NTS91014、ディフュージョンフィルター:NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92201 RS9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)
埋込高(mm)139
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)
適合適合枠ユニットΦ125:NTS91057B
質量(kg)0.7
色シルバー
取付天井面取付専用
備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)8.4
首振角度(°)約30
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)79.7
材質(枠)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵、狭角タイプ
光束(Lm)670
光色白色
ビーム角度(°)12
回転角度(°)水平:約355
別売品番スプレッドフィルター:NTS91014、ディフュージョンフィルター:NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)
埋込高(mm)139
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト
1台
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)
適合適合枠ユニットΦ125:NTS91057B
質量(kg)2
色白
取付天井面取付専用
備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)39.5
首振角度(°)約30
色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)58.2
材質(枠)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵、中角タイプ
光束(Lm)2300
光色調色
ビーム角度(°)16
回転角度(°)水平:約355
別売品番スプレッドフィルター:NTS91014、ディフュージョンフィルター:NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280
演色指数(Ra)82~92
埋込穴(Φmm)125
材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)
埋込高(mm)185
電源ユニット内蔵
調光範囲(約1%)~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト
1台
¥42,980
税込¥47,278
30日以内出荷
新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他【光束維持率】70%
適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他
質量(kg)0.9
取付天井埋込型(天井面取付専用)
タイプユニバーサルタイプ
電圧(V)100~242
首振角度(°)約30
モード切替2700K 電球色~6500K 昼光色
時間【光束維持】40000時間
LED調色
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)Ra82
埋込穴(Φmm)Φ75
埋込高(mm)165
調光範囲約1~100%
材質(灯具)アルミダイカスト
水平回転範囲約355°
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。