住宅・店舗照明 :「LED H4」の検索結果
関連キーワード
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用
色ホワイト
取付埋込型
タイプ60形/100形/150形/200形/250形
電圧(V)100~242
消費電力(W)60形:4.2、100形:7、150形:11.6、200形:15、250形:18.6
構造防雨型
本体アルミ
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H0/H2/H4/H6/H8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[水銀灯100形器具相当]
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%(LE9/LJ9)
枠鋼板
取付面位置天井面取付専用
電源ユニット60形[NNK06015N LE9]100形[NNK10015N LE9/LJ9]150形[NNK15015N LE9/LJ9]200形[NNK20015N LE9/LJ9]250形[NNK25015N LE9/LJ9](別売)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
遮光(°)光源:15
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。