信号変換インターフェース 逆位相タイプ用Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
幅(mm)228.5高さ(mm)98.5取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置奥行(mm)57.6定格電圧(V)AC100適合負荷メーカー製調光可能型LED照明器具〔ランプ〕(起動方式CB・CC)、メーカー製シンクロ調色型LED照明器具〔ランプ〕(起動方式CU)負荷容量接続:3Aただし、ランプ最大17台まで調光方式逆位相タイプ用
舞台演出用照明器具 据置取付型 LED客席シームレス【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
仕様光束維持率:85%適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345長さ(mm)604幅(mm)42質量(kg)1.1取付据置取付型、直付型高さ(mm)55材質(本体)亜鉛鋼板タイプL600タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)14.4材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット1個内蔵調光方式PWM(PC)演色指数(Ra)83調光率(%)0~100反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
舞台演出用照明器具 据置取付型 LED客席シームレス【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
仕様光束維持率:85%適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345長さ(mm)1194幅(mm)42質量(kg)2取付据置取付型、直付型高さ(mm)55材質(本体)亜鉛鋼板タイプL1200タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)28.8材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット2個内蔵調光方式PWM(PC)演色指数(Ra)83調光率(%)0~100反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
舞台演出用照明器具 据置取付型 LED客席シームレスPanasonic(パナソニック)92日以内出荷
仕様光束維持率:85%適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345長さ(mm)1194幅(mm)42質量(kg)2取付据置取付型、直付型高さ(mm)55材質(本体)亜鉛鋼板タイプL1200タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)28.8色温度(K)3000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)113.1光源寿命40000時間光束(Lm)3260トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット2個内蔵調光方式PWM(PC)演色指数(Ra)83調光率(%)0~100反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
舞台演出用照明器具 据置取付型 LED客席シームレスPanasonic(パナソニック)92日以内出荷
仕様光束維持率:85%適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345長さ(mm)604幅(mm)42質量(kg)1.1取付据置取付型、直付型高さ(mm)55材質(本体)亜鉛鋼板タイプL600タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)14.4色温度(K)3000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)113.1光源寿命40000時間光束(Lm)1630トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット1個内蔵調光方式PWM(PC)演色指数(Ra)83調光率(%)0~100反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形 集光タイプ 器具本体Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)LEDコンパクトランプ対応照明器具 ダウンライト空間に溶け込む小口径デザイン<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ工具不要でランプ交換可能
仕様埋込穴Φ75、高気密SB形取付55度までの傾斜天井に取付可能、天井埋込型構成本体のみ、LEDランプ別売埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)110配光タイプ集光タイプ(ビーム角48度)LED交換可能(LEDランプ)
天井埋込型 LEDダウンライト グレアレス LEDコンパクトランプ交換型 本体Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)LEDコンパクトランプ対応照明器具 ダウンライト空間に溶け込む小口径デザイン<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ工具不要でランプ交換可能
仕様埋込穴Φ75、高気密SB形取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能取付方式取付型:天井埋込型構成本体のみ、コンパクトランプ別売埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)110配光タイプ集光タイプ(ビーム角48度)LED交換可能(LEDランプ)
LEDダウンライト本体 DLΦ75・グレアレス・白・ランプ別売Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
電圧:100 V【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用LEDコンパクトランプΦ45用55度までの傾斜天井に取付可能※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cmLEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。
電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角30°・白・ランプ別売Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
電圧:100 V【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し【プラスチック反射板】ホワイト天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用LEDコンパクトランプΦ45用55度までの傾斜天井に取付可能※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cmLEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。
電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDダウンライト本体 DLΦ75・軒下・白・ランプ別売Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用LEDコンパクトランプΦ45用55度までの傾斜天井に取付可能※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm
電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角15°・白・ランプ別売Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【鋼板枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用LEDコンパクトランプΦ45用55度までの傾斜天井に取付可能※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cmLEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。
電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・直付け・白・ランプ別売Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用LEDコンパクトランプΦ45用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能照射面近接限度10cmLEDコンパクトランプΦ45用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 壁面・天井面・据置取付専用 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。
質量(kg)0.2高さ(mm)40電圧(V)100幅(Φmm)45出しろ(mm)87
LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・ダクト・白・ランプ別売Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト配線ダクト取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用LEDコンパクトランプΦ45用100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能照射面近接限度10cm配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。LEDコンパクトランプΦ45用 100V配線ダクト用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。
LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・2灯・白・ランプ別売Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用LEDコンパクトランプΦ45用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:40 mm 出しろ:87 mm質量:0.4 kgLEDコンパクトランプΦ45用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 壁面・天井面・据置取付専用 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。
質量(kg)0.4高さ(mm)40電圧(V)100幅(Φmm)185出しろ(mm)87
遮光フードPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
LEDコンバクトランプ対応照明器具 スポットライト 別売フードフードを設置することで、光源が直接目に入りにくく、まぶしさ軽減に役立ちます。
種別遮光フード材質ブラスチック長さ(mm)18幅(mm)Φ45質量(kg)0.008入数(個)1
景観・植栽用照明器具 LEDスポットライト 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
建物周辺ライトアップ照明<彩光色>あかりで、その景観に感動を黄みを抑え、彩度を上げます赤みの強い光もよりあざやかに見せます
用途植栽の色をあざやかに演出する器具ですその他【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵種別<彩光色>景観・植栽用照明器具質量(kg)7.7取付天井直付型、壁直付型、据置取付型グレード【V】バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)77.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)5410明るさマルチハロゲン灯250形、CDM-T150形相当耐風速(m/s)60演色指数(Ra)85パネル強化ガラス調光の可否○配光タイプ広角タイプ
LED照明器具 ナノイーX発生機対応タイプ スポットライト 配線ダクト取付型Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
フラットランプと組み合わあせてスポットライトとしてもお使いいただけます。
その他【ランプトランス】ランプ別売り、ナノイーX発生機別売り付属品落下防止ワイヤー付質量(kg)0.35取付配線ダクト取付型(100V配線ダクト用)取付方式天井面取付専用首振角度(°)90水平回転範囲360度
景観・植栽用照明器具 LEDスポットライト 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
建物周辺ライトアップ照明<彩光色>あかりで、その景観に感動を黄みを抑え、彩度を上げます赤みの強い光もよりあざやかに見せます
用途植栽の色をあざやかに演出する器具ですその他【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵種別<彩光色>景観・植栽用照明器具質量(kg)7.7取付天井直付型、壁直付型、据置取付型グレード【V】バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさマルチハロゲン灯250形、CDM-T150形相当耐風速(m/s)60パネル強化ガラス調光の可否○
LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
高温用 天井直付型 LED(昼白色) 高天井用照明器具 拡散タイプ 防噴流型・耐塵型(灯具)・防噴流型・耐塵型(電源ユニット)・電源別置型落下防止ワイヤー付天井直付型、拡散タイプRa70拡散タイプ30度までの傾斜天井に取付可能軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境LED内蔵電源ユニット別置(電源ユニットは商品価格に含まれています)
材質【本体】アルミ【パネル】飛散防止膜付強化ガラス【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242消費電力(W)100保護等級灯具:IP65・電源ユニット:IP65光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:16000、周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED高天井特殊4環境向けマルチ400形Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
高温用 天井直付型 LED(昼白色) 高天井用照明器具 拡散タイプ 防噴流型・耐塵型(灯具)・防噴流型・耐塵型(電源ユニット)・電源別置型落下防止ワイヤー付天井直付型、拡散タイプRa70拡散タイプ30度までの傾斜天井に取付可能軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境LED内蔵電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミ【パネル】飛散防止膜付強化ガラス【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242消費電力(W)130保護等級灯具:IP65・電源ユニット:IP65光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)161.5光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:21000、周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
天井・壁直付型 LED ポーチライト ブラケットライト 密閉型 防雨型 □250 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)Panasonic(パナソニック)62日以内出荷から92日以内出荷
間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です外壁に美しく収まるデザイン心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ自動調光で深夜の防犯対策と光害対策にランプ交換も施工も使い方も簡単です点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●デザイン分類:Stylish Modern●光束維持率(%):70●組合せ点灯時の明るさ:60形相当幅(mm)250カバーアクリル(乳白)質量(kg)2高さ(mm)250電圧(V)100消費電力(W)全灯時の値:7.6口金GX53-1構造密閉型、防雨型エネルギー消費効率(Lm/W)65.1光源寿命40000時間光束(Lm)495(調光時 145)入数1セット出しろ(mm)115取付面位置天井直付型、壁直付型調光の可否不可配光タイプ拡散
LED ポーチライト ブラケットライト 防雨型 □225 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です外壁に美しく収まるデザイン心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ自動調光で深夜の防犯対策と光害対策にランプ交換も施工も使い方も簡単です点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
幅(mm)225質量(kg)2高さ(mm)225口金GX53-1構造防雨型光源寿命40000時間入数1セット出しろ(mm)115調光の可否不可配光タイプ拡散
天井・壁直付型 LED ポーチライト ブラケットライト 密閉型 防雨型 Φ280 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)Panasonic(パナソニック)62日以内出荷から92日以内出荷
間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です外壁に美しく収まるデザイン心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ自動調光で深夜の防犯対策と光害対策にランプ交換も施工も使い方も簡単です点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●デザイン分類:Stylish Modern●光束維持率(%):70●組合せ点灯時の明るさ:60形相当幅(mm)280カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.9高さ(mm)280電圧(V)100消費電力(W)全灯時の値:7.6口金GX53-1構造密閉型、防雨型エネルギー消費効率(Lm/W)65.1光源寿命40000時間光束(Lm)495(調光時 145)入数1セット出しろ(mm)115取付面位置天井直付型、壁直付型調光の可否不可配光タイプ拡散
LEDフラットランプ Φ70 拡散タイプPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
LEDの明るさを調節可能LED照明器具の明るさフリータイプを100%~約1%まで自由に調節可能!豊かな演出が楽しめます
幅(mm)Φ70質量(kg)0.21高さ(mm)68(回転用ツメを除く)口金GX53-1全光束(Lm)1140ランプの種類LEDフラットランプΦ70光源寿命40000時間クラス1000入数1台調光方式逆位相タイプ、ライコン対応(100%~1%調光可能)演色指数(Ra)83配光タイプ拡散タイプ
LEDフラットランプ Φ70 集光タイプPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
LEDの明るさを調節可能LED照明器具の明るさフリータイプを100%~約1%まで自由に調節可能!豊かな演出が楽しめます
幅(mm)Φ70質量(kg)0.21高さ(mm)68(回転用ツメを除く)口金GX53-1ランプの種類LEDフラットランプΦ70光源寿命40000時間クラス1000入数1台調光方式逆位相タイプ、ライコン対応(100%~1%調光可能)演色指数(Ra)83配光タイプ集光タイプ
業務用浴室灯 LEDソケッタブルダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
アクアタイトシリーズ
高い安全性と耐湿性を実現した温浴施設向けのLEDダウンライトです。
常時高湿な業務用浴室や雨が吹き込む恐れのある軒下などの場所で使用できる照明器具です。
万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスパネルを採用。
手軽に光源を交換可能
構造防湿型・防雨型ランプの種類LED材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)調光の可否不可材質(パネル)テフロン膜付ガラス(透明つや消し)
小型ブラケットPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
きらめきと明るさを併せ持つLEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
ランダムなエッジが、深みのある輝きを放ちます。
幅(mm)134質量(kg)1.2色ガラスセード:透明模様入り取付ホルダーナット方式高さ(mm)206材質(本体)ニッケル仕上タイプ壁直付型電圧(V)100消費電力(W)3.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)162演色指数(Ra)80定格光束(Lm)262調光の可否不可LED交換可能
小型ブラケットPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
きらめきと明るさを併せ持つLEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
タイプ壁直付型電圧(V)100消費電力(W)3.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否不可LED交換可能
ペンダントライトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
CLEAR LAMP
きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
軽やかに浮かぶワイヤーセード。
ボリューム感はありながら、ワイヤーデザインにより圧迫感なく空間に納まります。
ナチュラルからモダンなインテリアまでコーディネートできます。
用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ363質量(kg)0.7色ブラック高さ(mm)344タイプダクトタイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当特性手作り品グリーン購入法適合アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)300調光の可否不可LED交換可能
ペンダントライトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
CLEAR LAMP
きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
軽やかに浮かぶワイヤーセード。
ボリューム感はありながら、ワイヤーデザインにより圧迫感なく空間に納まります。
ナチュラルからモダンなインテリアまでコーディネートできます。
幅(mm)Φ363質量(kg)0.7色ブラック高さ(mm)344タイプ直付タイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当特性手作り品グリーン購入法適合アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)300調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換可能
ペンダントライトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
CLEAR LAMP
きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
インダストリアルな空気感をまとったヴィンテージ風ソケットを組み合わせたペンダント。
しっかり開いたセードデザインでテーブル面を照らします。
用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可材質セード:ブラックレザーサテン仕上幅(mm)Φ340質量(kg)1.1高さ(mm)176材質(本体)真ちゅうブロンズメッキタイプダクトタイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)62.6光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)213調光の可否不可LED交換可能
ペンダントライトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
CLEAR LAMP
きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
インダストリアルな空気感をまとったヴィンテージ風ソケットを組み合わせたペンダント。
しっかり開いたセードデザインでテーブル面を照らします。
材質セード:ブラックレザーサテン仕上幅(mm)Φ340質量(kg)1.1高さ(mm)176材質(本体)真ちゅうブロンズメッキタイプ直付タイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)62.6光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)213調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換可能
ペンダントライトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
CLEAR LAMP
きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
レトロな空気感漂うソケットデザイン。
真ちゅう色の深い味わいと表面のローレット加工が、LEDクリア電球のレトロなきらめきに調和。コンパクトなサイズで多灯使いができ、カフェなどの店舗にもおすすめです。
用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ80質量(kg)0.4高さ(mm)171材質(本体)真ちゅうブロンズメッキタイプダクトタイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)300調光の可否不可LED交換可能
ペンダントライトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
CLEAR LAMP
きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
レトロな空気感漂うソケットデザイン。
真ちゅう色の深い味わいと表面のローレット加工が、LEDクリア電球のレトロなきらめきに調和。コンパクトなサイズで多灯使いができ、カフェなどの店舗にもおすすめです。
幅(mm)Φ80質量(kg)0.4高さ(mm)171材質(本体)真ちゅうブロンズメッキタイプ直付タイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)300調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換可能
ペンダントライトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
CLEAR LAMP
きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
きらりと輝く美しさ。
一粒タイプのLEDによる、美しい光と影。
下方向にしっかり光を広げる。
要素をミニマムに。シンプルで使いやすいデザイン。
用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ80質量(kg)0.5高さ(mm)170タイプダクトタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)300調光の可否不可LED交換可能
ペンダントライトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
CLEAR LAMP
きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
きらりと輝く美しさ。
一粒タイプのLEDによる、美しい光と影。
下方向にしっかり光を広げる。
要素をミニマムに。シンプルで使いやすいデザイン。
幅(mm)Φ80質量(kg)0.5高さ(mm)170タイプ直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)300調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換可能
LED一体型 スポットライト 美ルックPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)高演色95調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 スポットライトPanasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)83調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 スポットライト 美ルックPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
幅(mm)Φ76質量(kg)0.6取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)125制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間出しろ(mm)147照射方式可動型演色指数(Ra)高演色95調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵