絞り込み
ブランド
  • ハーフェレ
  • Panasonic(パナソニック)(6,111)
  • ODELIC(オーデリック)(1,818)
  • コイズミ(1,225)
  • ENDO(遠藤照明)(1,022)
  • DAIKO(大光電機)(747)
  • 東芝ライテック(553)
  • DNライティング(282)
  • 三菱電機(260)
  • 山田照明(190)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(163)
  • TOKISTAR(120)
  • オーム電機(87)
  • 東京メタル(73)
  • アイリスオーヤマ(72)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(61)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(60)
  • 岩崎電気(58)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(54)
電圧(V)
  • 24(2)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロファイル 1103 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル 1103 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
8,298税込9,128
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート長さ(mm)3000幅(mm)ディフューザ:11、ルーター:13.9取付埋め込み用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅のグリップを側部から押し込みます深さ(mm)ルーター:12内寸幅(mm)11透過率(%)ライト:60-70%
電源装置 24V PFC 電源コード付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ電源装置 24V PFC 電源コード付 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
ハーフェレ製LOOX5専用電源装置です。Loox5電源装置から装置までの最大ケーブル長さは10mです。大きな負荷(LEDテープライトの長さ)な場合、ケーブル長さが長いとケーブル内の電圧損失が発生する可能性があります。これはライトの減光が目に見えます。ライトに記載されている照度は電源装置の定格出力電圧に基づくものです。
用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:過負荷保護有り出力電圧(V)24DC寿命50000時間以上周囲温度(℃)-25-45待機時消費電力(W)0.3
延長ケーブル 24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ延長ケーブル 24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
869税込956
1本
7日以内出荷
ハーフェレ製LOOX5専用延長ケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18出力1個,Loox52極24V定格電圧(V)24下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:8梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1通電容量5A入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
取付けクリップ 90°ブラケット シルバー 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ取付けクリップ 90°ブラケット シルバー 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
319税込351
1組(2個)
7日以内出荷
アルミプロファイル2190/2191を固定するクリップです
用途間接照明、ワーキングライト材質ステンレス長さ(mm)22シルバー取付ネジ止め用タイプ取付けクリップ適合範囲アンダーマウント用ハーフェレLooxプロファイル、プロファイル2190、2191、2192アングル(°)90梱包内容取付部品付き取付けクリップ 1 ペア
プロファイル 2101 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル 2101 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
8,598税込9,458
1本
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート長さ(mm)3,000幅(mm)ディフューザ:13取付接着固定,ネジ止め用内寸幅(mm)11透過率(%)ライト:60-70%梱包内容アルミプロファイル1個、乳白色カバー1個
プロファイル 1109 PC.白/3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル 1109 PC.白/3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
3,998税込4,398
1本
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。中央パネルの両側に掘り込み取付をしているため、取付奥行が6mmと浅くなっています。COBテープライトに最適。
用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:ポリカーボネート,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)3000幅(mm)ルーター:11.3プロファイル:オパールホワイト;ディフューザー:乳白色深さ(mm)ルーター:6内寸幅(mm)8.6透過率(%)ライト:60-70%梱包内容プラスチックプロファイル1個
バングカーブ90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレバングカーブ90 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
949税込1,044
1個
7日以内出荷
LED3103/LED3104/LED3107用90°曲げる際に使用します
用途間接照明材質プラスチック長さ(mm)24.8×24.8透明タイプLoox5バンクカーブ適合範囲内寸高さ10mm、内寸幅10mmのプロファイルで、8mm幅までのテープライトに対応寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×25×9.5
スイッチ用面付ブラケット 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレスイッチ用面付ブラケット 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
489税込538
1個
7日以内出荷
HAFELE製Φ12のスイッチを面付するために使用するブラケットです。32間隔に適しています
用途間接照明、ワーキングライト仕様●バージョン:スナップインコネクター付きケーブル用●輪郭:円筒形取付面付け用、1.固定プレートをネジ止め、2.ハウジングにスライド適合範囲スイッチΦ12mm、カバースリーブ付きの調節可能なセンサー用にも使用可寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×16×17.1寸法(Φ×高さH)(mm)12×17.1梱包内容固定プレート付きハウジング1個
スイッチ 調光/ドアセンサー モジュール D=12 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレスイッチ 調光/ドアセンサー モジュール D=12 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
HAFELE製LED専用タッチレスセンサー、ドアセンサー兼用スイッチ(側面の切り替えスイッチで、タッチレス入切、ドアセンサースイッチの切り替えが出来ます。白、黒、グレーのカバーが付属します。調光器センサースイッチまたは扉センサースイッチとしての機能は、内蔵マイクロスイッチで変更できます。同梱のカバースリーブ付き色調整
用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング:タッチレス●スイッチング機能:ソフトオン/オフ、タッチレス,扉開放=点灯、扉閉鎖=消灯,調光●センサー範囲:0-75mm●バージョン:調光器センサースイッチ(50~100%)または扉センサースイッチとして調整可能(調光値は保存されます)長さ(mm)44.5白/グレー/黒取付下穴に取付け用,またはハウジングに入れるためのプラグ金具用消費電力(W)0.3下穴径(Φmm)12直径×長さL(Φmm×mm)11.8×44.5保護等級IP20梱包内容センサースイッチ1個、調整可能、カバースリーブ3個(白、グレー、黒)出力端子制御用:1個,Looxスイッチメモリー機能電源OFF前の状態を記憶
電源接続ケーブル 10mm/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ電源接続ケーブル 10mm/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
2,298税込2,528
1個
20日以内出荷
RGBテープライトLED3080で使用する電源ケーブル
用途間接照明仕様●クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト10mm RGB●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20材質プラスチック長さ(m)2出力クリップ1個、Loox5LEDテープライト10 mmRGB定格電圧(V)24下穴径(Φmm)クリップ:14、プラグ:9クリップ幅(mm)12梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個ケーブル長(mm)2000通電容量3.5A入力ポートプラグ1個,Loox54極RGB24V
電源ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ電源ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
1,098税込1,208
1本
7日以内出荷
LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)
用途間接照明仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18材質プラスチック電圧(V)24出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム定格電圧(V)24下穴径(Φmm)クリップ:12、プラグ:8クリップ幅(mm)10梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個通電容量5A入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
連結ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ連結ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
1,298税込1,428
1本
7日以内出荷
LED3103/LED3104/LED3107用連結ケーブル(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18材質プラスチック電圧(V)24出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム下穴径(Φmm)クリップ:12クリップ幅(mm)10梱包内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個通電容量5A入力ポートクリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
延長ケーブル RGB 24V/2.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ延長ケーブル RGB 24V/2.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
1,898税込2,088
1本
20日以内出荷
ハーフェレ製LOOX5RGB(4芯)専用延長ケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト仕様●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20材質プラスチック出力1個,Loox54極RGB24V定格電圧(V)24下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:9梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1ケーブル長(mm)2000通電容量3.5A入力ポートプラグ1個、Loox54極RGB24V
埋め込み用カバー 角型/プラスチック/黒/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ埋め込み用カバー 角型/プラスチック/黒/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
339税込373
1個
20日以内出荷
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト材質プラスチック形状角型取付下穴およびクランプ固定用適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×65×2.6
埋め込み用カバー 角型/プラスチック/ステンレス色/65×65 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ埋め込み用カバー 角型/プラスチック/ステンレス色/65×65 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
609税込670
1個
20日以内出荷
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト材質プラスチック形状角型ステンレス取付下穴およびクランプ固定用適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×65×2.6
埋め込み用カバー 角型/プラスチック/シルバー色/65×65 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ埋め込み用カバー 角型/プラスチック/シルバー色/65×65 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
419税込461
1個
20日以内出荷
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト材質プラスチック形状角型シルバー取付下穴およびクランプ固定用適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×65×2.6
埋め込み用カバー 丸型/プラスチック/黒/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ埋め込み用カバー 丸型/プラスチック/黒/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
349税込384
1個
20日以内出荷
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト材質プラスチック形状丸型取付下穴およびクランプ固定用適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
埋め込み用カバー 丸型/プラスチック/ステンレス色/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ埋め込み用カバー 丸型/プラスチック/ステンレス色/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
599税込659
1個
20日以内出荷
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト材質プラスチック形状丸型ステンレス取付下穴およびクランプ固定用適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
埋め込み用カバー 丸型/プラスチック/シルバー色/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ埋め込み用カバー 丸型/プラスチック/シルバー色/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
409税込450
1個
7日以内出荷
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト材質プラスチック形状丸型シルバー取付下穴およびクランプ固定用適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
取付プレート ステンレスヘアライン プロファイル 2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ取付プレート ステンレスヘアライン プロファイル 2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
249税込274
1組(2個)
7日以内出荷
2195用の取付プレートです
用途間接照明、ワーキングライト材質ステンレスシルバー取付ネジ止め用タイプ取付けプレート適合範囲コーナープロファイルハーフェレLoox,プロファイル2195梱包内容取付けクリップ1ペア
分岐器 コネクトMESH 6分岐器 プログラミング可能スイッチング機能付き 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ分岐器 コネクトMESH 6分岐器 プログラミング可能スイッチング機能付き 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
アプリやリモコンに対応したBluetooth搭載のスイッチ機能(差込口)が付いたハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。プログラミング可能スイッチング機能付き
用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング機能:アプリでプログラム可能●バージョン:ボックスtoボックス●低電圧プラグ:Loox52極24Vボックスtoボックス●接続された出力ポート:6個,Loox52極24V●色系列:モノクローム材質プラスチック電圧(V)24出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box定格電力(W)120適合範囲マルチホワイトライト用,RGBライト用,モノクロームライト用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×16入力1個,Looxスイッチ有効距離(m)リモコン:最大5メモリー機能電源オフ後の最終状態、またはアプリでユーザー定義待機時消費電力(W)0.5入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
分岐器 Connect MESH 4分岐器 MW2 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ分岐器 Connect MESH 4分岐器 MW2 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
24,980税込27,478
1個
20日以内出荷
調色に対応したハーフェレ製LOOX5専用4分岐器です。6個の出力ポートを4チャンネルとして制御できます。Bluetooth付き。1つのボックスで複数のライトカラーを制御できます!各出力ポートを個別に制御できます。
用途間接照明、ワーキングライト仕様●バージョン:箱から箱、マルチホワイト、2線技術●低電圧プラグ:Loox52極24Vボックスtoボックス●制御チャンネル:4●接続された出力ポート:6個,Loox52極MW24V●色系列:MW2ワイヤー技術材質プラスチック電圧(V)24出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box定格電力(W)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×16梱包内容分配器1個有効距離(m)リモコン:最大5入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
分岐器 6分岐器 スイッチ機能付 黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ分岐器 6分岐器 スイッチ機能付 黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
スイッチ1個用!スイッチ機能(差込口)が付いたハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です
用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●バージョン:bo×-to-bo×,スイッチング機能付き●低電圧プラグ:Loox52極24Vボックスtoボックス●接続された出力ポート:6個,Loox52極24V●色系列:モノクローム材質プラスチック電圧(V)24出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box定格電力(W)120適合範囲プロフェッショナル LED コントロール用、モノクロームLEDライト用、モノクロームライト用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×16入力1個,Looxスイッチ梱包内容分岐器1個、取付部品(接着テープとネジ)付きメモリー機能いいえ、センサースイッチによる待機時消費電力(W)0.5入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
分岐器 6分岐器 RGB 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ分岐器 6分岐器 RGB 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
2,398税込2,638
1個
20日以内出荷
RGBに対応したハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。4芯24VのRGBライトに対応、最大120W
用途間接照明、ワーキングライト仕様カラーフォーミュラ:黒材質プラスチック出力6個,Loox54極RGB24V定格電力(W)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×30×14梱包内容ケーブル付き分岐器 1個ケーブル長(mm)80入力ポートプラグ3個,Loox52極24V
保持クリップ 取付ブラケットシルバー色 833.72.911用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ保持クリップ 取付ブラケットシルバー色 833.72.911用 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
289税込318
1組(2個)
20日以内出荷
833.72.911用の取り付けブラケットです
用途引き出し用LED仕様バージョン:アンダーマウントライト用材質ステンレスシルバー取付ネジ止め用タイプ保持クリップ適合範囲引出しプロファイルLooxプロファイル2194梱包内容1ペア
リモコン コネクトMesh 黒/黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレリモコン コネクトMesh 黒/黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
HAFELE製コネクトメッシュに対応したLEDリモコンです。ネットワーク内のハーフェレコネクトメッシュコンポーネント制御用。
用途間接照明、ワーキングライト仕様●IEC標準電源サイズ:CR2032●バージョン:多機能コントロールパネル●使用目的に合致したラベル:囲われた場所、ドライルームのみ使用可能。●信号送信:Bluetooth(R)●充電式:いいえ●埋め込み電源:交換可能●第三者検査機関の証明書:VDE材質プラスチック寸法(mm)130×42×11取付磁石による接着力タイプリモートコントロール電池なし寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×42×11保護等級3、IP20ワイヤレス通信Bluetooth(R),EasyPairing各種認証USAFCC,日本JATETELECMIC,イギリスUKCA電源の種類リチウム
リモコン コネクトMesh 白/グレー 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレリモコン コネクトMesh 白/グレー 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
HAFELE製コネクトメッシュに対応したLEDリモコンです。ネットワーク内のハーフェレコネクトメッシュコンポーネント制御用。
用途間接照明、ワーキングライト仕様●IEC標準電源サイズ:CR2032●バージョン:多機能コントロールパネル●使用目的に合致したラベル:囲われた場所、ドライルームのみ使用可能。●信号送信:Bluetooth(R)●充電式:いいえ●埋め込み電源:交換可能●第三者検査機関の証明書:VDE材質プラスチック寸法(mm)130×42×11白/グレー取付磁石による接着力タイプリモートコントロール電池なし寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×42×11保護等級3、IP20ワイヤレス通信Bluetooth(R),EasyPairing各種認証USAFCC,日本JATETELECMIC,イギリスUKCA電源の種類リチウム
モジュラーケーブル黒 モジュラースイッチ用スナップイン 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレモジュラーケーブル黒 モジュラースイッチ用スナップイン 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
999税込1,099
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
ハーフェレ製専用スイッチと電源装置を接続するケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:スナップインコネクター付き材質プラスチック出力プラグ1個,Looxスイッチ下穴径(Φmm)プラグ:12梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個入力ポートプラグ1個、Loox間隔有りモジュラースイッチ
モジュラーケーブル24V/AWG18 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレモジュラーケーブル24V/AWG18 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
999税込1,099
1本
20日以内出荷
HAFELE製のダウンライトや読書灯とLOOX5電源装置を接続するための電源ケーブルです。
用途間接照明、ワーキングライト仕様●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術材質プラスチック電圧(V)24出力プラグ1個、間隔2芯24 V付きLoox5モジュラー定格電圧(V)24下穴径(Φmm)プラグ:8梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
モジュラーケーブル24V/2.0m スナップインコネクター付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレモジュラーケーブル24V/2.0m スナップインコネクター付 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
889税込978
1本
7日以内出荷
LEDと電源装置を接続する電源ケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト仕様●カラーフォーミュラ:黒,緑●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術材質プラスチック出力プラグ1個,間隔2芯24V付きLoox5モジュラー定格電圧(V)24下穴径(Φmm)プラグ:8梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個入力ポートプラグ1個、Loox52極24V
プロファイル 面付 H8.5 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル 面付 H8.5 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
5,598税込6,158
1本
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。幅10mm以下のLEDテープライト用。幅9.6W/mまでのLEDテープライトと共に使用する場合のに常時動作(1日8時間以上)が可能。取付けクリップの最大間隔:500mmLED:テープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!カバー:このプロファイルを使用するとLEDの粒は常に見えます。LEDの粒が見えないように、COBテープライトを使用してください。
用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500幅(mm)ディフューザ:18シルバーアルマイト取付取付けクリップでネジ止め用内寸幅(mm)16梱包内容プロファイル1個、カバー1個
プロファイル 面付 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル 面付 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
5,598税込6,158
1本
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。幅10mmまでのLEDテープライト用保持クリップの距離は最大500mmです。LEDテープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!
用途間接照明、ワーキングライト幅(mm)ディフューザ:18シルバーアルマイト取付取付けクリップでネジ止め用内寸幅(mm)16
プロファイル 引出用 乳白色 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル 引出用 乳白色 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
7,898税込8,688
1本
20日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。引き出し内のLEDライン照明用引き出しプロファイル引き出し内に自分の影を落とすことなく、中を明るく照らすことができ、視認性が劇的に向上します。
用途引き出し用LED仕様バージョン:材質:アルミニウム、プロファイル:シルバーアルマイト、カバー:乳白色材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500幅(mm)ディフューザ:18プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:オパールホワイト取付プラグ取付け用,サポート/固定プレート/ブラケット付ネジ止め用梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
プロファイル 埋込 H8.5 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル 埋込 H8.5 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
6,698税込7,368
1本
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、深さ:6.5mm材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色取付埋め込み用深さ(mm)ルーター:6.5内寸幅(mm)16梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
プロファイル 埋込 H13 乳白色クリップ3m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル 埋込 H13 乳白色クリップ3m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
6,998税込7,698
1本
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、内寸幅:16mm×深さ:11mm材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)3000幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色取付埋め込み用深さ(mm)ルーター:11内寸幅(mm)16
プロファイル 埋込 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル 埋込 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
5,898税込6,488
1本
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、内寸幅:16mm×深さ:11mm材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色取付埋め込み用深さ(mm)ルーター:11内寸幅(mm)16梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
プロファイル ガラスエッジプロファイル 乳白色 22×17.5×2000mm 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル ガラスエッジプロファイル 乳白色 22×17.5×2000mm 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
4,398税込4,838
1本
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。光るディスプレイ棚を、LEDテープライトとガラスエッジプロファイルで実現しましょう。ふわっと光るガラス棚は、空間のアクセントとして、また展示物を引き立たせるテクニックとして有効な技法です。
用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:乳白色カバー材質プロファイル:プラスチック,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2000プロファイル:シルバー色;ディフューザー:乳白色取付差し込み用内寸幅(mm)15梱包内容アルミプロファイル1個、カバー2個,乳白色ガラス厚(mm)4-8
プロファイル アルミプロファイル 透明 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル アルミプロファイル 透明 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
5,498税込6,048
1本
20日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。ダウンライトとして取付またはフラッシュ取付用。カバーは完全に面一ですアルミプロファイルはシルバー色
用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:透明カバー材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー長さ(mm)2,500幅(mm)ディフューザ:13カバー透明シルバー取付ダウンライトとして取付け用と面一取付け用梱包内容カバー1個
プロファイル アルミプロファイル サテンフロスト 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル アルミプロファイル サテンフロスト 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
5,298税込5,828
1本
20日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。ダウンライトとして取付またはフラッシュ取付用。カバーは完全に面一ですアルミプロファイルはシルバー色
用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:サテンフロストカバー材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー長さ(mm)2,500幅(mm)ディフューザ:13カバーサテンフロストシルバー取付ダウンライトとして取付け用と面一取付け用梱包内容カバー1個
プロファイル アルミプロファイル 19x13/2500mm サテンフロスト黒/黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル アルミプロファイル 19x13/2500mm サテンフロスト黒/黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
11,980税込13,178
1本
20日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。ダウンライトとして取付またはフラッシュ取付用。カバーは完全に面一ですアルミプロファイルは黒サテンフロスト黒のカバーはアンビエンスライトとしての使用に最適です。
用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:ディフューザー黒サテンフロスト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー長さ(mm)2,500幅(mm)ディフューザ:13カバーサテンフロスト黒取付ダウンライトとして取付け用と面一取付け用梱包内容カバー1個
住宅・店舗照明
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら