HAFELE製LED専用タッチレスセンサー、ドアセンサー兼用スイッチ(側面の切り替えスイッチで、タッチレス入切、ドアセンサースイッチの切り替えが出来ます。白、黒、グレーのカバーが付属します。調光器センサースイッチまたは扉センサースイッチとしての機能は、内蔵マイクロスイッチで変更できます。同梱のカバースリーブ付き色調整
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●スイッチング:タッチレス●スイッチング機能:ソフトオン/オフ、タッチレス,扉開放=点灯、扉閉鎖=消灯,調光●センサー範囲:0-75mm●バージョン:調光器センサースイッチ(50~100%)または扉センサースイッチとして調整可能(調光値は保存されます)
長さ(mm)44.5
色白/グレー/黒
取付下穴に取付け用,またはハウジングに入れるためのプラグ金具用
消費電力(W)0.3
下穴径(Φmm)12
直径×長さL(Φmm×mm)11.8×44.5
保護等級IP20
梱包内容センサースイッチ1個、調整可能、カバースリーブ3個(白、グレー、黒)
出力端子制御用:1個,Looxスイッチ
メモリー機能電源OFF前の状態を記憶
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
HAFELE製LED専用タッチ式調光スイッチ。白、黒、グレーのカバーが付属します。内蔵マイクロスイッチにより、メモリー機能がオフに切り替わります。同梱のカバースリーブ付き色調整(ボタンパネルは常時黒)
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●スイッチング:タッチ付●スイッチング機能:ソフトオン/オフ,調光●バージョン:メモリー機能がオフに切り替わるため、マルチスイッチボックスの使用が最適です。
材質プラスチック
長さ(mm)44.5
色白/グレー/黒
取付下穴に取付け用,またはハウジングに入れるためのプラグ金具用
消費電力(W)0.1
下穴径(Φmm)12
直径×長さL(Φmm×mm)11.8×44.5
保護等級IP20
梱包内容調光スイッチ1個(配送状態:メモリー機能オン)、カバースリーブ3個(白、グレー、黒)
メモリー機能電源OFF前の状態を記憶
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
HAFELE製LED専用面付タッチ調光スイッチです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様スイッチング機能:ソフトオン/オフ,調光
材質プラスチック
長さ(mm)40
寸法(mm)40×40×8.5
取付接着固定,ネジ止め用
消費電力(W)0.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×40×8.5
保護等級IP20
梱包内容取付け部品付きスイッチ1個
メモリー機能電源OFF前の状態を記憶
HAFELE製LED専用面付タッチレス調光スイッチです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様スイッチング機能:ソフトオン/オフ,調光
材質プラスチック
長さ(mm)40
寸法(mm)40×40×8.5
取付接着固定,ネジ止め用
消費電力(W)0.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×40×8.5
保護等級IP20
梱包内容取付け部品付きスイッチ1個
メモリー機能電源OFF前の状態を記憶
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。