住宅・店舗照明 :「埋め込みメスネジ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
家具に埋め込むダウンライトです。モジュラーシステム:交換可能なハウジングと電源ケーブルで幅広いデザインオプション。ケーブルソケット一体型のライトで、素早く変換可能。高品質SamsungLEDを搭載
用途ダウンライト
仕様●エネルギー効率クラス:G●バージョン:モジュラー、モノクローム
取付下穴およびクランプ固定用,またはネジ止め用、アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)58
定格消費電力(W)3.4、1.2
保護等級IP45 (埋め込み取付け)、IP20 (面付けダウンライト)
材質(ハウジング)アルミニウム
寿命L80/B10>50000h,L70/B50>80000h
梱包内容ライトモジュール 1 個
LED使用数(個)6
演色指数(Ra)>90、(R9)>55
モデルLED3092
調光の可否はい
家具に埋め込む小型タイプのダウンライトです。高品質SamsungLEDを搭載。狭角ビームによる演出効果。ミニ目隠しヒンジ下穴Φ26mmに適しています
用途ダウンライト
仕様●エネルギー効率クラス:G●バージョン:モノクローム
取付下穴およびクランプ固定用,またはネジ止め用、アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)26
定格消費電力(W)1.2
保護等級IP45 (埋め込み取付け)、IP20 (面付けダウンライト)
材質(ハウジング)アルミニウム
防塵・防滴IP44
梱包内容ライトモジュール1個、ケーブル付き
ケーブル長(mm)2,000
色(本体)シルバー
LED使用数(個)1
演色指数(Ra)>90、(R9)>60
モデルLED3090
調光の可否はい
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。