住宅・店舗照明 :「LEDテープライト」の検索結果

特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。幅10mmまでのLEDテープライト用。保持クリップの距離は最大500mmです。LEDテープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!
用途間接照明、ワーキングライト 幅(mm)ディフューザ:18 シルバーアルマイト 取付取付けクリップでネジ止め用 内寸幅(mm)16
1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。幅10mm以下のLEDテープライト用。幅9.6W/mまでのLEDテープライトと共に使用する場合のに常時動作(1日8時間以上)が可能。取付けクリップの最大間隔:500mm。LED:テープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!。カバー:このプロファイルを使用するとLEDの粒は常に見えます。LEDの粒が見えないように、COBテープライトを使用してください。
用途間接照明、ワーキングライト 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)2500 幅(mm)ディフューザ:18 シルバーアルマイト 取付取付けクリップでネジ止め用 内寸幅(mm)16 梱包内容プロファイル1個、カバー1個
1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。光るディスプレイ棚を、LEDテープライトとガラスエッジプロファイルで実現しましょう。ふわっと光るガラス棚は、空間のアクセントとして、また展示物を引き立たせるテクニックとして有効な技法です。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:乳白色カバー 材質プロファイル:プラスチック,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)2000 プロファイル:シルバー色;ディフューザー:乳白色 取付差し込み用 内寸幅(mm)15 梱包内容アルミプロファイル1個、カバー2個,乳白色 ガラス厚(mm)4-8
1本
4,398 税込4,838
7日以内出荷

ハーフェレ製LOOX5専用電源装置です。Loox5電源装置から装置までの最大ケーブル長さは10mです。大きな負荷(LEDテープライトの長さ)な場合、ケーブル長さが長いとケーブル内の電圧損失が発生する可能性があります。これはライトの減光が目に見えます。ライトに記載されている照度は電源装置の定格出力電圧に基づくものです。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:過負荷保護有り 出力電圧(V)24DC 寿命50000時間以上 周囲温度(℃)-25-45 待機時消費電力(W)0.3
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RGBテープライトLED3080で使用する電源ケーブル
用途間接照明 仕様●クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト10mm RGB●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20 材質プラスチック 長さ(m)2 出力クリップ1個、Loox5LEDテープライト10 mmRGB 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)クリップ:14、プラグ:9 クリップ幅(mm)12 梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個 ケーブル長(mm)2000 通電容量3.5A 入力ポートプラグ1個,Loox54極RGB24V
1個
2,298 税込2,528
20日以内出荷

LED3103/LED3104/LED3107用連結パーツ(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明 仕様クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト8mmモノクローム、COB 材質プラスチック 長さ(mm)27.3 幅(mm)10 タイプクリップコネクター 電圧(V)12-24 下穴径(Φmm)クリップ:12 適合範囲Loox52ピンCOB、8mm 通電容量5A
1個
709 税込780
7日以内出荷

LED3103/LED3104/LED3107用連結ケーブル(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明 仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18 材質プラスチック 電圧(V)24 出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム 下穴径(Φmm)クリップ:12 クリップ幅(mm)10 梱包内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個 通電容量5A 入力ポートクリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)
用途間接照明 仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18 材質プラスチック 電圧(V)24 出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)クリップ:12、プラグ:8 クリップ幅(mm)10 梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個 通電容量5A 入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
1本
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、内寸幅:16mm×深さ:11mm 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)2500 幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18 プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色 取付埋め込み用 深さ(mm)ルーター:11 内寸幅(mm)16 梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
5,898 税込6,488
7日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:乳白色カバー 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)2500 プロファイル:,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色 取付ネジ止め用 適合範囲LooxLED2013/2015、LooxLED2029、LooxLED2037、LooxLED2043、LooxLED2045、LooxLED3013/15 内寸幅(mm)14 梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
6,198 税込6,818
7日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、深さ:6.5mm 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)2500 幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18 プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色 取付埋め込み用 深さ(mm)ルーター:6.5 内寸幅(mm)16 梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
6,698 税込7,368
7日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、内寸幅:16mm×深さ:11mm 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)3000 幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18 プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色 取付埋め込み用 深さ(mm)ルーター:11 内寸幅(mm)16
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:乳白色のカバー、間接照明、非対称な配光 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)2500 幅(mm)ディフューザ:16 プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:オパールホワイト 内寸幅(mm)13.6 梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
9,898 税込10,888
20日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート 長さ(mm)3000 幅(mm)ディフューザ:11、ルーター:13.9 取付埋め込み用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅のグリップを側部から押し込みます 深さ(mm)ルーター:12 内寸幅(mm)11 透過率(%)ライト:60-70%
1本
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート 長さ(mm)3,000 幅(mm)ディフューザ:11 取付接着固定、ネジ止め用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅グリップを押し込みます 透過率(%)ライト:60-70% 梱包内容アルミプロファイル1個、乳白色カバー1個
1本
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:乳白色カバーハウジング付き,角型 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)2500 幅(mm)ディフューザ:18 プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色 内寸幅(mm)16 梱包内容アルミプロファイル1個、ディフューザーハウジング1個
1本
5,698 税込6,268
7日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート 長さ(mm)3,000 幅(mm)ディフューザ:13 取付接着固定,ネジ止め用 内寸幅(mm)11 透過率(%)ライト:60-70% 梱包内容アルミプロファイル1個、乳白色カバー1個
1本
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。中央パネルの両側に掘り込み取付をしているため、取付奥行が6mmと浅くなっています。COBテープライトに最適。
用途間接照明、ワーキングライト 材質プロファイル:ポリカーボネート,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)3000 幅(mm)ルーター:11.3 プロファイル:オパールホワイト;ディフューザー:乳白色 深さ(mm)ルーター:6 内寸幅(mm)8.6 透過率(%)ライト:60-70% 梱包内容プラスチックプロファイル1個
1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。ダウンライトとして取付またはフラッシュ取付用。カバーは完全に面一です。アルミプロファイルはシルバー色
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:透明カバー 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー 長さ(mm)2,500 幅(mm)ディフューザ:13 カバー透明 シルバー 取付ダウンライトとして取付け用と面一取付け用 梱包内容カバー1個
1本
5,498 税込6,048
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。ダウンライトとして取付またはフラッシュ取付用。カバーは完全に面一です。アルミプロファイルはシルバー色
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:サテンフロストカバー 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー 長さ(mm)2,500 幅(mm)ディフューザ:13 カバーサテンフロスト シルバー 取付ダウンライトとして取付け用と面一取付け用 梱包内容カバー1個
1本
5,298 税込5,828
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。ダウンライトとして取付またはフラッシュ取付用。カバーは完全に面一です。アルミプロファイルは黒。サテンフロスト黒のカバーはアンビエンスライトとしての使用に最適です。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:ディフューザー黒サテンフロスト 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー 長さ(mm)2,500 幅(mm)ディフューザ:13 カバーサテンフロスト黒 取付ダウンライトとして取付け用と面一取付け用 梱包内容カバー1個
1本
11,980 税込13,178
20日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。引き出し内のLEDライン照明用引き出しプロファイル。引き出し内に自分の影を落とすことなく、中を明るく照らすことができ、視認性が劇的に向上します。
用途引き出し用LED 仕様バージョン:材質:アルミニウム、プロファイル:シルバーアルマイト、カバー:乳白色 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)2500 幅(mm)ディフューザ:18 プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:オパールホワイト 取付プラグ取付け用,サポート/固定プレート/ブラケット付ネジ止め用 梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
7,898 税込8,688
20日以内出荷

LED3103/LED3104/LED3107用90°曲げる際に使用します
用途間接照明 材質プラスチック 長さ(mm)24.8×24.8 透明 タイプLoox5バンクカーブ 適合範囲内寸高さ10mm、内寸幅10mmのプロファイルで、8mm幅までのテープライトに対応 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×25×9.5
1個
949 税込1,044
7日以内出荷