絞り込み
電圧(V)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
ブランド
  • NEXcell
  • Panasonic(パナソニック)(9,869)
  • ENDO(遠藤照明)(4,026)
  • ODELIC(オーデリック)(2,586)
  • コイズミ(小泉成器)(2,167)
  • DAIKO(大光電機)(1,445)
  • 東芝ライテック(742)
  • 三菱電機(302)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(302)
  • DNライティング(290)
  • 山田照明(245)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(187)
  • オーム電機(185)
  • アイリスオーヤマ(170)
  • TOKISTAR(140)
  • 日立(120)
  • 東京メタル(103)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(89)
  • 岩崎電気(86)
  • ハーフェレ(86)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度LEDテープライト NEXcell高輝度LEDテープライトNEXcell(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。 高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。 屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。 用途に合わせてお選びいただけます。
配光角度(°)120LED寿命(時間)40000色温度(K)4700~5300LEDSMD 2835 120個/m入力電圧(V)AC100 (50HZ/60HZ)防水保護等級IP65使用温度(℃)-20~40使用湿度(%RH)0~90材質(枠)PVC(V0防火レベル)+銅電力(W)11 (+10%)寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8絶縁階級Class III耐熱温度(℃)チューブ(PVC):120、LED素子:150種別片面発光
住宅・店舗照明