住宅・店舗照明 :「塗装 鏡面仕上げ」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他光束維持時間:40000時間(光束維持率95%) 材質前面カバー:強化ガラスt4.0(透明)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、取付台座:ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)15.5 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V)316、最大(200V)325 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)200~242対応 平均演色評価数(Ra)70 仕上ダークグレイ色 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)136.9/W 光束(Lm)器具:44500 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1600 光色昼白色 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷

その他光束維持時間:40000時間(光束維持率95%) 材質前面カバー:強化ガラスt4.0(透明)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、取付台座:ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)15.5 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V)409、最大(200V)420 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)200~242対応 平均演色評価数(Ra)70 仕上ダークグレイ色 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)136.6/W 光束(Lm)器具:57400 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1600 光色昼白色 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
359,800 税込395,780
5日以内出荷