さらに商品を絞り込む
  • Panasonic(パナソニック)(193)
  • DAIKO(大光電機)(73)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(71)
  • ENDO(遠藤照明)(60)
  • 東芝ライテック(58)
  • 岩崎電気
  • 富士メディシィエ(18)
  • ハーフェレ(17)
  • ODELIC(オーデリック)(13)
  • DNライティング(9)
  • ブランドをもっと見る
  • 昼光色(14)
  • 昼白色(34)
  • 白色(13)
  • 電球色(31)
  • 100(27)
  • 100~240(7)
  • 100~242(1)
  • 200(17)
  • 200~242(20)
  • 5~10未満(11)
  • 10~20未満(11)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 100~200未満(4)
  • エコロジープロダクト
    グリーンマーク認定(15)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(25)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(22)
  • 50,000-100,000円(15)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

住宅・店舗照明 :「安全用」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 80VAクラス 水銀ランプ400W相当 (公衆街路灯A区分 100VA)非調光形 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 80VAクラス 水銀ランプ400W相当 (公衆街路灯A区分 100VA)非調光形岩崎電気
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。<br />選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。<br />デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込)質量(kg)3.3使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)68.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)調光の可否不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 昼白色タイプ 岩崎電気LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 昼白色タイプ岩崎電気
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
入力電圧(V)100/200消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.3、(200V)113.8LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)色温度(K)5000相当ビームの開き(°)(1/10)40周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+35口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)質量(kg)1.35仕様電源ユニット内蔵形使用場所屋内外兼用配光タイプ挟角光束(Lm)1150演色指数(Ra)80
LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 60VAクラス 水銀ランプ300~250W相当 (公衆街路灯A区分 60VA) 非調光形 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 60VAクラス 水銀ランプ300~250W相当 (公衆街路灯A区分 60VA) 非調光形岩崎電気
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷
水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。<br />選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。<br />デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込)質量(kg)3.3使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)49定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)調光の可否不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
unis (ユニス) Stick Short (スティック ショート) 岩崎電気unis (ユニス) Stick Short (スティック ショート)岩崎電気
1台
欠品中
材質本体:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出材、前面パネル:ポリカーボネート(透明)質量(kg)5電球色使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)9.7(200V)平均演色評価数(Ra)80仕上ウォームグレイメタリック保護等級IP43色温度(K)2700寿命(LEDモジュール)60000時間【光束維持率80%】エネルギー消費効率(Lm/W)固有:53.6(200V)定格光束(Lm)520
unis (ユニス) Stick Short (スティック ショート) 電球色 岩崎電気unis (ユニス) Stick Short (スティック ショート) 電球色岩崎電気
1台
欠品中
材質本体:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出材、前面パネル:ポリカーボネート(透明)質量(kg)5電球色使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)6.5(200V)平均演色評価数(Ra)80仕上ウォームグレイメタリック保護等級IP43色温度(K)2700寿命(LEDモジュール)60000時間【光束維持率80%】エネルギー消費効率(Lm/W)固有:52.3(200V)定格光束(Lm)340
LEDioc TENNISTER(レディオック テニスター) 300クラス 岩崎電気LEDioc TENNISTER(レディオック テニスター) 300クラス岩崎電気
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
その他光束維持時間:40000時間(光束維持率95%)材質前面カバー:強化ガラスt4.0(透明)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、取付台座:ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)15.5使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V)316、最大(200V)325定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)200~242対応平均演色評価数(Ra)70仕上ダークグレイ色風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)136.9/W光束(Lm)器具:44500口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1600光色昼白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc TENNISTER(レディオック テニスター) 400クラス 岩崎電気LEDioc TENNISTER(レディオック テニスター) 400クラス岩崎電気
359,800税込395,780
1個
5日以内出荷
その他光束維持時間:40000時間(光束維持率95%)材質前面カバー:強化ガラスt4.0(透明)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、取付台座:ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)15.5使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V)409、最大(200V)420定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)200~242対応平均演色評価数(Ra)70仕上ダークグレイ色風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)136.6/W光束(Lm)器具:57400口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1600光色昼白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 40VAクラス 水銀ランプ200W相当 (公衆街路灯A区分 40VA)非調光形 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 40VAクラス 水銀ランプ200W相当 (公衆街路灯A区分 40VA)非調光形岩崎電気
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。<br />選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。<br />デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込)質量(kg)4使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)35.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70風速(m/s)設計許容:60保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)124.2色(本体)メタリックシルバー光束(Lm)4400LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)調光の可否不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 40VAクラス 水銀ランプ200W相当 (公衆街路灯A区分 40VA) 非調光形 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 40VAクラス 水銀ランプ200W相当 (公衆街路灯A区分 40VA) 非調光形岩崎電気
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
既設のポールをそのまま活用 4種類のポール挿入寸法に適合【Φ48.6】【Φ60.5】【Φ76.3】【Φ89.1】
用途公園照明・広場照明・街路照明質量(g)4.0使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60消費電力(W)35.4入力電圧(V)AC100~240保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)耐風速(m/s)60耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 20VAクラス 水銀ランプ100W相当 (公衆街路灯A区分 20VA) 非調光形 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 20VAクラス 水銀ランプ100W相当 (公衆街路灯A区分 20VA) 非調光形岩崎電気
37,980税込41,778
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
既設のポールをそのまま活用 4種類のポール挿入寸法に適合【Φ48.6】【Φ60.5】【Φ76.3】【Φ89.1】
用途公園照明・広場照明・街路照明質量(g)4.0使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60消費電力(W)17.3入力電圧(V)AC100~240保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)耐風速(m/s)60耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 40VAクラス 水銀ランプ200W相当 (公衆街路灯A区分 40VA) 非調光形 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 40VAクラス 水銀ランプ200W相当 (公衆街路灯A区分 40VA) 非調光形岩崎電気
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。<br />選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。<br />デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込)質量(kg)4使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)35.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)調光の可否不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオック フラッド ネオ 180クラス 岩崎電気レディオック フラッド ネオ 180クラス岩崎電気
129,800税込142,780
1セット
4日以内出荷
屋外・屋内用 電源ユニット内蔵形
レディオック フラッド ネオ 130クラス 岩崎電気レディオック フラッド ネオ 130クラス岩崎電気
77,980税込85,778
1セット
90日以内出荷
屋外・屋内用 電源ユニット内蔵形
レディオック フラッド アーバンビューダイレクト 130Wタイプ (メタルハライドランプ250W相当タイプ) 岩崎電気レディオック フラッド アーバンビューダイレクト 130Wタイプ (メタルハライドランプ250W相当タイプ)岩崎電気
98,980税込108,878
1セット
4日以内出荷
屋外・屋内用 電源ユニット内蔵形
材質アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、強化ガラス、鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)8グレイメタリック・ブラック使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:135/200V:133/242V:132入力電圧(V)200~242保護等級IP43色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:118.5/200V:120.3/242V:121.2光束(Lm)16000LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)口出線(mm)器具外:1500グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 20クラス 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 20クラス 狭角タイプ岩崎電気
27,980税込30,778
1個
92日以内出荷
質量(kg)1.35(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 30クラス 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 30クラス 狭角タイプ岩崎電気
30,980税込34,078
1個
92日以内出荷
質量(kg)1.35(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 20VAクラス 水銀ランプ100W相当 (公衆街路灯A区分 20VA) 非調光形 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 20VAクラス 水銀ランプ100W相当 (公衆街路灯A区分 20VA) 非調光形岩崎電気
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。<br />選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。<br />デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込)質量(kg)4使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)17.3定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)調光の可否不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオック フラッド ネオ 150クラス 岩崎電気レディオック フラッド ネオ 150クラス岩崎電気
89,980税込98,978
1セット
4日以内出荷から90日以内出荷
屋外・屋内用 電源ユニット内蔵形
LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 電球色タイプ 岩崎電気LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 電球色タイプ岩崎電気
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.35使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1入力電圧(V)100/200ビームの開き(°)(1/10)48周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)2700相当光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)101.0、(200V)94.0光束(Lm)950使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 20クラス 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 20クラス 狭角タイプ岩崎電気
27,980税込30,778
1個
92日以内出荷
質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 狭角タイプ岩崎電気
119,800税込131,780
1台
92日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)‐20~+35消費電力(W)(200V)166定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上30、水平面上30保護等級IP65口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500耐風速(m/s)設計許容風速:60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 中角タイプ岩崎電気
119,800税込131,780
1台
92日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)‐20~+35消費電力(W)(200V)174定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上58、水平面上58保護等級IP65口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500耐風速(m/s)設計許容風速:60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 30クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 30クラス 中角タイプ岩崎電気
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
質量(kg)1.35(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 20クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 20クラス 中角タイプ岩崎電気
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
質量(kg)1.35(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 狭角タイプ岩崎電気
30,980税込34,078
1個
92日以内出荷
質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 中角タイプ岩崎電気
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 超広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 超広角タイプ岩崎電気
119,800税込131,780
1台
92日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)‐20~+35消費電力(W)(200V)174定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上132、水平面上132平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.2光束(Lm)26500(光束維持時間60000時間、光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500耐風速(m/s)設計許容風速:60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 広角タイプ岩崎電気
119,800税込131,780
1台
92日以内出荷
仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec材質前面カバー:型押強化ガラス質量(kg)6.6取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)種類昼白色使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(200V)174定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上102、水平面上102平均演色評価数Ra70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.5光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)24100アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 狭角タイプ岩崎電気
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
質量(kg)1.35(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 20クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 20クラス 中角タイプ岩崎電気
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 昼白色タイプ 岩崎電気LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 昼白色タイプ岩崎電気
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.35使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1入力電圧(V)100/200ビームの開き(°)(1/10)48周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)117.0、(200V)108.9光束(Lm)1100使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 電球色タイプ 岩崎電気LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 電球色タイプ岩崎電気
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.35使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1入力電圧(V)100/200ビームの開き(°)(1/10)40周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)2700相当光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)106.3、(200V)99.0光束(Lm)1000使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80配光タイプ挟角耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 超広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 超広角タイプ岩崎電気
80,980税込89,078
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)6.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)‐20~+35消費電力(W)(200V)121定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上128、水平面上134平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)148.7光束(Lm)18000(光束維持時間60000時間、光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500耐風速(m/s)設計許容風速:60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 狭角タイプ岩崎電気
93,980税込103,378
1台
92日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)‐20~+35消費電力(W)(200V)139定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上30、水平面上30保護等級IP65口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500耐風速(m/s)設計許容風速:60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 超広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 超広角タイプ岩崎電気
80,980税込89,078
1台
92日以内出荷
仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec材質前面カバー:型押強化ガラス質量(kg)6.1取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)種類電球色使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(200V)121定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上128、水平面上134平均演色評価数Ra80保護等級IP65色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)117.3光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)14200アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 広角タイプ岩崎電気
93,980税込103,378
1台
92日以内出荷
仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec材質前面カバー:型押強化ガラス質量(kg)6.6取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(200V)147定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上102、水平面上102保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 広角タイプ岩崎電気
119,800税込131,780
1台
92日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)‐20~+35消費電力(W)(200V)174定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上102、水平面上102平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)111.4光束(Lm)19400(光束維持時間60000時間、光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500耐風速(m/s)設計許容風速:60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 中角タイプ岩崎電気
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
質量(kg)1.35(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 広角タイプ岩崎電気
80,980税込89,078
1台
92日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)6.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)‐20~+35消費電力(W)(200V)121定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上102、水平面上102平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)137.1光束(Lm)16600(光束維持時間60000時間、光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500耐風速(m/s)設計許容風速:60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ岩崎電気
24,980税込27,478
1個
92日以内出荷
質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら