住宅・店舗照明 :「20W 照明器具」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込)
質量(kg)4
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)17.3
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~240対応
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
調光の可否不可
耐雷サージ15kV(コモンモード)
既設のポールをそのまま活用
4種類のポール挿入寸法に適合【Φ48.6】【Φ60.5】【Φ76.3】【Φ89.1】
用途公園照明・広場照明・街路照明
質量(g)4.0
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)17.3
入力電圧(V)AC100~240
保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
耐風速(m/s)60
耐雷サージ15kV(コモンモード)
入力電圧(V)100/200
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.3、(200V)113.8
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
色温度(K)5000相当
ビームの開き(°)(1/10)40
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
質量(kg)1.35
仕様電源ユニット内蔵形
使用場所屋内外兼用
配光タイプ挟角
光束(Lm)1150
演色指数(Ra)80
仕様電源ユニット内蔵形
質量(kg)1.35
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
入力電圧(V)100/200
ビームの開き(°)(1/10)48
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)2700相当
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)101.0、(200V)94.0
光束(Lm)950
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
演色指数(Ra)80
配光タイプ中角
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様電源ユニット内蔵形
質量(kg)1.35
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
入力電圧(V)100/200
ビームの開き(°)(1/10)48
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)117.0、(200V)108.9
光束(Lm)1100
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
演色指数(Ra)80
配光タイプ中角
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様電源ユニット内蔵形
質量(kg)1.35
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
入力電圧(V)100/200
ビームの開き(°)(1/10)40
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)2700相当
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)106.3、(200V)99.0
光束(Lm)1000
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
演色指数(Ra)80
配光タイプ挟角
耐雷サージ15kV(コモンモード)
水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込)
質量(kg)4
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)35.4
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数(Ra)70
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)124.2
色(本体)メタリックシルバー
光束(Lm)4400
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
調光の可否不可
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
既設のポールをそのまま活用
4種類のポール挿入寸法に適合【Φ48.6】【Φ60.5】【Φ76.3】【Φ89.1】
用途公園照明・広場照明・街路照明
質量(g)4.0
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)35.4
入力電圧(V)AC100~240
保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
耐風速(m/s)60
耐雷サージ15kV(コモンモード)
質量(kg)1.35
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:48
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
質量(kg)1.35
色(仕上)ダークグレイ
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:48
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込)
質量(kg)4
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)35.4
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~240対応
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
調光の可否不可
耐雷サージ15kV(コモンモード)
質量(kg)1.35
色(仕上)サテンブラック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
フランジアルミダイカスト
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:48
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
質量(kg)1.35
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:40
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
質量(kg)1.35
色(仕上)サテンブラック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
フランジアルミダイカスト
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:40
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。