絞り込み
ブランド
  • 東京メタル
  • Panasonic(パナソニック)(5,958)
  • ODELIC(オーデリック)(1,704)
  • コイズミ(小泉成器)(1,243)
  • ENDO(遠藤照明)(1,003)
  • DAIKO(大光電機)(837)
  • 東芝ライテック(543)
  • DNライティング(282)
  • 三菱電機(256)
  • 山田照明(190)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(168)
  • TOKISTAR(120)
  • オーム電機(95)
  • ハーフェレ(82)
  • アイリスオーヤマ(69)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(61)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(59)
  • 岩崎電気(57)
  • MAXRAY(マックスレイ)(46)
光色
  • 昼白色(4)
  • 電球色(6)
電圧(V)
  • 100(14)
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(4)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(3)
  • 90~100未満(2)
  • 100~200未満(4)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロアースタンド 東京メタルフロアースタンド東京メタル
9,598税込10,558
1台
10日以内出荷から11日以内出荷
1灯タイプフロアースタンド。 セードが左右に動きます。 AC100V60WE26までの電球が使用可能。 シンプルなデザインのボディはブラックとホワイトの2色から選べます。 省スペースでも取り入れやすく、簡単に空間演出のできる間接照明です。
電圧(V)AC100消費電力(W)60セード寸法(mm)Φ235フレンジ寸法(mm)Φ230質量(kg)3使用電球AC100V60Wまで(LED可/別売)口金E26コード長さ(m)1.8高さ(mm)1475
ペンダント 東京メタルペンダント東京メタル(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
口金E26仕様引掛シーリング式材質アルミ質量(kg)0.4高さ(mm)45コード長さ(mm)800(有効長)セード寸法(mm)Φ300適合電球60Wまで使用可スイッチ種類壁スイッチ
フロアースタンド 東京メタルフロアースタンド東京メタル
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
口金E26材質質量(kg)4.6高さ(mm)1640コード長さ(m)1.8セード寸法(mm)Φ100フレンジ寸法(mm)Φ250
フロアースタンド 東京メタルフロアースタンド東京メタル(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
セードは360度動きます。
口金E26材質(セード)布、(本体)鉄質量(kg)5.6高さ(mm)1450スイッチプルスイッチ式コード長さ(m)2電球EFA15ED E26 60W相当電球型蛍光灯セード寸法(mm)Φ360フレンジ寸法(mm)Φ260
ダクトライト 東京メタルダクトライト東京メタル(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
6日以内出荷
鉄フレームがモダンなダクトライトです。電球は付属しておりませんので、口金E26、110V60Wまでの電球をご用意ください。
寸法(mm)セード:幅125×高さ120、全長250質量(g)312定格電圧(V)AC100口金E26首振角度(°)縦方向80、左右90電球110V60Wまで(別売り)
12-18畳用 シーリングファン(リモコン付) 東京メタル12-18畳用 シーリングファン(リモコン付)東京メタル
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
DCモーターを採用。消費電力が少なく、羽根の回転が4段階とリズム(回転が速くなったり遅くなったりする)が可能です。引き掛けシーリング式で設置簡単、羽根は前背面カラーが違うため、お部屋にあわせたカラーで設置可能です。リモコン付きで風量・回転方向・電球・タイマーの設定が可能です。
仕様電球付属長さ(mm)天井から羽根まで:120寸法(mm)本体:直径1200×高さ330、セード寸法:直径118×高さ131、フレンジサイズ:直径130.5×高さ65質量(kg)8.4羽根:黒・茶備考※壁スイッチでの調光不可(調光器との併用はできません) ※傾斜天井不可消費電力(W)97.5(ファン13.5、ランプ14×6灯=84)電球(W)付属:100相当LED電球×6灯(電球色)口金E26使用電圧(V)AC100モーターDC機能ファンスイッチ:4段階+リズム、ファン方向切替、電球:6-4-2灯+OFF、タイマー
ダクトライト 東京メタルダクトライト東京メタル
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
ダクトレール(MT-TRACK-WH)に併せて使用するダクトライト。 お好みの数を取り付けていただく事が可能です。 口金E26、100W以下のランプをご用意ください。
質量(kg)0.12口金E26材質直径(Φmm)38高さ(mm)50
シーリングライト 東京メタルシーリングライト東京メタル
3,698税込4,068
1台
8日以内出荷
照射方向を変えられる
口金E26仕様引掛けシーリング式1灯材質木、鉄直径(Φmm)123高さ(mm)240適合電球100WE26 1灯用調光の可否
シーリングライト 東京メタルシーリングライト東京メタル
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
口金E26材質アルミ、木、鉄長さ(mm)800高さ(mm)340スイッチプルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFFセード寸法(mm)Φ130×H170灯数4フレンジ寸法(mm)Φ154×H100調光の可否スイッチ種類ひもスイッチ
ペンダント  アルミホーローセード 東京メタルペンダント アルミホーローセード東京メタル
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
口金E26仕様引掛シーリング式、ねじりコード材質アルミ/ホーロー仕上げスイッチ壁スイッチ式適合電球60Wまで使用可フレンジ寸法(mm)Φ120×H100スイッチ種類壁スイッチ
フロアースタンド 東京メタルフロアースタンド東京メタル
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
口金E26材質(本体)鉄、(セード)ポリプロピレン質量(kg)3.2高さ(mm)1330スイッチフットスイッチ式コード長さ(m)1.6電球60WE26シャンデリア電球2灯セード寸法(mm)Φ205フレンジ寸法(mm)Φ190
シーリングファン 東京メタルシーリングファン東京メタル
1台
取扱い終了
口金E26高さ(mm)355セード寸法(mm)Φ135フレンジ寸法(mm)Φ150調光の可否
シーリングファン リモコン式DCモーター 東京メタルシーリングファン リモコン式DCモーター東京メタル
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で設置が簡単なシーリングファンライトです。シーリングファンでお部屋の空気を循環させることで一年を通じて快適な環境を作ることができます。本商品はDCモーターを採用しており、省エネに優れリモコンでの細かな回転数調整が可能です。お部屋の雰囲気にあわせて使用できる表裏色の違うリバーシブル羽根です。※壁スイッチでの調光はできません。※重量がありますので、設置天井の強度をご確認ください。
その他傾斜天井15°まで適合6畳用材質本体:鉄、羽根:MDF質量(kg)6本体:ブラック、羽根:黒/濃茶(リバーシブル)高さ(mm)395径(Φmm)【回転】1067消費電力(W)【ファン】9.5定格電圧(V)100モーターDCセード寸法(mm)Φ135リモコンランプ:4灯~ON/OFF、ファン:4段階&リズム、OFF、タイマー(ファンのみ1h/2h)、ファン回転:正逆フレンジ寸法(mm)Φ130
シーリングファン 東京メタルシーリングファン東京メタル
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
お部屋の空気を循環させ快適な環境を作るのに効果的なシーリングファンです。設置が簡単な引き掛けシーリング式。羽根の回転方向を変えることにより冷房用・暖房用に使用できます。電球60W相当×4灯まで使用可能です。引き紐スイッチで点灯や羽根回転方向や速度を調節可能です。※壁スイッチでの調光はできません。※重量がありますので、設置天井の強度をご確認ください。また傾斜天井にはご使用いただけません。
適合6畳用材質本体:鉄、羽根:MDF寸法(mm)【天井から羽根まで】155本体:ブロンズ、羽根:赤茶/茶(リバーシブル)高さ(mm)360径(Φmm)【回転】1080スイッチ【プルスイッチ】ランプ:4灯~OFF、ファン:強-中-弱-OFF・回転方向(正・逆)定格電圧(V)100モーターACセード寸法(mm)109×Φ122フレンジ寸法(mm)Φ130.5×70
ダクトライト 東京メタルダクトライト東京メタル
6,498税込7,148
1台
6日以内出荷
ダクト式LEDランプです。光色は昼白色で照射角度は24°です。調光はできません。
寸法(mm)長さ130×外径48×高さ176質量(g)310消費電力(W)9.4定格電圧(V)AC100全光束(Lm)580首振角度(°)縦方向90、左右350寿命20000時間光色昼白色5000K演色指数(Ra)85照射角度(°)24
ダクトライト 東京メタルダクトライト東京メタル
9,098税込10,008
1台
6日以内出荷
ダクト式LEDランプです。光色は昼白色でフォーカス調整が15~55°で可能です。調光はできません。
寸法(mm)長さ145×外径55×高さ202質量(g)450消費電力(W)9.4角度(°)フォーカス:15-55全光束(Lm)580使用電圧(V)AC100首振角度(°)縦方向160、左右90寿命20000時間光色昼白色5000K演色指数(Ra)85
6-8畳用 シーリングファン(リモコン付) 東京メタル6-8畳用 シーリングファン(リモコン付)東京メタル
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に取り入れられるシーリングファンです。お部屋全体の空気を循環させるため冷暖房の効率が高まります。ホワイトまたは木目調のリバーシブル羽根でお部屋やお好みに合わせたカラーでご使用いただけます。リモコン付きでファン回転方向・風量・電球の操作が可能です。
長さ(mm)天井から羽根まで:155寸法(mm)本体:直径1080×高さ360、セード寸法:直径122×高さ109、フレンジサイズ:直径130.5×高さ70羽根:ホワイト・木目調消費電力(W)266(ファン26、ランプ60×4灯=240)口金E26使用電圧(V)AC100モーターAC機能ファンスイッチ:3段階、ファン方向切替、電球:2-2-4灯+OFF
10~12畳用 シーリングファン(リモコン付) 東京メタル10~12畳用 シーリングファン(リモコン付)東京メタル
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
DCモーターを採用。消費電力が少なく、羽根の回転が4段階とリズム(回転が速くなったり遅くなったりする)が可能です。引き掛けシーリング式で設置簡単、羽根は前背面カラーが違うため、お部屋にあわせたカラーで設置可能です。リモコン付きで風量・回転方向・電球・タイマーの設定が可能です。
長さ(mm)天井から羽根まで:120寸法(mm)本体:直径1200×高さ330、セード寸法:直径118×高さ131、フレンジサイズ:直径130.5×高さ65羽根:黒・茶口金E26使用電圧(V)AC100モーターDC機能ファンスイッチ:4段階+リズム、ファン方向切替、電球:6-4-2灯+OFF、タイマー
シーリングファン 東京メタルシーリングファン東京メタル
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に取り入れられるシーリングファンです。お部屋全体の空気を循環させるため冷暖房の効率が高まります。茶または木目調のリバーシブル羽根でお部屋やお好みに合わせたカラーでご使用いただけます。傾斜天井15度まで使用可能です。
長さ(mm)【天井から羽根まで】280質量(kg)4.8【羽根】茶・木目調消費電力(W)25使用電圧(V)AC100モーターACファンスイッチ3段階 / ファン回転方向切替直径×高さ(mm)【本体】1060×340【フレンジ】130.5×65
ペンダントライト たまごペンダント 東京メタルペンダントライト たまごペンダント東京メタル
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。アンバー(琥珀色)のガラスセードが部屋を印象的に照らします。
材質ガラス寸法(mm)セード径120×160、全長660(コード長500)質量(kg)0.7取付引き掛けシーリング(スイッチ付き)
ガラスペンダントライト 東京メタルガラスペンダントライト東京メタル
17,980税込19,778
1台
9日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。泡入りガラスのセードはレトロな演出にもピッタリです。
付属品60W E26クリア電球材質ガラス寸法(mm)セード径200×200、全長700(コード長500)質量(kg)1.4クリア泡取付引き掛けシーリングスイッチ壁スイッチ式
ボール型カピスペンダントライト 東京メタルボール型カピスペンダントライト東京メタル
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
カピス貝を素材に使用したセードでニュアンスのある光が部屋を包みます。自然素材でできた球体のセードはインテリア性も高くお部屋を演出します。電球は別売りの為E26LED電球または白熱電球60Wを1灯ご用意ください。
材質カピス貝寸法(mm)Φ200×215質量(kg)0.5取付引き掛けシーリング備考電球別売り(ボール型LEDまたは白熱電球60W相当×1灯)、プルスイッチ口金E26コード長さ(mm)800(コード長調節可能)
シャンデリア 東京メタルシャンデリア東京メタル
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。水晶を使用したビーズが美しいです。シャンデリア灯5灯が付属しています。
材質鉄、ガラス、水晶K5寸法(mm)全径Φ430×410、全長800-1030(チェーン長500/調節可能)質量(kg)4.6取付引き掛けシーリング式スイッチ壁スイッチ式使用電圧(V)AC100
LEDシーリングライト 東京メタルLEDシーリングライト東京メタル
6,298税込6,928
1台
6日以内出荷
引き掛けシーリング式シーリングライト。シンプルなデザインで部屋を選ばず使用できます。リモコン付きで10段階の調光が可能なため、シーンにあわせた明るさが選べます。お休みタイマー・常夜灯付き。
その他メモリボタン、常夜灯材質樹脂・鉄寸法(mm)全体Φ400×90質量(kg)0.9定格AC100V定格寿命(時間)40000光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80調光範囲リモコン10段階タイマー機能お休みタイマー:10分/30分OFF
5灯シャンデリア 東京メタル5灯シャンデリア東京メタル
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。ガラスビーズ付き。シャンデリア灯5灯が付属しています。
材質鉄、ガラスビーズ寸法(mm)全径Φ420×全長650質量(kg)2.5取付引き掛けシーリング式備考調光器との併用はできませんスイッチ壁スイッチ式口金E17
アバカペンダント 東京メタルアバカペンダント東京メタル
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
自然素材アガパ(麻)を使用したナチュラルな照明器具です。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。
材質アガパ(麻)取付引き掛けシーリング備考調光器との併用不可スイッチプルスイッチ口径E26
カピスペンダント(電球別売り) 東京メタルカピスペンダント(電球別売り)東京メタル
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
カピス貝を素材に使用したセードを使用。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。60W相当E26ホワイトボールランプ2灯、なつめ電球を使用可能(電球は別途ご用意ください)
材質カピス貝寸法(mm)全径Φ400×200全長(mm)1000質量(kg)1.2取付引き掛けシーリングスイッチプルスイッチコード長さ(mm)800(コード調節可能)口径E26使用ランプ60W相当ホワイトボールランプ×2(別売)
ダクトライト 東京メタルダクトライト東京メタル
1,298税込1,428
1台
8日以内出荷
口金E17電球を使用するダクト用スポットライト 本体白色で点灯方向を自由に決められます
材質質量(kg)0.12寸法セード直径31mm×奥行40mm 高さ130mm、ダクト直径41mm口金E17ワット数60W
6畳用LEDシーリングライト 東京メタル6畳用LEDシーリングライト東京メタル
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
おしゃれな木目調6畳用シーリングライトです。引っ掛けシーリング式で簡単取付。リモコンスイッチで10段階の調光が可能です。どなたにも使用しやすい日本語表記のリモコンで、30分60分のお休みタイマー付なので、消し忘れて寝てしまう心配もありません。
材質樹脂・鉄質量(kg)1.1消費電力(W)33定格電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000機能おやすみタイマー、メモリボタン、常夜灯付寸法(Φ×mm)全体:460×110色温度(K)5000明るさ(Lm)3300光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光範囲10段階(リモコン)
シーリングファン 東京メタルシーリングファン東京メタル
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
シーリングファンを使用することで、お部屋に空気の流れが出来、室内の温度差を減らす事ができます。 引き掛けシーリング式で簡単に設置ができます。 風量は3段階、ファン回転方向も切替可能です。 羽根色が表裏で違うので部屋の雰囲気に併せてお好みの色を見えるようにご使用いただけます。
質量(kg)5.6消費電力(W)35風量調整強・中・弱・OFF回転方向【ファン】正・逆タイプ【羽根】表裏リバーシブル直径(Φmm)1060高さ(mm)314電源(V)AC100
ダクトライト 東京メタルダクトライト東京メタル
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
照射方向を変えられる
仕様ダクト式1灯材質木、鉄直径(Φmm)123高さ(mm)270適合電球100WE26 1灯用
コードセット 東京メタルコードセット東京メタル
3,398税込3,738
1台
8日以内出荷
口金E26仕様引掛シーリング式、キーソケット式E26、コード長調整可能材質鉄、プラスチック長さ(mm)165質量(kg)0.2直径(Φmm)105有効長(mm)(丸打ちコード)1000適合電球60Wまで
シーリングライト 東京メタルシーリングライト東京メタル
4,998税込5,498
1台
11日以内出荷
口金E11仕様引掛シーリング式材質アルミ質量(kg)0.4高さ(mm)185セード寸法(mm)Φ81適合電球JDR110V60WE11Φ50ダイクロハロゲンランプ
シーリングライト 東京メタルシーリングライト東京メタル
8,998税込9,898
1台
8日以内出荷
口金E11仕様引掛シーリング式質量(kg)0.4高さ(mm)165セード寸法(mm)Φ81適合電球LDR5ME11 LED電球
シーリングライト 東京メタルシーリングライト東京メタル
5,698税込6,268
1台
8日以内出荷
口金E11仕様引掛シーリング式材質アルミ質量(kg)0.5高さ(mm)430セード寸法(mm)Φ81適合電球JDR110V60WE11Φ50ダイクロハロゲンランプ
シーリングライト 東京メタルシーリングライト東京メタル
8,598税込9,458
1台
8日以内出荷
口金E11仕様引掛シーリング式質量(kg)0.5高さ(mm)430セード寸法(mm)Φ81適合電球LDR5ME11 LED電球
ダクトライト 東京メタルダクトライト東京メタル
7,998税込8,798
1台
8日以内出荷
口金E11仕様ダクトコンセント式質量(kg)0.38高さ(mm)165セード寸法(mm)Φ81適合電球LDR5ME11 LED電球
シーリングライト 東京メタルシーリングライト東京メタル
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
口金E26材質鉄、木長さ(mm)800質量(kg)2.5高さ(mm)340スイッチリモコンスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFFセード寸法(mm)Φ120×175灯数4フレンジ寸法(mm)Φ155×103調光の可否スイッチ種類リモコン
シーリングライト 東京メタルシーリングライト東京メタル
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
口金E26材質鉄、木長さ(mm)800質量(kg)2.4高さ(mm)340スイッチプルスイッチ:4-2-OFFセード寸法(mm)Φ120×175灯数4フレンジ寸法(mm)Φ155×103調光の可否スイッチ種類ひもスイッチ
ペンダント 東京メタルペンダント東京メタル
8,498税込9,348
1台
8日以内出荷
自然の木のリングに最新のLEDを組み込みました。
電球の種類LED仕様引掛シーリング式材質鉄、木、アクリル、LED高さ(mm)60質量(g)310コード長さ(mm)200~830(有効長・調整可能)色温度(K)5000LEDランプ7Wセード寸法(mm)Φ170LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)400調光の可否スイッチ種類壁スイッチ
住宅・店舗照明