絞り込み
光色
- 昼白色(5)
- 電球色(7)
電圧(V)
- 100(18)
消費電力(W)
- 5~10未満(3)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(5)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(3)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(4)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(4)
ブランド
- 東京メタル
- Panasonic(パナソニック)(4,966)
- 三菱電機(2,168)
- ODELIC(オーデリック)(1,459)
- コイズミ照明(1,117)
- DAIKO(大光電機)(734)
- ENDO(遠藤照明)(660)
- 東芝ライテック(478)
- DNライティング(261)
- 山田照明(188)
- JEFCOM(ジェフコム)(147)
- オーム電機(105)
- ハーフェレ(80)
- TOKISTAR(79)
- 岩崎電気(60)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(47)
- MAXRAY(マックスレイ)(45)
- アイリスオーヤマ(41)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

フロアースタンド
東京メタル¥8,998税込¥9,8981台7日以内出荷1灯タイプフロアースタンド。 セードが左右に動きます。 AC100V60WE26までの電球が使用可能。 シンプルなデザインのボディはブラックとホワイトの2色から選べます。 省スペースでも取り入れやすく、簡単に空間演出のできる間接照明です。質量(kg)3高さ(mm)1475電圧(V)AC100消費電力(W)60口金E26コード長さ(m)1.8使用電球AC100V60Wまで(LED可/別売)セード寸法(mm)Φ235フレンジ寸法(mm)Φ230
フロアースタンド
東京メタル¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷材質(本体)鉄、(セード)ポリプロピレン質量(kg)3.2高さ(mm)1330スイッチフットスイッチ式口金E26コード長さ(m)1.6電球60WE26シャンデリア電球2灯セード寸法(mm)Φ205フレンジ寸法(mm)Φ190
シーリングファン リモコン式DCモーター
東京メタル¥27,980~税込¥30,778~1台7日以内出荷引き掛けシーリング式で設置が簡単なシーリングファンライトです。シーリングファンでお部屋の空気を循環させることで一年を通じて快適な環境を作ることができます。本商品はDCモーターを採用しており、省エネに優れリモコンでの細かな回転数調整が可能です。お部屋の雰囲気にあわせて使用できる表裏色の違うリバーシブル羽根です。※壁スイッチでの調光はできません。※重量がありますので、設置天井の強度をご確認ください。適合6畳用その他傾斜天井15°まで材質本体:鉄、羽根:MDF質量(kg)6色本体:ブラック、羽根:黒/濃茶(リバーシブル)高さ(mm)395径(Φmm)【回転】1067消費電力(W)【ファン】9.5定格電圧(V)100モーターDCセード寸法(mm)Φ135リモコンランプ:4灯~ON/OFF、ファン:4段階&リズム、OFF、タイマー(ファンのみ1h/2h)、ファン回転:正逆フレンジ寸法(mm)Φ130エコロジー商品省エネ
シーリングファン
東京メタル¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷引き掛けシーリング式で手軽に取り入れられるシーリングファンです。お部屋全体の空気を循環させるため冷暖房の効率が高まります。茶または木目調のリバーシブル羽根でお部屋やお好みに合わせたカラーでご使用いただけます。傾斜天井15度まで使用可能です。長さ(mm)【天井から羽根まで】280質量(kg)4.8色【羽根】茶・木目調消費電力(W)25使用電圧(V)AC100モーターACファンスイッチ3段階 / ファン回転方向切替直径×高さ(mm)【本体】1060×340【フレンジ】130.5×65
ダクトライト
東京メタル¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷ダクトレール(MT-TRACK-WH)に併せて使用するダクトライト。 お好みの数を取り付けていただく事が可能です。 口金E26、100W以下のランプをご用意ください。材質鉄質量(kg)0.12直径(Φmm)38高さ(mm)50口金E26
ペンダント アルミホーローセード
東京メタル¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷から7日以内出荷仕様引掛シーリング式、ねじりコード材質アルミ/ホーロー仕上げスイッチ壁スイッチ式口金E26適合電球60Wまで使用可フレンジ寸法(mm)Φ120×H100スイッチ種類壁スイッチ
フロアースタンド
東京メタル¥7,898税込¥8,6881台7日以内出荷材質鉄質量(kg)4.6高さ(mm)1640口金E26コード長さ(m)1.8セード寸法(mm)Φ100フレンジ寸法(mm)Φ250
シーリングファン リモコン式
東京メタル¥21,980~税込¥24,178~1台7日以内出荷長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF口金E26セード寸法(mm)Φ130×H160フレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否否適用畳数6~8畳スイッチ種類リモコン
シーリングファン プルスイッチ式 電球別売
東京メタル¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合6~8畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100消費電力(W)395(ファン35、ランプ360)スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF口金E26本体質量(kg)6.8セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ブロンズ適合電球60W E26まで使用可×6灯フレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチエコロジー商品省エネ・長寿命
ペンダントライト(蓮模様ボール形ペンダント)
東京メタル¥30,980税込¥34,0781台6日以内出荷透明な球体ガラスに蓮(ハス)模様をあしらったクラシカルで上品なガラスペンダントです。点灯時には光と模様が織りなす陰影が美しく、消灯後もインテリアオブジェのような存在感を放ちます。60Wクリア電球が付属しており、設置後すぐの使用が可能です。材質ガラス(クリアーハス模様)寸法(mm)セード:Φ200×200、全長700(コード長500)質量(g)1400スイッチ壁スイッチランプ付属:60Wクリア球(E26)設置方式引き掛けシーリング式
ペンダントライト(泡入りボール形ペンダント)
東京メタル¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷泡入りガラスが美しい球体デザインのペンダントライト。ガラス越しに広がる柔らかな光がダイニングやキッチン、玄関を心地よく演出します。引き掛けシーリング式で設置簡単、LEDシャンデリア球が付属しており、設置後すぐご使用いただけます。本製品は壁スイッチ使用です。材質泡入りガラス(クリア)寸法(mm)セード:Φ200×200、全長700(コード長500)質量(g)1400スイッチ壁スイッチランプ付属:LED60W相当クリア球(E26)設置方式引き掛けシーリング式
ペンダントライト(ひび模様ボール形ペンダント)
東京メタル¥17,980~税込¥19,778~1台6日以内出荷透明感のあるガラスボールに繊細なひび模様を施した上質なペンダントライト。柔らかな光はガラスのひび模様に反射し、空間に美しい陰影と煌めきを演出します。圧迫感の少ない球体ペンダントはダイニングやキッチンカウンター、玄関などにさりげない高級感をプラスします。材質ガラス(クリアーひび模様)寸法(mm)セード:Φ200×200、全長700(コード長500)質量(g)1400スイッチ壁スイッチ設置方式引き掛けシーリング式
ペンダントライト(たまごペンダント)
東京メタル¥15,980~税込¥17,578~1台6日以内出荷丸みのある優しいオーバルデザイン、泡入りガラスが美しいペンダントライトです。ガラス越しに広がる柔らかな光がダイニングやキッチン、玄関を心地よく演出します。引き掛けシーリング式で設置簡単、付属ランプは40Wクリアシャンデリア球またはLEDシャンデリア球が選べます。材質泡入りガラス(クリア)寸法(mm)セード:Φ120×160、全長660(コード長500)質量(g)700スイッチ付き設置方式引き掛けシーリング式
フロアースタンド
東京メタル¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷調色ができるスタイリッシュなフロアースタンドです。セードについているスイッチで色が変更できます。60W相当のLED一体型、フットスイッチでON/OFF、セードについているスイッチで光色の変更ができます。材質鉄寸法(mm)セード:Φ58×106、ベース:Φ250、全高:1540質量(kg)3.5消費電力(W)12コード長さ(m)1.8全光束(Lm)800入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格寿命(時間)20000色温度(K)3000・5000可動範囲(°)セード:左右270、上下90
ピアノライト
東京メタル¥9,298税込¥10,2281台6日以内出荷真鍮製ゴールドカラーの落ち着いたデザインのピアノライト。50W相当LEDランプが付属しており、購入後すぐのご使用が可能。省スペース設計のコンパクトサイズでアップライトピアノやデスク上でも場所を取らず設置可能です。材質鉄寸法(mm)セード径:135、フレンジ:Φ100、全高:210質量(g)900消費電力(W)5スイッチ中間スイッチコード長さ(m)1.6使用電圧(V)AC100(50/60Hz)ランプ付属:LED5W(E17)電球色安全性転倒スイッチ付き
LEDシーリングライト(4灯スポットライト)
東京メタル¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷引っ掛けシーリング式で手軽に導入できる4灯スポットライトタイプのLEDシーリングライトです。ライト毎に光の角度を調節でき、光の演出ができるだめ手軽にカフェやショップのような洗練された空間演出をお楽しみいただけます。その他ナツメ電球25lm付き、タイマー付き、セード左右上下可動材質鉄寸法(mm)全体:長さ715×高さ290、セード:Φ60×90、フレンジ:Φ150×110質量(g)2380消費電力(W)36スイッチリモコンスイッチ全光束(Lm)2400色温度(K)2700-6500寿命40000時間設置方式引き掛けシーリング式LEDLED一体型40W相当(LED交換不可)
LEDダクト用スポットライト
東京メタル¥4,198税込¥4,6181台7日以内出荷ダクトレール照明(天井に取り付けるバー状の配線器具)用LEDスポットライトです。調光非対応、首振り機能付きでお好みの角度での使用が可能です。材質鉄、アルミ寸法(mm)外径100×高さ120質量(g)230消費電力(W)10定格電圧(V)AC100 50/60Hz全光束(Lm)800定格寿命(時間)25000首振角度(°)縦方向90左右350光源色電球色(3000K)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
6畳用シーリングライト調光タイプ
東京メタル¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷使用する部屋を選ばないシンプルなシーリングライトです。10段階調光機能付きでシーンや好みに合わせた明るさでの使用が可能。リモコンにメモリボタンを搭載し、設定しておくことで次に使用する時設定した明るさで点灯します。付属品リモコン材質樹脂、鉄寸法(mm)Φ450×高さ119質量(g)820定格電圧(V)AC10050/60Hz定格消費電力(W)22全光束(Lm)3300定格寿命(時間)40000機能調光10段階、お休みタイマー、メモリボタン、常夜灯光源色昼白色(5000K)設置方式引き掛けシーリング式演色指数(Ra)80
シーリングファン
東京メタル¥21,980~税込¥24,178~1台7日以内出荷お部屋の空気を循環させ快適な環境を作るのに効果的なシーリングファンです。設置が簡単な引き掛けシーリング式。羽根の回転方向を変えることにより冷房用・暖房用に使用できます。電球60W相当×4灯まで使用可能です。引き紐スイッチで点灯や羽根回転方向や速度を調節可能です。※壁スイッチでの調光はできません。※重量がありますので、設置天井の強度をご確認ください。また傾斜天井にはご使用いただけません。適合6畳用材質本体:鉄、羽根:MDF寸法(mm)【天井から羽根まで】155色本体:ブロンズ、羽根:赤茶/茶(リバーシブル)高さ(mm)360径(Φmm)【回転】1080スイッチ【プルスイッチ】ランプ:4灯~OFF、ファン:強-中-弱-OFF・回転方向(正・逆)定格電圧(V)100モーターACセード寸法(mm)109×Φ122フレンジ寸法(mm)Φ130.5×70
ダクトライト
東京メタル¥5,998税込¥6,5981台7日以内出荷ダクト式LEDランプです。光色は昼白色で照射角度は24°です。調光はできません。寸法(mm)長さ130×外径48×高さ176質量(g)310消費電力(W)9.4定格電圧(V)AC100全光束(Lm)580首振角度(°)縦方向90、左右350寿命20000時間光色昼白色5000K演色指数(Ra)85照射角度(°)24エコロジー商品省エネ
ダクトライト
東京メタル¥9,098税込¥10,0081台7日以内出荷ダクト式LEDランプです。光色は昼白色でフォーカス調整が15~55°で可能です。調光はできません。寸法(mm)長さ145×外径55×高さ202質量(g)450消費電力(W)9.4角度(°)フォーカス:15-55全光束(Lm)580使用電圧(V)AC100首振角度(°)縦方向160、左右90寿命20000時間光色昼白色5000K演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
6-8畳用 シーリングファン(リモコン付)
東京メタル¥21,980~税込¥24,178~1台7日以内出荷引き掛けシーリング式で手軽に取り入れられるシーリングファンです。お部屋全体の空気を循環させるため冷暖房の効率が高まります。ホワイトまたは木目調のリバーシブル羽根でお部屋やお好みに合わせたカラーでご使用いただけます。リモコン付きでファン回転方向・風量・電球の操作が可能です。長さ(mm)天井から羽根まで:155寸法(mm)本体:直径1080×高さ360、セード寸法:直径122×高さ109、フレンジサイズ:直径130.5×高さ70色羽根:ホワイト・木目調消費電力(W)266(ファン26、ランプ60×4灯=240)口金E26使用電圧(V)AC100モーターAC機能ファンスイッチ:3段階、ファン方向切替、電球:2-2-4灯+OFF
12-18畳用 シーリングファン(リモコン付)
東京メタル¥41,980税込¥46,1781台7日以内出荷DCモーターを採用。消費電力が少なく、羽根の回転が4段階とリズム(回転が速くなったり遅くなったりする)が可能です。引き掛けシーリング式で設置簡単、羽根は前背面カラーが違うため、お部屋にあわせたカラーで設置可能です。リモコン付きで風量・回転方向・電球・タイマーの設定が可能です。仕様電球付属長さ(mm)天井から羽根まで:120寸法(mm)本体:直径1200×高さ330、セード寸法:直径118×高さ131、フレンジサイズ:直径130.5×高さ65質量(kg)8.4色羽根:黒・茶備考※壁スイッチでの調光不可(調光器との併用はできません) ※傾斜天井不可消費電力(W)97.5(ファン13.5、ランプ14×6灯=84)電球(W)付属:100相当LED電球×6灯(電球色)口金E26使用電圧(V)AC100モーターDC機能ファンスイッチ:4段階+リズム、ファン方向切替、電球:6-4-2灯+OFF、タイマー
10~12畳用 シーリングファン(リモコン付)
東京メタル¥31,980~税込¥35,178~1台7日以内出荷DCモーターを採用。消費電力が少なく、羽根の回転が4段階とリズム(回転が速くなったり遅くなったりする)が可能です。引き掛けシーリング式で設置簡単、羽根は前背面カラーが違うため、お部屋にあわせたカラーで設置可能です。リモコン付きで風量・回転方向・電球・タイマーの設定が可能です。長さ(mm)天井から羽根まで:120寸法(mm)本体:直径1200×高さ330、セード寸法:直径118×高さ131、フレンジサイズ:直径130.5×高さ65色羽根:黒・茶口金E26使用電圧(V)AC100モーターDC機能ファンスイッチ:4段階+リズム、ファン方向切替、電球:6-4-2灯+OFF、タイマー
ペンダントライト たまごペンダント
東京メタル¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷から7日以内出荷引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。アンバー(琥珀色)のガラスセードが部屋を印象的に照らします。材質ガラス寸法(mm)セード径120×160、全長660(コード長500)質量(kg)0.7取付引き掛けシーリング(スイッチ付き)
ガラスペンダントライト
東京メタル¥17,980税込¥19,7781台7日以内出荷引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。泡入りガラスのセードはレトロな演出にもピッタリです。付属品60W E26クリア電球材質ガラス寸法(mm)セード径200×200、全長700(コード長500)質量(kg)1.4色クリア泡取付引き掛けシーリングスイッチ壁スイッチ式
ボール型カピスペンダントライト
東京メタル¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷カピス貝を素材に使用したセードでニュアンスのある光が部屋を包みます。自然素材でできた球体のセードはインテリア性も高くお部屋を演出します。電球は別売りの為E26LED電球または白熱電球60Wを1灯ご用意ください。材質カピス貝寸法(mm)Φ200×215質量(kg)0.5取付引き掛けシーリング備考電球別売り(ボール型LEDまたは白熱電球60W相当×1灯)、プルスイッチ口金E26コード長さ(mm)800(コード長調節可能)エコロジー商品省エネ
シャンデリア
東京メタル¥43,980~税込¥48,378~1台7日以内出荷引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。水晶を使用したビーズが美しいです。シャンデリア灯5灯が付属しています。材質鉄、ガラス、水晶K5寸法(mm)全径Φ430×410、全長800-1030(チェーン長500/調節可能)質量(kg)4.6取付引き掛けシーリング式スイッチ壁スイッチ式使用電圧(V)AC100
LEDシーリングライト
東京メタル¥6,298~税込¥6,928~1台7日以内出荷引き掛けシーリング式シーリングライト。シンプルなデザインで部屋を選ばず使用できます。リモコン付きで10段階の調光が可能なため、シーンにあわせた明るさが選べます。お休みタイマー・常夜灯付き。その他メモリボタン、常夜灯材質樹脂・鉄寸法(mm)全体Φ400×90質量(kg)0.9定格AC100V定格寿命(時間)40000光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80調光範囲リモコン10段階タイマー機能お休みタイマー:10分/30分OFF
5灯シャンデリア
東京メタル¥21,980~税込¥24,178~1台7日以内出荷引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。ガラスビーズ付き。シャンデリア灯5灯が付属しています。材質鉄、ガラスビーズ寸法(mm)全径Φ420×全長650質量(kg)2.5取付引き掛けシーリング式備考調光器との併用はできませんスイッチ壁スイッチ式口金E17
アバカペンダント
東京メタル¥16,980~税込¥18,678~1台7日以内出荷自然素材アガパ(麻)を使用したナチュラルな照明器具です。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。材質アガパ(麻)取付引き掛けシーリング備考調光器との併用不可スイッチプルスイッチ口径E26
カピスペンダント(電球別売り)
東京メタル¥17,980税込¥19,7781台7日以内出荷カピス貝を素材に使用したセードを使用。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。60W相当E26ホワイトボールランプ2灯、なつめ電球を使用可能(電球は別途ご用意ください)材質カピス貝寸法(mm)全径Φ400×200全長(mm)1000質量(kg)1.2取付引き掛けシーリングスイッチプルスイッチコード長さ(mm)800(コード調節可能)口径E26使用ランプ60W相当ホワイトボールランプ×2(別売)
ダクトライト
東京メタル¥1,298税込¥1,4281台7日以内出荷口金E17電球を使用するダクト用スポットライト 本体白色で点灯方向を自由に決められます材質鉄質量(kg)0.12色白寸法セード直径31mm×奥行40mm 高さ130mm、ダクト直径41mm口金E17ワット数60W
6畳用LEDシーリングライト
東京メタル¥10,980税込¥12,0781台7日以内出荷おしゃれな木目調6畳用シーリングライトです。引っ掛けシーリング式で簡単取付。リモコンスイッチで10段階の調光が可能です。どなたにも使用しやすい日本語表記のリモコンで、30分60分のお休みタイマー付なので、消し忘れて寝てしまう心配もありません。材質樹脂・鉄質量(kg)1.1消費電力(W)33定格電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000機能おやすみタイマー、メモリボタン、常夜灯付寸法(Φ×mm)全体:460×110色温度(K)5000明るさ(Lm)3300光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光範囲10段階(リモコン)エコロジー商品省エネ
シーリングファン
東京メタル¥23,980税込¥26,3781台7日以内出荷シーリングファンを使用することで、お部屋に空気の流れが出来、室内の温度差を減らす事ができます。 引き掛けシーリング式で簡単に設置ができます。 風量は3段階、ファン回転方向も切替可能です。 羽根色が表裏で違うので部屋の雰囲気に併せてお好みの色を見えるようにご使用いただけます。質量(kg)5.6直径(Φmm)1060高さ(mm)314タイプ【羽根】表裏リバーシブル電源(V)AC100消費電力(W)35回転方向【ファン】正・逆風量調整強・中・弱・OFF
シーリングライト
東京メタル¥3,698税込¥4,0681台7日以内出荷照射方向を変えられる仕様引掛けシーリング式1灯材質木、鉄直径(Φmm)123高さ(mm)240口金E26適合電球100WE26 1灯用調光の可否否