口金E11
仕様引掛シーリング式
材質アルミ
質量(kg)0.4
高さ(mm)185
セード寸法(mm)Φ81
適合電球JDR110V60WE11Φ50ダイクロハロゲンランプ
照射方向を変えられる
口金E26
仕様引掛けシーリング式1灯
材質木、鉄
直径(Φmm)123
高さ(mm)240
適合電球100WE26 1灯用
調光の可否否
口金E26
材質アルミ、木、鉄
長さ(mm)800
高さ(mm)340
スイッチプルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF
セード寸法(mm)Φ130×H170
灯数4
フレンジ寸法(mm)Φ154×H100
調光の可否可
スイッチ種類ひもスイッチ
口金E26
材質鉄、木
長さ(mm)800
質量(kg)2.5
高さ(mm)340
スイッチリモコンスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF
セード寸法(mm)Φ120×175
灯数4
フレンジ寸法(mm)Φ155×103
調光の可否可
スイッチ種類リモコン
口金E26
材質鉄、木
長さ(mm)530
質量(kg)2.4
高さ(mm)300
スイッチプルスイッチ:4-2-OFF
セード寸法(mm)Φ120×175
灯数4
フレンジ寸法(mm)Φ155×103
調光の可否可
スイッチ種類ひもスイッチ
消費電力(W)35
仕様傾斜天井対応、角度15度
質量(kg)5.57
色羽/黒、濃い茶(リバーシブル)、本体/黒
直径(Φmm)(回転)1060
高さ(mm)314
羽枚数5
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆
フレンジ寸法(mm)Φ150
調光の可否否
スイッチ種類ひもスイッチ
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
リモコン式。長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。また15度までの傾斜天井にも取り付けられます。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26
質量(kg)6
直径(Φmm)(回転)1060
高さ(mm)395
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF、電球4灯-2灯-2灯-OFF
セード寸法(mm)Φ135
フレンジ寸法(mm)Φ130
調光の可否否
適用畳数6畳
スイッチ種類リモコン
口金E26
材質ガラス、木、鉄
長さ(mm)540
高さ(mm)310
スイッチプルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF
セード寸法(mm)Φ120×H150
灯数4
フレンジ寸法(mm)Φ154×H100
調光の可否可
スイッチ種類ひもスイッチ
口金E26
材質鉄、木
長さ(mm)800
質量(kg)2.4
高さ(mm)340
スイッチプルスイッチ:4-2-OFF
セード寸法(mm)Φ120×175
灯数4
フレンジ寸法(mm)Φ155×103
調光の可否可
スイッチ種類ひもスイッチ
口金E11
仕様引掛シーリング式
材質アルミ
質量(kg)0.5
高さ(mm)430
セード寸法(mm)Φ81
適合電球JDR110V60WE11Φ50ダイクロハロゲンランプ
口金E26
材質ガラス、木、鉄
長さ(mm)800
高さ(mm)310
スイッチプルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF
セード寸法(mm)Φ120×H150
灯数4
フレンジ寸法(mm)Φ150×H100
調光の可否可
スイッチ種類ひもスイッチ
引き掛けシーリング式シーリングライト。シンプルなデザインで部屋を選ばず使用できます。リモコン付きで10段階の調光が可能なため、シーンにあわせた明るさが選べます。お休みタイマー・常夜灯付き。
その他メモリボタン、常夜灯
材質樹脂・鉄
寸法(mm)全体Φ400×90
質量(kg)0.9
定格AC100V
定格寿命(時間)40000
光色昼白色(5000K)
演色指数(Ra)80
調光範囲リモコン10段階
タイマー機能お休みタイマー:10分/30分OFF
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26
直径(Φmm)1180
高さ(mm)360
電源(V)AC100
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF
セード寸法(mm)Φ130×H160
フレンジ寸法(mm)Φ130×70
調光の可否否
適用畳数6~8畳
スイッチ種類リモコン
おしゃれな木目調6畳用シーリングライトです。引っ掛けシーリング式で簡単取付。リモコンスイッチで10段階の調光が可能です。どなたにも使用しやすい日本語表記のリモコンで、30分60分のお休みタイマー付なので、消し忘れて寝てしまう心配もありません。
材質樹脂・鉄
質量(kg)1.1
消費電力(W)33
定格電圧(V)AC100
定格寿命(時間)40000
機能おやすみタイマー、メモリボタン、常夜灯付
寸法(Φ×mm)全体:460×110
色温度(K)5000
明るさ(Lm)3300
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光範囲10段階(リモコン)
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26
消費電力(W)395(ファン35、ランプ360)
仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル
適合6~8畳用
直径(Φmm)1180
高さ(mm)360
電源(V)AC100
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF
本体質量(kg)6.8
セード寸法(mm)Φ130×H160
色(本体)ホワイト
適合電球60W E26 まで使用可×6灯
フレンジ寸法(mm)Φ130×70
調光の可否否
適用畳数6~8畳
スイッチ種類ひもスイッチ
1台
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26
消費電力(W)395(ファン35、ランプ360)
仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル
適合6~8畳用
直径(Φmm)1180
高さ(mm)360
電源(V)AC100
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF
本体質量(kg)6.8
セード寸法(mm)Φ130×H160
色(本体)ブロンズ
適合電球60W E26まで使用可×6灯
フレンジ寸法(mm)Φ130×70
調光の可否否
適用畳数6~8畳
スイッチ種類ひもスイッチ
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26
消費電力(W)77(ファン35、ランプ42)
仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル
適合6~8畳用
直径(Φmm)1180
高さ(mm)360
電源(V)AC100
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF
本体質量(kg)6.8
電球LED60W相当×6灯
光源色電球色
セード寸法(mm)Φ130×H160
色(本体)ホワイト
電球の種類LED
フレンジ寸法(mm)Φ130×70
調光の可否否
適用畳数6~8畳
スイッチ種類ひもスイッチ
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26
消費電力(W)125(ファン35、ランプ90)
仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル
適合8~10畳用
直径(Φmm)1180
高さ(mm)360
電源(V)AC100
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF
本体質量(kg)7.8
電球LED100W相当×6灯
光源色電球色
セード寸法(mm)Φ130×H160
色(本体)ホワイト
電球の種類LED
フレンジ寸法(mm)Φ130×70
調光の可否否
適用畳数6~8畳
スイッチ種類ひもスイッチ
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26
消費電力(W)125(ファン35、ランプ90)
仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル
適合8~10畳用
直径(Φmm)1180
高さ(mm)360
電源(V)AC100
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF
本体質量(kg)7.8
電球LED100W相当×6灯
光源色電球色
セード寸法(mm)Φ130×H160
色(本体)ブロンズ
フレンジ寸法(mm)Φ130×70
調光の可否否
適用畳数6~8畳
スイッチ種類ひもスイッチ
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26
消費電力(W)77(ファン35、ランプ42)
仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル
適合6~8畳用
直径(Φmm)1180
高さ(mm)360
電源(V)AC100
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF
本体質量(kg)6.8
電球LED60W相当×6灯
光源色電球色
セード寸法(mm)Φ130×H160
色(本体)ブロンズ
フレンジ寸法(mm)Φ130×70
調光の可否否
適用畳数6~8畳
スイッチ種類ひもスイッチ
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。ガラスビーズ付き。シャンデリア灯5灯が付属しています。
材質鉄、ガラスビーズ
寸法(mm)全径Φ420×全長650
質量(kg)2.5
取付引き掛けシーリング式
備考調光器との併用はできません
スイッチ壁スイッチ式
口金E17
籐を素材に使用したアジアンテイストのペンダントライトです。引き掛けシーリング式で設置も簡単、お部屋の印象をがらりと変えます。
付属品60W E26電球 1灯
材質籐
寸法(mm)セード径350×高さ290
質量(kg)0.8
取付引き掛けシーリング式
消費電力(W)60
有効長(mm)コード:800
使用電圧(V)AC100
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。泡入りガラスのセードはレトロな演出にもピッタリです。
付属品60W E26クリア電球
材質ガラス
寸法(mm)セード径200×200、全長700(コード長500)
質量(kg)1.4
色クリア泡
取付引き掛けシーリング
スイッチ壁スイッチ式
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。アンバー(琥珀色)のガラスセードが部屋を印象的に照らします。
材質ガラス
寸法(mm)セード径120×160、全長660(コード長500)
質量(kg)0.7
取付引き掛けシーリング(スイッチ付き)
自然素材アガパ(麻)を使用したナチュラルな照明器具です。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。
材質アガパ(麻)
取付引き掛けシーリング
備考調光器との併用不可
スイッチプルスイッチ
口径E26
引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。水晶を使用したビーズが美しいです。シャンデリア灯5灯が付属しています。
材質鉄、ガラス、水晶K5
寸法(mm)全径Φ430×410、全長800-1030(チェーン長500/調節可能)
質量(kg)4.6
取付引き掛けシーリング式
スイッチ壁スイッチ式
使用電圧(V)AC100
引き掛けシーリング式で手軽に導入できる北欧風のおしゃれなペンダントライトです。壁スイッチ式、調光器との併用はできません。
付属品EFD15ED 60WE26蛍光灯
材質ポリプロピレン
寸法(mm)全径430×全長1480(コード長1m、コード調節可能)
質量(kg)0.9
取付引き掛けシーリング式
スイッチ壁スイッチ式
口金E26
フレンジ寸法(mm)Φ120
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
カピス貝を素材に使用したセードを使用。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。60W相当E26ホワイトボールランプ2灯、なつめ電球を使用可能(電球は別途ご用意ください)
材質カピス貝
寸法(mm)全径Φ400×200
全長(mm)1000
質量(kg)1.2
取付引き掛けシーリング
スイッチプルスイッチ
コード長さ(mm)800(コード調節可能)
口径E26
使用ランプ60W相当ホワイトボールランプ×2(別売)
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
口金E26
仕様引掛シーリング式
材質アルミ
質量(kg)0.4
高さ(mm)45
コード長さ(mm)800(有効長)
セード寸法(mm)Φ300
適合電球60Wまで使用可
スイッチ種類壁スイッチ
口金E26
仕様引掛シーリング式、ねじりコード
材質アルミ/ホーロー仕上げ
スイッチ壁スイッチ式
適合電球60Wまで使用可
フレンジ寸法(mm)Φ120×H100
スイッチ種類壁スイッチ
1
2
次へ
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。