引き掛けシーリング式シーリングライト。シンプルなデザインで部屋を選ばず使用できます。リモコン付きで10段階の調光が可能なため、シーンにあわせた明るさが選べます。お休みタイマー・常夜灯付き。
その他メモリボタン、常夜灯
材質樹脂・鉄
寸法(mm)全体Φ400×90
質量(kg)0.9
定格AC100V
定格寿命(時間)40000
光色昼白色(5000K)
演色指数(Ra)80
調光範囲リモコン10段階
タイマー機能お休みタイマー:10分/30分OFF
おしゃれな木目調6畳用シーリングライトです。引っ掛けシーリング式で簡単取付。リモコンスイッチで10段階の調光が可能です。どなたにも使用しやすい日本語表記のリモコンで、30分60分のお休みタイマー付なので、消し忘れて寝てしまう心配もありません。
材質樹脂・鉄
質量(kg)1.1
消費電力(W)33
定格電圧(V)AC100
定格寿命(時間)40000
機能おやすみタイマー、メモリボタン、常夜灯付
寸法(Φ×mm)全体:460×110
色温度(K)5000
明るさ(Lm)3300
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光範囲10段階(リモコン)
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26
消費電力(W)77(ファン35、ランプ42)
仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル
適合6~8畳用
直径(Φmm)1180
高さ(mm)360
電源(V)AC100
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF
本体質量(kg)6.8
電球LED60W相当×6灯
光源色電球色
セード寸法(mm)Φ130×H160
色(本体)ホワイト
電球の種類LED
フレンジ寸法(mm)Φ130×70
調光の可否否
適用畳数6~8畳
スイッチ種類ひもスイッチ
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26
消費電力(W)125(ファン35、ランプ90)
仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル
適合8~10畳用
直径(Φmm)1180
高さ(mm)360
電源(V)AC100
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF
本体質量(kg)7.8
電球LED100W相当×6灯
光源色電球色
セード寸法(mm)Φ130×H160
色(本体)ホワイト
電球の種類LED
フレンジ寸法(mm)Φ130×70
調光の可否否
適用畳数6~8畳
スイッチ種類ひもスイッチ
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
自然の木のリングに最新のLEDを組み込みました。
電球の種類LED
仕様引掛シーリング式
材質鉄、木、アクリル、LED
高さ(mm)60
質量(g)310
コード長さ(mm)200~830(有効長・調整可能)
色温度(K)5000
LEDランプ7W
セード寸法(mm)Φ170
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)400
調光の可否否
スイッチ種類壁スイッチ
カピス貝を素材に使用したセードでニュアンスのある光が部屋を包みます。自然素材でできた球体のセードはインテリア性も高くお部屋を演出します。電球は別売りの為E26LED電球または白熱電球60Wを1灯ご用意ください。
材質カピス貝
寸法(mm)Φ200×215
質量(kg)0.5
取付引き掛けシーリング
備考電球別売り(ボール型LEDまたは白熱電球60W相当×1灯)、プルスイッチ
口金E26
コード長さ(mm)800(コード長調節可能)
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
1灯タイプフロアースタンド。
セードが左右に動きます。
AC100V60WE26までの電球が使用可能。
シンプルなデザインのボディはブラックとホワイトの2色から選べます。
省スペースでも取り入れやすく、簡単に空間演出のできる間接照明です。
電圧(V)AC100
消費電力(W)60
セード寸法(mm)Φ235
フレンジ寸法(mm)Φ230
質量(kg)3
使用電球AC100V60Wまで(LED可/別売)
口金E26
コード長さ(m)1.8
高さ(mm)1475
引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。水晶を使用したビーズが美しいです。シャンデリア灯5灯が付属しています。
材質鉄、ガラス、水晶K5
寸法(mm)全径Φ430×410、全長800-1030(チェーン長500/調節可能)
質量(kg)4.6
取付引き掛けシーリング式
スイッチ壁スイッチ式
使用電圧(V)AC100
引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。ガラスビーズ付き。シャンデリア灯5灯が付属しています。
材質鉄、ガラスビーズ
寸法(mm)全径Φ420×全長650
質量(kg)2.5
取付引き掛けシーリング式
備考調光器との併用はできません
スイッチ壁スイッチ式
口金E17
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26
直径(Φmm)1180
高さ(mm)360
電源(V)AC100
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF
セード寸法(mm)Φ130×H160
フレンジ寸法(mm)Φ130×70
調光の可否否
適用畳数6~8畳
スイッチ種類リモコン
電球の種類LED
仕様引掛シーリング式
材質鉄、アルミ、アクリル樹脂
幅(mm)270
質量(kg)1.2
高さ(mm)110
奥行(mm)270
スイッチ紐スイッチ式:3-2-1灯-OFF、スイッチチェーン:830
コード長さ(mm)200~800(有効長・調整可能)
色温度(K)5000
LEDランプ21W(7W×3灯)
セード寸法(mm)Φ140×H550
明るさ(Lm)390×3灯
調光の可否可
スイッチ種類ひもスイッチ
口金E26
材質鉄、木
長さ(mm)530
質量(kg)2.4
高さ(mm)300
スイッチプルスイッチ:4-2-OFF
セード寸法(mm)Φ120×175
灯数4
フレンジ寸法(mm)Φ155×103
調光の可否可
スイッチ種類ひもスイッチ
口金E26
材質鉄、木
長さ(mm)800
質量(kg)2.5
高さ(mm)340
スイッチリモコンスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF
セード寸法(mm)Φ120×175
灯数4
フレンジ寸法(mm)Φ155×103
調光の可否可
スイッチ種類リモコン
口金E26
材質アルミ、木、鉄
長さ(mm)800
高さ(mm)340
スイッチプルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF
セード寸法(mm)Φ130×H170
灯数4
フレンジ寸法(mm)Φ154×H100
調光の可否可
スイッチ種類ひもスイッチ
リモコン式。長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。また15度までの傾斜天井にも取り付けられます。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26
質量(kg)6
直径(Φmm)(回転)1060
高さ(mm)395
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF、電球4灯-2灯-2灯-OFF
セード寸法(mm)Φ135
フレンジ寸法(mm)Φ130
調光の可否否
適用畳数6畳
スイッチ種類リモコン
引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。アンバー(琥珀色)のガラスセードが部屋を印象的に照らします。
材質ガラス
寸法(mm)セード径120×160、全長660(コード長500)
質量(kg)0.7
取付引き掛けシーリング(スイッチ付き)
口金E26
材質ガラス、木、鉄
長さ(mm)800
高さ(mm)310
スイッチプルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF
セード寸法(mm)Φ120×H150
灯数4
フレンジ寸法(mm)Φ150×H100
調光の可否可
スイッチ種類ひもスイッチ
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26
消費電力(W)125(ファン35、ランプ90)
仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル
適合8~10畳用
直径(Φmm)1180
高さ(mm)360
電源(V)AC100
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF
本体質量(kg)7.8
電球LED100W相当×6灯
光源色電球色
セード寸法(mm)Φ130×H160
色(本体)ブロンズ
フレンジ寸法(mm)Φ130×70
調光の可否否
適用畳数6~8畳
スイッチ種類ひもスイッチ
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26
消費電力(W)77(ファン35、ランプ42)
仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル
適合6~8畳用
直径(Φmm)1180
高さ(mm)360
電源(V)AC100
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF
本体質量(kg)6.8
電球LED60W相当×6灯
光源色電球色
セード寸法(mm)Φ130×H160
色(本体)ブロンズ
フレンジ寸法(mm)Φ130×70
調光の可否否
適用畳数6~8畳
スイッチ種類ひもスイッチ
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
電球の種類LED
仕様引掛シーリング式、コード調製可
材質鉄、アルミ、アクリル樹脂
質量(kg)0.86
高さ(mm)120
スイッチ壁スイッチ式
色温度(K)5000
LEDランプ7W
セード寸法(mm)Φ250
LED寿命(時間)40000
有効長(m)(ドード)70~790
調光の可否否
スイッチ種類壁スイッチ
電球の種類LED
仕様引掛シーリング式、コード調製可
材質鉄、アルミ、アクリル樹脂
質量(kg)0.52
高さ(mm)130
スイッチ壁スイッチ式
色温度(K)5000
LEDランプ7W
セード寸法(mm)Φ230
LED寿命(時間)40000
有効長(m)(ドード)70~770
調光の可否否
スイッチ種類壁スイッチ
電球の種類LED
仕様引掛シーリング式、コード調製可
材質鉄、アルミ、アクリル樹脂
質量(kg)1.38
高さ(mm)120
スイッチ壁スイッチ式
色温度(K)5000
LEDランプ7W
セード寸法(mm)Φ450
LED寿命(時間)40000
有効長(m)(ドード)70~790
調光の可否否
スイッチ種類壁スイッチ
自然素材アガパ(麻)を使用したナチュラルな照明器具です。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。
材質アガパ(麻)
取付引き掛けシーリング
備考調光器との併用不可
スイッチプルスイッチ
口径E26
口金E26
材質鉄、木
長さ(mm)800
質量(kg)2.4
高さ(mm)340
スイッチプルスイッチ:4-2-OFF
セード寸法(mm)Φ120×175
灯数4
フレンジ寸法(mm)Φ155×103
調光の可否可
スイッチ種類ひもスイッチ
口金E26
材質ガラス、木、鉄
長さ(mm)540
高さ(mm)310
スイッチプルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF
セード寸法(mm)Φ120×H150
灯数4
フレンジ寸法(mm)Φ154×H100
調光の可否可
スイッチ種類ひもスイッチ
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。