住宅・店舗照明 :「黒棒」の検索結果
・強度が高い鉄材を使用しました。
・シンプルなブラックデザインであらゆるライトにご使用頂けます。
・アーム内部は空洞のパイプ形状となり、中にライトの電源コードを収納して取り付けが可能です。
・静荷重試験実施済みです。
・六角レンチ付属
・灯具、投光器取付用アーム
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明
適合機種(投光器)LDT-20、 LDT-24A、 LD75-X、 LDT-35B、 LDJ-50H、 LDT-5F、 LD93-D、 LD-102T、 LD-N9H、 LD-H6A、LDT-150、 LD-17X-MW、(ソーラーライト)TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-50WK
セット内容L字アーム×1、灯具取付金具×1、壁面取付金具×1、壁面取付け金具の固定用ねじ×4セット、回転防止用ねじ×1、六角棒スパナ(小)×1、六角棒スパナ(大)×1、ミニレンチ×1、 取扱説明書
材質鋳鉄
長さ(mm)約870
質量(kg)約2.3
色黒
パイプ径(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能質量(kg)灯具:最大10まで
1本
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。