2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮シャンデリア 金色-gate 6
真鍮素材そのものの風合いが楽しめる優雅なシャンデリアライト。 こちらは口径E12、25Wの白熱シャンデリア球が6灯付くタイプでメーカー扱い内では中型のシャンデリアです。 玄関回り、室内の小中空間にオススメです。 イタリア製ならではの洗練されたデザインとつや消しの表面の仕上げでたぐいまれな重厚感があります。 単体でも空間の雰囲気を変える力は十分です。 空間演出のアクセントとして最適です! 白熱球の灯りが優しく、絵になるフォルムとともに眺めているだけで恍惚な気分に浸れます。 天井への取付は、直接結線のため、電気工事士の資格を持った施工業者に依頼してください。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品E12 25W シャンデリア電球 6個 材質真鍮 質量(kg)約9 金色 消費電力(W)25 口金E12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)570×500×570 仕上真鍮ナチュラル仕上げ 電球の種類普通球
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

優雅にカーブするブラケットアームがレトロな雰囲気漂う中型サイズの真鍮製ポーチライト。 小型のポーチライトで人気のBR1760のデザインそのまま大きくしました。照らしたい空間が比較的広い場合にお選びください。玄関周りの壁や柱に取付けるブラケットタイプ。 玄関やガーデンデッキ等、直接雨のかかる場所でもお使いになれます。もちろん室内での使用も可能です。 きらきらした光が特長のクリアーガラス(CL)仕様で、白熱電球は目に優しく、ずっと眺めていたくなるような暖かな灯りです。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品白熱電球(E26 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)204 質量(kg)約2 高さ(mm)235 奥行(mm)265 消費電力(W)40 口金E26 ガラス部クリアガラス 電球の種類普通球
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)