住宅・店舗照明 :「廊下 電気」の検索結果
コンパクトなフットライトとして開発された真鍮製のマリンランプ。
寝室や廊下の足元の壁に並べて設置するのがおすすめです。
取付方向は壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しておりますのでお好きな方向で設置できます。
光源はLEDモジュールランプが内蔵されており、クモリガラスを通して柔らかい明かりが灯ります。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品LEDユニット 1.4W 200LM、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
直径(Φmm)88
高さ(mm)66
取付方式ビス止め、要電気工事
消費電力(W)1.4
口金内蔵LED
ガラス部くもりガラス
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)88×88×66
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
底径(Φmm)88
明るさ(Lm)200
演色指数(Ra)80
取付面位置壁面、床面、天井
電球の種類LED
調光の可否否
調色の可否否
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。