商品豆知識
付属品:リモコン、取付用スペーサー(角・丸)。シンプルなデザインでちょうどいいサイズ、ちょうどいい明るさのLEDシーリングライトです。小型シーリングライトより明るく、シーリングライトよりサイズは小さいので、広い玄関・ウォークインクローゼット・パントリーなど最適です。調光10段階の切り替え・10%の明るさで点灯ができ、メモリ設定で明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマー(10分、30分)を設定後、次第に暗くなり設定時間で消灯する機能です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。リモコンで簡単に操作ができます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。途中で解除する場合は解除ボタンで解除できます。色がより自然に見える演色性を実現しました。
1台
¥6,650
税込¥7,315
翌日出荷
付属品:リモコン、取付用スペーサー(角・丸)。シンプルなデザインでちょうどいいサイズ、ちょうどいい明るさのLEDシーリングライトです。調光10段階の切り替え・10%の明るさで点灯ができ、メモリ設定で明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマー(10分、30分)を設定後、次第に暗くなり設定時間で消灯する機能付きです。途中で解除する場合は解除ボタンで解除できます。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。リモコンで簡単に操作ができます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。小型シーリングライトより明るく、シーリングライトよりサイズは小さいので、広い玄関・ウォークインクローゼット・パントリーなど最適です。
付属品:取付用スペーサー(角・丸)、リモコン1台、単4アルカリ電池1本、リモコンホルダー1個、ねじ2本。音声操作シーリングライト。声であかりを操作する。面倒な設定なし。Wi-Fi環境不要!取り付けて、話しかけるだけのダイレクト音声操作。光を広げるシェード設計で天井まで明るく照らすLEDシーリングライトです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでON/OFF、調光/調色、常夜灯/全灯等の操作が声だけでかんたん操作できます。面倒な初期設定や無線LAN環境は不要で、買ったその日から使用できます。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。また、スマートスピーカーを介さない分反応が早く、「アイリス」というウェイクアップワードを発声した後5秒以内であれば、複数の操作が可能です。帰宅して両手に荷物がいっぱいの時や、子どもと添い寝する時、ベッドからわざわざ降りなくても声だけでパッと明かりを点灯させる/消すことが出来ます。
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。