住宅・店舗照明 :「筐体」の検索結果

住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型デザインのLEDシーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。リモコン操作で、調光10段階+調色10段階の切り替えができ、お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
セット内容LEDシーリングライト本体、リモコン、リモコンホルダー、取り付け用スペーサー(角・丸)、単4形乾電池:2本、ネジ:2本、取扱説明書、保証書 材質導光板:PMMA、樹脂筐体 直径(Φmm)550 高さ(mm)70 質量(g)2300 電源(V)AC100(50/60Hz) 器具・セットセット品 保証期間お買い上げ日より5年間 光源色電球色~昼光色相当 タイマーおやすみタイマー:15/30分 LED寿命(時間)40000 調光方式(調光/調色)10/10段階 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 調光の可否 調色の可否
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング