絞り込み
光色
  • 昼光色(3)
  • 白色(7)
  • 電球色(10)
電圧(V)
  • 5(1)
  • 100(6)
消費電力(W)
  • 5~10未満(3)
  • 40~50未満(2)
ブランド
  • ELPA
  • Panasonic(パナソニック)(2,023)
  • ODELIC(オーデリック)(461)
  • コイズミ(小泉成器)(456)
  • DAIKO(大光電機)(340)
  • ENDO(遠藤照明)(248)
  • 東芝ライテック(161)
  • DNライティング(108)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(75)
  • オーム電機(72)
  • 三菱電機(51)
  • 山田照明(51)
  • アイリスオーヤマ(48)
  • ハーフェレ(41)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(34)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(31)
  • MAXRAY(マックスレイ)(29)
  • JAPPY(24)
  • 栄興電器(24)
  • 東京メタル(24)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライティングバー用ライト ELPALEDライティングバー用ライトELPA
3,799税込4,179
1台
当日出荷から3日以内出荷
別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ
長さ(mm)-幅(mm)240直径(Φmm)-高さ(mm)110質量(g)約220奥行(mm)63電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5.5演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
LEDテープライト USBタイプ ELPALEDテープライト USBタイプELPA(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
電圧(V)5電源DC5V 1A
LEDテープライト 乾電池タイプ ELPALEDテープライト 乾電池タイプELPA
1,518税込1,670
1本
当日出荷
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使える乾電池式
電源単三形乾電池×3本
ライティングバー用 リモコンアダプター 受信機 ELPAライティングバー用 リモコンアダプター 受信機ELPA
2,184税込2,402
1個
当日出荷
ライティングバーに設置された複数の照明器具を個々に入/切するためのアダプターです。 別売のリモコン送信器(LR-RC5C)またはお持ちの赤外線式リモコンと組み合わせてご使用ください。
定格電圧(V)AC110/1A負荷容量最大:LED電球 15Wまで / 電球形蛍光灯 25Wまで / 白熱電球 60Wまでアズワン品番65-1862-09
もてなしライト・据置(大) ELPAもてなしライト・据置(大)ELPA(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
乾電池式なので場所を選ばず設置可能。 人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。 選べる点灯モード<常時点灯>二段階切替。明るさ強で常時点灯します。明るさ弱で常時点灯します。常時消灯します。自動的に検知し、約12秒間点灯します。(明るさ強)。 電池寿命約12ヶ月。 屋外でも使える防雨構造。 本体底面のフックを引き出して、吊り下げ照明にできますので、停電時のあかりとしても使用できます。
高さ(mm)175質量(g)約288(電池含まず)径(Φmm)107電源単一形アルカリ乾電池X4本使用(別売)電池寿命(時間)HIGH/約12、LOW/約30、AUTO/約12ヶ月(1日10回・1回12秒点灯時)※電池の性能により異なります点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)点灯開始照度(Lux)約5~(感度ボリュームで調整可能)防水仕様IPX4(防沫形)
ライティングバー スポットライト  E26 ロングネック 屋内照明 ELPAライティングバー スポットライト E26 ロングネック 屋内照明ELPA
2,184税込2,402
1個
当日出荷から3日以内出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
適合ランプLED電球:一般電球形 15Wまで / レフランプ形 6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 25Wまで、白熱電球:一般電球形 150Wまで / レフランプ形 100Wまで質量(g)約184口金E26電圧(V)AC100(50/60Hz)
ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付 ELPAライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付ELPA
4,367税込4,804
1個
当日出荷から4日以内出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 LEDハロゲンランプ付属
消費電力(W)5アイボリービーム角度(°)20適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 65Wまで口金E11電圧(V)AC100(50/60Hz)質量(g)約113(電球除く)
ライティングバー用 入り切りアダプタ リモコン ELPAライティングバー用 入り切りアダプタ リモコンELPA
1,518税込1,670
1個
当日出荷
ライティングバーに設置された複数の照明器具を個々に入/切するためのリモコン式スイッチです。 別売の受信機(LR-RCAC)と組み合わせてご使用ください。 5種類の信号が送信できますので、ライティングバーに取り付けた複数の照明器具のうち、特定のライトだけをON/OFFできます。
使用電池コイン形リチウム電池CR2025×1個(テスト用内蔵)電池寿命約6カ月(1日5回 ON/OFFを行った場合)(※内蔵の電池はテスト用です。動作期間を保証するものではありませんので早めに新しい電池と交換してください。)動作距離(m)約2.5アズワン品番65-1862-08
もてなしライト・据置(小) ELPAもてなしライト・据置(小)ELPA(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
乾電池式なので場所を選ばず設置可能。 人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。 選べる点灯モード<常時点灯>二段階切替。明るさ強で常時点灯します。明るさ弱で常時点灯します。常時消灯します。自動的に検知し、約12秒間点灯します。(明るさ強)。 電池寿命約10ヶ月。 屋外でも使える防雨構造。 本体底面のフックを引き出して、吊り下げ照明にできますので、停電時のあかりとしても使用できます。
高さ(mm)148質量(g)約193(電池含まず)径(Φmm)85電源単二形アルカリ乾電池X4本使用(別売)電池寿命(時間)HIGH/約8、LOW/約20、AUTO/約10ヶ月(1日10回・1回12秒点灯時)※電池の性能により異なります点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)点灯開始照度(Lux)約5~(感度ボリュームで調整可能)防水仕様IPX4(防沫形)
ペンダントセード ELPAペンダントセードELPA(2件のレビュー)
1,709税込1,880
1個
当日出荷から翌々日出荷
サイズ(約):直径20cmX高さ20cm 材質:布、ポリスチレン 対応ソケット型番:PD-011 カラー:ホワイト
材質布、ポリスチレン
もてなしライト ELPAもてなしライトELPA
2,848税込3,133
1個
翌々日出荷
乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能 シーンに合わせて光色を白色←→電球色に切替可能 人に反応し、自動で点灯 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付 選べる点灯モード ON:常時点灯します。 OFF:常時消灯します。 AUTO:自動的に検知し、約12秒間点灯します。
光源白色LED / 電球色LED色温度(K)白色 5000K電球色3000K光源色白色/電球色点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)色(本体)ダークブラウン点灯開始照度(Lux)約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)演色指数(Ra)80調光の可否
もてなしライト 吊り下げ用 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式 ELPAもてなしライト 吊り下げ用 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式ELPA
2,563税込2,819
1個
当日出荷
乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能シーンに合わせて光色を白色電球色に切替可能人に反応し、自動で点灯 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付選べる点灯モード ON:常時点灯します。 OFF:消灯します。 AUTO:自動的に検知し、約12秒間点灯します。
幅(mm)120高さ(mm)183質量(g)約148(電池除く)奥行(mm)62(最大値)電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)白色35/電球色30色温度(K)白色 5000K電球色3000K照度(Lx)点灯開始:約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)光源色白色/電球色電池寿命ON:約35時間、AUTO:約1年10ヶ月(1日10回点灯時)(※アルカリ乾電池使用時、電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。)点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)(※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)色(本体)ダークブラウン光束(Lm)白色 35 / 電球色 30アズワン品番65-2322-31演色指数(Ra)80調光の可否
LEDライティングバー用ライト パネル形  インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出 ELPALEDライティングバー用ライト パネル形 インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出ELPA
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
LEDライティングバー用ライト パネル形 インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出別売りのライティングバーに簡単に取り付けることができます。パネルライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出に
用途別売りのライティングバーに簡単に取り付けることができます。パネルライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出に
LEDデスクライト ELPALEDデスクライトELPA
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯できます。
用途学習用、在宅勤務用の照明に。付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)トラスコ品番336-3971質量(g)約700(本体のみ)電源(V)入力 AC100~240(50/60Hz/0.24A(専用ACアダプター))出力DC24V(0.375A)定格消費電力(W)8(点灯HI時)/0.5(待機時)光源LED(昼白色相当)直下照度(Lx)1900(測定高30cm※点灯HI時)
ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり  防水仕様(IP45) ELPAACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり 防水仕様(IP45)ELPA
9,403税込10,343
1個
翌々日出荷
【本体】検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約22W (待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約2000lm点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約3m外形寸法(約):幅204×高さ139×奥行192(mm)(最大値)質量:約998g(電源コード含む)付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、クランプ 1セット、取付ガイド 1枚【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離:約8m
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)離れた場所から操作できるリモコン付遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能人の動きに合わせて1灯ごとにライトが点灯するみまもりモード搭載赤色警告灯を設定可能電源直結対応灯数2灯
ライティングバー用スポットライト E17 ミニレフランプ付 プラグタイプ ELPAライティングバー用スポットライト E17 ミニレフランプ付 プラグタイプELPA
1,518税込1,670
1個
3日以内出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 ミニレフランプ付属
質量(g)約105(電球除く)適合ランプLED電球:一般電球形 9Wまで / レフランプ形 5Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 11Wまで、白熱電球:一般電球形 100Wまで / レフランプ形 50Wまで(※数値は消費電力です。)電圧(V)AC100(50/60Hz)光源ミニレフランプ 40W(付属)口金E17消費電力(W)40
もてなしライト ドア用 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式 ELPAもてなしライト ドア用 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式ELPA
2,563税込2,819
1個
当日出荷
乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能シーンに合わせて光色を白色電球色に切替可能人に反応し、自動で点灯 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付選べる点灯モード ON:常時点灯します。 OFF:消灯します。 AUTO:自動的に検知し、約12秒間点灯します。
幅(mm)126高さ(mm)83質量(g)約146(電池除く)奥行(mm)73(最大値)電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)白色35/電球色30色温度(K)白色 5000K電球色3000K照度(Lx)点灯開始:約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)光源色白色/電球色電池寿命ON:約35時間、AUTO:約1年10ヶ月(1日10回点灯時)(※アルカリ乾電池使用時、電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。)点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)(※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)色(本体)ダークブラウン光束(Lm)白色 35 / 電球色 30アズワン品番65-2322-32防水性IPX4(防沫形)演色指数(Ra)80調光の可否
もてなしライト 据置(角) 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式 ELPAもてなしライト 据置(角) 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式ELPA
2,563税込2,819
1個
当日出荷
乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能シーンに合わせて光色を白色電球色に切替可能人に反応し、自動で点灯 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付選べる点灯モード ON:常時点灯します。 OFF:消灯します。 AUTO:自動的に検知し、約12秒間点灯します。
幅(mm)84高さ(mm)151質量(g)約171(電池除く)奥行(mm)88(最大値)電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)全光束(Lm)白色45/電球色40照度(Lx)点灯開始:約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)光源色白色LED/電球色LED電池寿命ON:約30時間、AUTO:約2年(1日10回点灯時)(※アルカリ乾電池使用時、電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。)点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)(※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)アズワン品番65-2322-30
ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり  防水仕様(IP45) ELPAACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり 防水仕様(IP45)ELPA
7,599税込8,359
1個
翌々日出荷
【本体】検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約11W(待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約1000lm点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約3m外形寸法(約):幅205×高さ134×奥行192(mm)(最大値)質量:約788g(電源コード含む)付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、クランプ 1セット、取付ガイド 1枚【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離:約8m
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)離れた場所から操作できるリモコン付遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能赤色警告灯を設定可能電源直結対応灯数1灯
ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲンランプ付 プラグタイプ ELPAライティングバー用スポットライト E11 ハロゲンランプ付 プラグタイプELPA
3,133税込3,446
1個
3日以内出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 ハロゲンランプ付属
適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 40Wまで(※数値は消費電力です。)電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E11消費電力(W)40(50W形)質量(g)約105(電球除く)
LEDライティングバー用ライト ELPALEDライティングバー用ライトELPA
4,938税込5,432
1台
翌々日出荷
別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。ペンダントライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。彩り豊かなダイニングカウンターにリビングを落ち着いた雰囲気に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ
電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5.5コード長さ(cm)約15~61
もてなしライト・据置(薄) ELPAもてなしライト・据置(薄)ELPA(2件のレビュー)
4,179税込4,597
1台
翌々日出荷
乾電池式なので場所を選ばず設置可能。 人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。 選べる点灯モード<常時点灯>二段階切替。明るさ強で常時点灯します。明るさ弱で常時点灯します。常時消灯します。自動的に検知し、約12秒間点灯します。(明るさ強)。 電池寿命約10ヶ月。 廊下や玄関に設置しても邪魔にならない厚さ最大48mmの薄型デザイン。 広角Wセンサー搭載。
幅(mm)202高さ(mm)158質量(g)約283(電池含まず)タイプ屋内用奥行(mm)48電源単二形アルカリ乾電池X4本使用(別売)電池寿命(時間)HIGH/約8、LOW/約20、AUTO/約10ヶ月(1日10回・1回12秒点灯時)※電池の性能により異なります点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)点灯開始照度(Lux)約5~(感度ボリュームで調整可能)演色指数(Ra)80調光の可否
住宅・店舗照明