住宅・店舗照明 :「白管」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スタイリッシュなデザインの円型フロアライト
円型セードで360°やわらかな光を放つ
回転式(225°)の可動でお好みの角度へ
フットスイッチで簡単ON/OFF
消費電力は最大約12W
長寿命で目にも優しいLED使用
LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。
物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
【優しい光】
セード部分がシリコン素材で出来ているので、通常の光より柔らかく優しい光をお届けします。
また、光色が電球色(3000K)により、リラックスしやすい明るさへ。
セード位置が高く、光源が円型のため、より広範囲を照らすことが可能となりました。
優しく、リラックスできる明かりが空間を包み込みます。
材質アルミ、鉄、シリコン
質量(kg)約1.9
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大約12
コード長さ(m)約1.8
光源LED
色温度(K)約3000
保証期間1年間
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約151×42×42
明るさ(Lm)約500
光色電球色
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
2WAY型ウォールライト(ランプ/スポットライト)
コンセント式で簡単取り付け
ランプとスポットライトを併用&別々に使用可能
麻のランプシェードで優しい明かり
スポットライトの角度調整は約310°×90°の広範囲
シンプルデザイン/シンプル操作(玄関/リビング/寝室など)
【間接照明にランプ】
麻素材のランプシェードを通して、優しい光が空間を包み込みます。選ぶ電球の色温度(電球色や昼光色など)によってお部屋の雰囲気を変えることが可能。
マットホワイトの本体とシンプルなランプシェードの組み合わせで、お部屋の一部としてナチュラルな雰囲気を生み出してくれます。洋室だけでなく、和風なインテリアにも。
【集中照明にスポットライト】
寝室などでは、周囲に明かりが漏れず、しっかり手元だけを照らしてくれます。 玄関やリビングなどでは、インテリアを照らして特別感を演出。陰影がしっかり出て、美術館のような雰囲気に。
広範囲の可動範囲で、照らしたい場所にしっかり光を当てることが可能。
光源は色温度3000kのLEDライトを採用。白色に限りなく近いほんのりオレンジ色なので、読書やPC/スマホ操作等に最適。スポットライトで照射される演出カラーとしても立体感と温かみがある色です。
消費電力は最大約3Wの省エネ設計。
LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
付属品取扱説明書・保証書/本体×1/ランプカバー×1/ランプカバー固定パーツ×1/壁固定プレート×1/プラグ×3/壁固定ビス×3/本体固定ネジ×3 ※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。
材質アルミ、カバー素材:麻(リネン)
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)スポットライト仕様:最大3、ライト仕様:最大40まで(LED対応)
口金ランプ仕様:E12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約338×250×195
本体質量(g)約874(電球なし)
光源スポットライト仕様:LED
色温度(K)スポットライト仕様:約3000
保証期間1年間
光束(Lm)スポットライト仕様::最大約250
灯数ランプ仕様:1灯
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。