14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
吊り下げに適した平面タイプ
用途数珠つなぎに中継連結できる 定格入力電圧(V)AC24 仕様SJV:12.1 質量(kg)4.1 保護等級IP44 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×2.5×50 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用場所屋外 ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
吊り下げに適した平面タイプ
用途数珠つなぎに中継連結できる 定格入力電圧(V)AC24 仕様SJV:1.9 質量(kg)0.4 保護等級IP44 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×2×50 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用場所屋外 ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)
数珠つなぎに中継連結できる。 自立し存在感のある立体タイプ。
定格入力電圧(V)AC24 ケーブル長(m)入出力:各約1 使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44 点灯方法交互点滅・全点灯
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)
数珠つなぎに中継連結できる。 吊り下げに適した平面タイプ。
定格入力電圧(V)AC24
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
吊り下げに適した平面タイプ
用途数珠つなぎに中継連結できる 定格入力電圧(V)AC24 仕様SJV:6.5 質量(kg)0.8 保護等級IP44 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×2×75 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用場所屋外 ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
吊り下げに適した平面タイプ
用途数珠つなぎに中継連結できる 定格入力電圧(V)AC24 仕様SJV:9.8 質量(kg)0.9 保護等級IP44 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×2×40 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用場所屋外 ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

LEDストリングSJX(フォールタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX(フォールタイプ)
ストリングタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.8 材質PVC 長さ(mm)2.5 質量(g)230 定格消費電力(W)1.32(全点灯時) 定格入力電圧(V)DC24 接続12本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時) 寸法(cm)LED間隔:約10 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10℃~40度、常湿 LED使用数(個)24 関連資料(1.64MB)
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJX
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場。月と星。数珠つなぎに中継連結できる。吊り下げに適した平面タイプ。絵柄全体が点灯する全点灯タイプ。屋外用
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJX
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場。星。数珠つなぎに中継連結できる。吊り下げに適した平面タイプ。絵柄全体が点灯する全点灯タイプ。屋外用
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJX
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場。ツリー。数珠つなぎに中継連結できる。吊り下げに適した平面タイプ。絵柄全体が点灯する全点灯タイプ。屋外用
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJX
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場。ベル。数珠つなぎに中継連結できる。吊り下げに適した平面タイプ。絵柄全体が点灯する全点灯タイプ。屋外用
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJX
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場。ト音記号。数珠つなぎに中継連結できる。吊り下げに適した平面タイプ。絵柄全体が点灯する全点灯タイプ。屋外用
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

LEDスティックライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDスティックライト
スティックタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して全点灯。別売のコントローラーNH(SI-NH700C)で、。 8種類の点滅パターン(全点灯含む)の切替が可能。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.2 材質PVC・PC タイプ屋外用IP44 本体寸法(mm)(合計)22×22×680 本体質量(g)420 定格消費電力(W)1.32(全点灯時) 定格入力電圧(V)DC24 接続14本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時) 寸法(cm)LED間隔:約2 セット数5本組 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10℃~40度、常湿 LED使用数(個)48(表24/裏24、1本あたり) 関連資料(0.7MB)
1セット(5本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJX
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場。流れ星。数珠つなぎに中継連結できる。吊り下げに適した平面タイプ。絵柄全体が点灯する全点灯タイプ。屋外用
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング