コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオンご寛容変換コード。
新整流器・新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)に従来品ロッド(PR3L~・PR3S~)を接続可能。
従来品コントローラー・整流器・ロッド(PR3L~・PR3S~)に新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)を接続可能。
全長(m)約0.2
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
電源・制御装置保護プラスチックボックス
屋外用LEDルミネーション設置時など、雨、水にさらされる環境で使用する場合に、AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納
2回線を収納可能な大容量ボックス
収納例[AC-ACアダプタ(60VA)×2・コントローラーもしくは整流器×2]
材質本体:ABS樹脂・内部木板:木
質量(kg)2
外寸法(縦×横×深さ)(mm)300×350×160
取付穴(mm)背面側Φ6×6
適合ノックアウト穴径背面側 Φ25 ×4,Φ30 ×2、底面側 20×20 ×2,Φ25 ×3,Φ30 ×2
内寸法(縦×横×深さ)(mm)272×321×132
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオンご寛容変換コード。
新整流器・新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)に従来品ロッド(PR3L~・PR3S~)を接続可能。
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
電源・制御装置保護プラスチックボックス。屋外用LEDルミネーションなどを、雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置し、AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納してください。
7色ミックスでカラフル。
定格消費電力(W)25
色赤、緑、白、青、黄、ピンク、電球色
質量(g)1020
寸法(m)3.3×1.3
定格入力電圧(V)AC24
保護等級IP44(屋外仕様)
定格入力電流(A)0.26
使用環境温度(℃)-10~40(常温)
点灯方式交互点滅・全点灯
容量(VA)(定格)26.3、(コントローラー接続)13.2、(整流器接続)18.4
駆動方式AC-ACアダプタ方式
LED使用数(個)336個
間隔(mm)約100
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ネットでかぶせるだけ!面積計算・設置が簡単!
定格入力電圧(V)AC24
保護等級IP44(屋外仕様)
使用環境温度(℃)-10~40(常温)
点灯方式交互点滅(コントローラーSJ-600C使用時)・全点灯(整流器SJ-603D使用時)
駆動方式AC-ACアダプタ方式
ピッチ(cm)(LED間隔)約10
6色ミックスでカラフル。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
色赤・緑・青・白・ピンク・黄
定格入力電圧(V)AC24
保護等級IP44(屋外仕様)
使用環境温度(℃)-10~40(常温)
点灯方式交互点滅・全点灯
駆動方式AC-ACアダプタ方式
間隔(mm)約100
フルカラーLEDが個々に自動変色。
色赤・緑・青・白・ピンク・黄
定格入力電圧(V)AC24
保護等級IP44(屋外仕様)
使用環境温度(℃)-10~40(常温)
点灯方式フルカラーLED個々が自動変色(同期しない)
駆動方式AC-ACアダプタ方式
間隔(mm)約100
流星群のように光が流れる(20cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24
定格消費電力(W)(最大)3
寸法(cm)20
LED使用数(個)合計100(1本あたり20個 表10個・裏10個)
点灯方式流れ点灯(ランダム)
連結数最大3組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
保護等級IP44
寸法(Φ×mm)12×212(1本あたり)
ケーブル長(cm)10(1本あたり)
質量(g/本)34
種別SJV:16.9(※5本合計 1本あたり3.38SJV)
タイプ1個口
仕様専用整流器 SJ-602D対応
追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青)
シリコンモールドテープ
固定用両面テープ付(背面)
駆動方式AC-ACアダプタ方式
定格入力電圧(V)AC24
使用環境条件-10~40℃、常湿
寸法(幅W×高さH)(mm)(断面)12×4
間隔(mm)(LED)13.88
流星群のように光が流れる(61cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24
定格消費電力(W)(最大)4
寸法(cm)61
LED使用数(個)合計360(1本あたり72個 表36個・裏36個)
点灯方式流れ点灯(ランダム)
連結数最大2組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
保護等級IP44
寸法(Φ×mm)12×612(1本あたり)
ケーブル長(cm)10(1本あたり)
質量(g/本)61
種別SJV:20.4(※5本合計 1本あたり4.08SJV)
タイプ1個口
仕様専用整流器 SJ-602D対応
流星群のように光が流れる(41cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24
定格消費電力(W)(最大)4
寸法(cm)41
LED使用数(個)合計240(1本あたり48個 表24個・裏24個)
点灯方式流れ点灯(ランダム)
連結数最大2組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
保護等級IP44
寸法(Φ×mm)12×416(1本あたり)
ケーブル長(cm)10(1本あたり)
質量(g/本)53
種別SJV:21.5(※5本合計 1本あたり4.3SJV)
タイプ1個口
仕様専用整流器 SJ-602D対応
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。