住宅・店舗照明 :「点滅器 自動」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
別売のLEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)PDS-B01-20FLを複数台接続して、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能。専用リモコン付き
仕様自動スリープ機能(リモコンが30秒以上動作していない場合)、リモコンホルダー付、動作確認用電池付属(リモコン用)
材質ABS(本体)、PVC
質量(g)コントローラー:420、リモコン:42
定格消費電力(W)0.65(コントローラー)
定格入力電圧(V)DC24(コントローラー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:251×81×7(突起部除く)、リモコン:60×9×104
周波数433.92MHz(リモコン)
保護等級IP63(コントローラー)
定格入力電流(A)0.78(コントローラー)
使用電池CR2032
使用環境温度(℃)コントローラー:ー10~40、リモコン:ー30~55
電波到達距離(m)3
関連資料(5.62MB)
取扱説明書(1.12MB)
動作電圧(V)DC3(リモコン)
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。