住宅・店舗照明 :「LED コード」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力側と入力側の間に接続。PR3S~/PR3L~ 共通部品。 LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続。
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続
用途LEDソフトネオン用延長コード 長さ(m)1.8
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオンご寛容変換コード。 新整流器・新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)に従来品ロッド(PR3L~・PR3S~)を接続可能。 従来品コントローラー・整流器・ロッド(PR3L~・PR3S~)に新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)を接続可能。
全長(m)約0.2
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ストリングを扇状に配置する際に使用
用途ストリングを扇状に配置する際に使用 質量(kg)0.25 ねじ穴数(ねじ止め用)2
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオンご寛容変換コード。 新整流器・新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)に従来品ロッド(PR3L~・PR3S~)を接続可能。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

出力側と入力側の間に接続。PR3S~/PR3L~ 共通部品。 LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続。 LEDソフトネオンロッド及びコントローラーの出力側(メス型コネクター)と接続し、2系統に並列分岐する。
長さ(m)約1.2
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

LEDフレキネオン・LEDテープライト用延長コード
適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ 使用場所室内用 材質コード:PVC
1個
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能。LEDストリングNHを10本接続可能
質量(kg)0.4 コード長さ(cm)18 関連資料(40.79MB) 寸法(Φ×高さH)(cm)約46×6(10×24)
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールを配置する際などに使用。 ねじ止め用穴2ヶ所。
質量(kg)0.2
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

扇状にLEDストリングNHを配置する際などに使用。 ねじ止め用穴2ヶ所。
質量(kg)0.24
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

LEDストリング(SJシリーズ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。 連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。 多様な接続方法に対応。 直列接続、カーテンタイプ接続(別売 ストリングベース使用) 分岐接続(別売 Y型分岐コード使用)、延長接続(別売 延長コード使用) 終端接続(別売 LEDモチーフ使用) 別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる。
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LEDジョイントモチーフ DENSAN(ジェフコム) 動画あり
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

LEDストリングライトセット DENSAN(ジェフコム) 動画あり
簡単イルミネーションセット 室内用 すぐに設置できるオールインワンセット 継ぎ足し延長可能(LEDストリング SJ-E05-□□ )
仕様SJV:5.0、発光制御:全点灯のみ 質量(g)500 長さ(m)10 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)36、LEDストリング:6.8 定格入力電圧(V)AC100 寸法(cm)LED間隔:約10 定格出力二次:DC24V/1.5A 定格入力電流(A)1 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 LED使用数(個)96 接続長(m)最大:70(別売 LEDストリング 60追加接続可能)、SJV合計36以下(付属ACアダプター使用時)
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PDS-C01-40FL LEDプロジェクションライト(投照器) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
超高輝度40Wライトアップカラー投光器です。 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。 離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に セット内容投光器本体、リモコン、リモコンホルダー、動作確認用電池 単色16種・フルカラー(自動変色モード6種) 電源AC100V 40W 本体質量(kg)3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:244×88×309、リモコン:60×9×104 電源コード(m)5(防水、PSE認証済) 機能自動スリープ機能 使用電池CR2032 材質(外枠)アルミダイカスト LEDフルカラーLED20個搭載 動作電圧リモコン:DC3V 周波数(MHz)リモコン:433.92 電波到達距離(m)リモコン:3 動作温度(℃)本体:-20~40、リモコン:-30~55 動作湿度(%)本体:85以下 電源プラグ3ピン仕様(3ピン→2ピン変換プラグ付) 色相4096段階/RGB各色
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

超高輝度ライトアップカラー投照器。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。散光型(照射角85°)。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、。 カラーモード切替、明るさ調整が可能。カラー:単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)。停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色(モード)を記憶しています。全点灯・フルカラー自動変色。-20℃でも使用可能。カラースケール:4096段階/RGB 各色
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用) 材質アルミダイカスト合金・ガラス 寸法(mm)U字金具穴:W33mm×H13mm×2、Φ13mm×1 質量(kg)8.3 質量(g)リモコン:42 タイプ170W型 本体寸法(mm)300×82×575 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104 電源コード(m)約3(PSE認証済) 保護等級IP65 機能リモコン:自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合) 電源(AC V)100 使用電池CR2032(動作確認用電池付属) LEDフルカラーLED 周波数(MHz)433.92 電波到達距離(m)3 動作温度(℃)本体:‐20~40、リモコン:‐30~55 動作湿度(%)85以下 電源プラグ防雨型プラグ(2ピン) 光束(Lm)最大5000Lm(白色最大値) 光色単色 16種・フルカラー(自動変色モード 6種) 関連資料(1.08MB) 取扱説明書(1.87MB) 動作電圧(V)DC3
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

超高輝度ライトアップカラー投照器 離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 散光型(照射角85°) 防雨・防塵ボディ(IP65) 専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能 全点灯・フルカラー自動変色 -20℃でも使用可能 すべての操作はリモコンで行います。 投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。 同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。 複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に 仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色 セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用) 材質(リモコン)アルミダイカスト合金・ガラス 質量(kg)4.8 単色16種フルカラー(自動変色モード6種) 質量(g)(リモコン)42 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)260×60×445 定格消費電力(W)60 定格入力電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(リモコン)60×9×104 定格入力電流(A)1.0 使用電池(リモコン)CR2032(動作確認用電池付属) 電源コード約3mPSE認証済 LEDフルカラーLED 穴サイズ(mm)【U字】W3×H6(2個)、Φ11(1個) 周波数(MHz)(リモコン)433.92 電波到達距離(m)(リモコン)3 動作温度(℃)-20~40、(リモコン)-30~55 電源プラグ防雨型プラグ(2ピン) 光束(Lm)最大1700(白色最大) 使用環境湿度(%)85以下 関連資料(1.93MB) 取扱説明書(1.51MB) 照射角度(°)約85 動作電圧(V)(リモコン)DC3V
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

超高輝度ライトアップカラー投照器。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。100W型。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、。カラーモード切替、明るさ調整が可能。カラー:単色16 種・フルカラー(自動変色モード6種)。停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色(モード)を記憶しています。全点灯・フルカラー自動変色。-20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用) 寸法(mm)300×83×471、U字金具穴:W33×H13×2、 Φ13×1 質量(kg)7 タイプ100W型 LEDフルカラーLED 電源(V)AC100 材質筐体:アルミダイカスト 電源コード(m)約3/PSE認証済 電源プラグ防水型プラグ(2ピン) 保護等級IP65 動作温度(℃)-20~40 動作湿度(%)85以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104 動作電圧(V)DC3 使用電池CR2032(動作確認用電池付属) 周波数(MHz)433.92 動作温度範囲(℃)-30~55 機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合) 電波到達距離(m)3(※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンは ペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要と なります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコ ン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照 器本体とリモコンが識別できるように管理してください。) 仕様カラースケール:4096段階/RGB 各色
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

用途SJXシリーズロッドタイプ タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44 使用環境-10~40℃/常温 点灯方式マルチパターン点灯(15種) ロッド径(Φmm)13 点灯色フルカラーパターン点灯 関連資料(0.38MB) 商品タイプ本体のみ
1本(10m)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」 コントローラー(別売)で、LED色切替、点滅モード切替、 色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能 超高輝度100W LEDプロジェクションライト(投照器・同期型) 最大50台まで接続可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ 防雨・防塵ボディ(IP65) -20℃でも使用可能 PSE認証済
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に 取扱説明書(0.36MB) 定格入力電圧(V)AC100 定格消費電力(W)100 本体寸法(mm)300×83×471 質量(kg)7.1 LEDフルカラーLED 照射範囲集光型 周波数(Hz)50/60 定格入力電流(A)1 電源コード(m)約3 電源プラグ2pinプラグ 表示色・階調4096段階 / RGB各色 動作温度(℃)-20~40 動作湿度(%)85以下 保護等級IP65 材質アルミダイカスト合金、ガラス 関連資料(0.55MB)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」 コントローラーで、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能 超高輝度40WLEDプロジェクションライト(投照器・同期型) 最大50台まで接続可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ 防雨・防塵ボディ(IP65) ―20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に 光色フルカラー 定格入力電圧(V)AC100 定格消費電力(W)40 本体寸法(mm)260×60×343 本体質量(kg)3.8 LEDフルカラーLED 照射方式集光型 周波数(Hz)50/60 定格入力電流(A)0.4 電源コード(m)約3(PSE認証済) 電源プラグ2pinプラグ 動作温湿度範囲-20~40℃/85%以下 保護等級IP65 材質アルミダイカスト合金・ガラス 仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色 関連資料(1.27MB) 取扱説明書(0.3MB)
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷

AC-DCアダプタ専用(PAD-50W-A/PAD-80W-A/PAD-150W-A)※PAD-60VA-A/PAD-120VA-Aは使えません。
用途LEDソフトネオンPRシリーズ用コントローラー 仕様点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む) 材質ABS、PVC 質量(g)280 タイプローボルトタイプ(24V)※変換コードPR-E3-CAの使用で、PR3L・PR3Sシリーズと接続可能 ケーブル長(m)各約1.8(入出力) 本体寸法(mm)62×35×105 使用場所屋外用 関連資料(0.51MB)
1個
4,388 税込4,827
3日以内出荷

散光型40Wカラー投照器、約120°の照射角で広く照らす。発光色(白⇔電球色)の無段階調整が可能。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・散光型)。離れたところからでもリモコンですぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を。専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具。専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、。変化スピード調整、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能 。防雨防塵ボディ(IP65)
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に 定格入力電圧(V)AC100 定格消費電力(W)40 寸法(mm)260×60×343 質量(kg)3.6 周波数(Hz)50/60 定格入力電流(A)0.4 材質筐体:アルミダイカスト 電源コード(m)HVCTFコード 約3/PSE認証済 電源プラグ防水型プラグ(2ピン) 動作温度(℃)-20~40 動作湿度(%)85以下 光束(Lm)4600(白色最大)、4100(電球色最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104 動作電圧(V)DC3 使用電池CR2032(動作確認用電池付属) 周波数(MHz)433.92 動作温度範囲(℃)-30~55 機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合) 電波到達距離(m)3 仕様カラースケール:白色~電球色 セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

集光型40Wカラー投照器、約10°の照射角で遠くまで光が届く。発光色(白⇔電球色)の無段階調整が可能。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光型)。離れたところからでもリモコンですぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を。専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具。専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能 。防雨防塵ボディ(IP65)
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に 定格入力電圧(V)AC100 定格消費電力(W)40 寸法(mm)260×60×343 質量(kg)3.6 周波数(Hz)50/60 定格入力電流(A)0.4 材質筐体:アルミダイカスト 電源コード(m)HVCTFコード 約3/PSE認証済 電源プラグ防水型プラグ(2ピン) 動作温度(℃)-20~40 動作湿度(%)85以下 光束(Lm)3700(白色最大)、2800(電球色最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104 動作電圧(V)DC3 使用電池CR2032(動作確認用電池付属) 周波数(MHz)433.92 動作温度範囲(℃)-30~55 機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合) 電波到達距離(m)3 仕様カラースケール:白色~電球色 セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

PDS-C02-40FL LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
超高輝度40Wライトアップカラー投照器 約23°の照射角で遠くまで光が届く 従来品(PDS-C01-40FL)の4倍以上遠くまで光が届く。カラーはフルカラー、単色16種(全点灯)と自動変色モード6種。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に 仕様カラースケール:4096段階 / RGB各色 セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用) 材質アルミダイカスト合金、ガラス 質量(kg)3.3 質量(g)リモコン:42 周波数(Hz)50/60 規格PSE認証済 定格消費電力(W)41 定格入力電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×88×309、リモコン:60×9×104 電源コード(m)HVCTFコード:約3 機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合) 定格入力電流(A)0.41 使用電池CR2032(動作確認用電池付属) LEDフルカラーLED 周波数(MHz)433.92 電波到達距離(m)3 動作湿度(%)85以下 電源プラグ防水型プラグ(2ピン) 光束(Lm)最大:1000 動作温度範囲(℃)-20~40、-30~55 最大動作電圧(V)白色:DC3
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
定格入力電圧(V)AC24 駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売) 使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44 取付間隔(cm)約10 点灯方法交互点滅・全点灯 接続長(m)最大:80(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)延長ケーブルSJX(2P)
LEDルミネーション(SJXシリーズ)用 延長コード。SJXシリーズの延長接続に
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)延長ケーブルSDX(2P)
LEDルミネーション(SDXシリーズ)用 延長コード。AC-DCアダプタとコントローラー間を延長接続
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)Y型分岐ケーブルSJX(2P)
LEDルミネーション(SJXシリーズ)用 Y型分岐コード。2系統に並列分岐接続
長さ(m)1.2
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)ON・OFFスイッチ
LEDフレキネオン・LEDテープライト用 ON・OFFスイッチ
適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ 材質コード:PVC 材質(本体)ABS 質量(g)24 本体寸法(mm)19×20×270 使用場所室内用
1個
629 税込692
3日以内出荷