絞り込み
ブランド
  • プリンス電機
  • Panasonic(パナソニック)(6,172)
  • ODELIC(オーデリック)(1,704)
  • コイズミ(小泉成器)(1,244)
  • ENDO(遠藤照明)(1,003)
  • DAIKO(大光電機)(837)
  • 東芝ライテック(543)
  • DNライティング(282)
  • 三菱電機(256)
  • 山田照明(190)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(168)
  • TOKISTAR(120)
  • オーム電機(95)
  • ハーフェレ(82)
  • アイリスオーヤマ(69)
  • 東京メタル(62)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(61)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(59)
  • 岩崎電気(57)
  • MAXRAY(マックスレイ)(46)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDランプ Hシリーズ プリンス電機LEDランプ Hシリーズプリンス電機
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
キッチン内レンジフードの照明に最適IP67最高使用温度55度まで入力電圧DC24Vのため直流電源装置VMX-60-24とご利用ください
寸法(mm)243×56×25質量(kg)0.5電圧DC24V(定電圧)全光束(Lm)1100定格寿命(時間)40000ランプ電流(A)0.38定格ランプ電力(W)9.2光源3000Kビーム角度(°)【1/2】55
住宅・店舗照明