絞り込み
ブランド
- プリンス電機
- Panasonic(パナソニック)(4,941)
- 三菱電機(2,168)
- ODELIC(オーデリック)(1,458)
- コイズミ照明(1,116)
- DAIKO(大光電機)(734)
- ENDO(遠藤照明)(659)
- 東芝ライテック(477)
- DNライティング(261)
- 山田照明(188)
- JEFCOM(ジェフコム)(147)
- オーム電機(105)
- ハーフェレ(80)
- TOKISTAR(79)
- 東京メタル(68)
- 岩崎電気(60)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(47)
- MAXRAY(マックスレイ)(45)
- アイリスオーヤマ(41)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(39)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LEDランプ Hシリーズ
プリンス電機¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷キッチン内レンジフードの照明に最適。IP67。最高使用温度55度まで。入力電圧DC24Vのため直流電源装置VMX-60-24とご利用ください寸法(mm)243×56×25質量(kg)0.5電圧DC24V(定電圧)全光束(Lm)1100定格寿命(時間)40000ランプ電流(A)0.38定格ランプ電力(W)9.2光源3000Kビーム角度(°)【1/2】55エコロジー商品省エネ