住宅・店舗照明 :「タイマー付き照明」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き
。人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯
。明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません
。夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます
。直径16.9cmのミニタイプ
。薄形仕様※メーカー従来品比
。ボール球100形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適
質量(g)294
電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)13.7
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)169×50
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)144
点灯時間約60秒
小さめでも明るい、直径45cmの高演色LEDシーリングライト。演色性Ra93で彩りあざやか。 「Ra93」は文字が見やすく、目にやさしいので勉強や読書、ネイルなどの照明用としておすすめです。4段階(100%/75%/50%/25%)調光機能付き。30分・60分オフタイマー付き。電源、調光、タイマー、チャンネル、常夜灯が操作できるリモコン付き。調光は壁スイッチでも設定可能。定格寿命 約40000時間の長寿命LED。光源色は昼光色。LED5年保証対象商品
付属品保証書付取扱説明書、リモコン
定格電圧(V)100
電力(W)常夜灯 1.0/待機時 0.5
本体質量(kg)約1.1
定格寿命(時間)約40000
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×93
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
使用場所室内用
演色指数(Ra)93
調光の可否○
調色の可否×
小さめでも明るい、直径45cmの高演色LEDシーリングライト。全光束5000ルーメンの明るさ(100%点灯時)。演色性Ra93で彩りあざやか。 「Ra93」は文字が見やすく、目にやさしいので勉強や読書、ネイルなどの照明用としておすすめです。4段階(100%/75%/50%/25%)調光機能付き。30分・60分オフタイマー付き。電源、調光、タイマー、チャンネル、常夜灯が操作できるリモコン付き。調光は壁スイッチでも設定可能。消費電力45W(100%点灯時)で省エネ。定格寿命 約40000時間の長寿命LED。適用畳数は~12畳。光源色は昼光色。LED5年保証対象商品
付属品保証書付取扱説明書、リモコン
消費電力(W)100%点灯時…4575%点灯時…33.550%点灯時…22.525%点灯時…11.5
定格電圧(V)100
電力(W)常夜灯 1.0/待機時 0.5
本体質量(kg)約1.1
定格寿命(時間)約40000
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×93
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約111.175%点灯時…約116.450%点灯時…約115.525%点灯時…約113.0
光束(Lm)(100%点灯時)約5000/(75%点灯時)約3900/(50%点灯時)約2600/(25%点灯時)約1300
使用場所室内用
関連資料(5.39MB)
演色指数(Ra)93
調光の可否○
適用畳数12
調色の可否×
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。