住宅・店舗照明 :「アイアン 台」の検索結果
アンティークアイボリーのアイアン飾りが印象的なフェミニンなシャンデリアです。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式
材質鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し)
長さ(mm)2500~410
質量(kg)1.2
直径(Φmm)143
高さ(mm)260
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)94.8
光束(Lm)465
アズワン品番64-9318-57
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
アンティークアイボリーのアイアン飾りが印象的なフェミニンなシャンデリアです。
消費電力(W)14.7
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)×3、グローブ押え式
材質鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し)
長さ(mm)2500~410
質量(kg)3.3
直径(Φmm)575
高さ(mm)300
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)92.1
光束(Lm)1355
アズワン品番64-9318-56
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W×3灯相当
演色指数(Ra)84
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
しなやかな弧を描くアイアンアームと美しい曲げ加工の支柱が印象的です。
消費電力(W)19.8
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)
質量(kg)3.4
直径(Φmm)566
高さ(mm)270
ランプLDA7(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)69.1
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9318-39
明るさ白熱球60W×3灯相当
灯数3
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1370
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
しなやかな弧を描くアイアンアームと美しい曲げ加工の支柱が印象的です。
消費電力(W)14.7
仕様傾斜天井に取付可能(45°まで)、取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)
全長(mm)2500~1650
質量(kg)4.7
直径(Φmm)548
高さ(mm)1475
ランプLDA5(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.1
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9317-72
明るさ白熱球60W×3灯相当
灯数3
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)1370
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
白アイアンとビーズ飾りが、アンティークな空間を華やかに演出します。レトロなイメージのコードも趣きを感じさせます。
消費電力(W)6
仕様LED付、電球形LEDランプLDA6(E17)、高さ調節可能型、化粧ネジ式、スライドコンセント取付専用
材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス(透明)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)1
直径(Φmm)155
高さ(mm)266
タイププラグ
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)58.3
光束(Lm)350
アズワン品番64-9318-68
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)74
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
味わい深いヴィンテージ空間に自然となじむアイアン風仕上げの金属パーツに木飾りが映えるデザインです。インテリアへのこだわりを満たすアイテムです。
消費電力(W)19.6
幅(mm)830×190
ランプLDA5(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.1
光源寿命40,000時間
明るさ白熱球60W×4灯相当
灯数4
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1415
素材感のある仕上のアンティークホワイトアイアンとクリアビーズがセードからの柔らかな光を受け、空間に表情を与えます。
仕様調光調色、LED一体型、スタンダード、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、取付簡易型、a-クリーン、取付簡易型、グローブ押え式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質鋼(アンティークホワイト塗装)、アクリル(乳白色スカボ風塗装仕上)、飾/ガラス(透明)
質量(kg)4
直径(Φmm)668
高さ(mm)324
色温度(K)2700~6500
光源色電球色+昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
センターに位置する象徴的なアイアン飾りと複雑で美しい曲げ加工が印象的な支柱がアンティークな空間をより一層引き立てます。
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)
直径(Φmm)690
ランプLDA8(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)84
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。