ダウンスポットライト 本体コイズミ3日以内出荷から31日以内出荷
備考コネクタ付首振角度(°)90ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)92LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ユニバーサル ダウンライト 深型 白色コーン 本体コイズミ3日以内出荷
仕様適合調光器:別売色ホワイトN93型ユニバーサル 深型備考コネクタ付角度(°)グレアカット:30°首振角度(°)30ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)92枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト 深型 白色コーン 本体コイズミ3日以内出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売色ホワイトN93種類ベース 深型角度(°)グレアカット:25°ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)83枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売
LEDベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体コイズミ3日以内出荷
仕様適合調光器:別売質量(kg)0.4種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・鏡面出幅(mm)2演色指数(Ra)92パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト 深型 シルバーコーン ハイパワー 本体コイズミ3日以内出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売質量(kg)1.4種類ベース 深型明るさ(W)HID150~100相当角度(°)グレアカット:25°ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売
ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体コイズミ3日以内出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売種類ベース 深型ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売
ベースダウンライト ピンホール 本体コイズミ3日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)Φ58質量(kg)0.2備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、コネクタ付種類ベース ピンホール角度(°)【グレアカット】30別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間明るさJDR65W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ50埋込高(mm)86照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
エクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体コイズミ3日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)Φ58材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)質量(kg)0.2備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可タイプベース グレアレス構造防雨・防湿型角度(°)【コーングレアカット】35別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付明るさJDR65~40W相当出幅(mm)3演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ50パネルガラス・透明枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)98照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ユニバーサル ダウンライト ピンホール 本体コイズミ3日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)Φ58質量(kg)0.2型ユニバーサル ピンホール備考傾斜天井取付可能(30°まで)、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可角度(°)【グレアカット】30首振角度(°)30別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間明るさJDR65W~40W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ50埋込高(mm)96照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ユニバーサル ダウンライト 深型 シルバーコーン 本体コイズミ3日以内出荷
仕様適合調光器:別売型ユニバーサル 深型備考コネクタ付角度(°)グレアカット:30°首振角度(°)30ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)92照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ウォールショッシャーダウンライト ハイパワー 本体コイズミ3日以内出荷
仕様適合調光器:別売種類ウォールウォッシャーランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットブラック塗装出幅(mm)5演色指数(Ra)92パネルポリカーボネート・乳白色照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ユニバーサル ダウンライト 深型 黒色コーン 本体コイズミ3日以内出荷
仕様適合調光器:別売色ブラック型ユニバーサル 深型備考コネクタ付角度(°)グレアカット:30°首振角度(°)30ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)92枠アルミダイカスト・ブラック塗装LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーンコイズミ3日以内出荷
仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ160質量(kg)0.9色ブラック備考マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付種類ベース グレアレス明るさ(W)HID50~35相当角度(°)グレアカット:35ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色塗装コーン:アルミ・黒色鏡面出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150パネルガラス・透明消し枠アルミダイカスト・ブラック塗装埋込高(mm)165照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売照度角45°取付可能天井厚(mm)1~25
ユニバーサル ダウンライト 浅型 本体コイズミ3日以内出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売型ユニバーサル 浅型ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
インダイレクトサークル ダウンライト 本体コイズミ3日以内出荷
幅(mm)Φ160材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)質量(kg)1.1色ホワイトN93備考コネクタ付種類ベース別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間明るさHID35W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ150枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)115照射面近接限度(cm)30LED交換不可照度角45°取付可能天井厚(mm)5~25
ダウンライトコイズミ3日以内出荷
幅(mm)114質量(kg)0.6備考単体取付不可(XD90062L・XDE951561との連結取付専用)ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)出幅(mm)6埋込穴(Φmm)□100枠鋼・白色塗装埋込高(mm)120LED交換可能取付必要高(mm)120
エクステリアダウンライト ウォールウォッシャーダウンライト ハイパワー 防雨型 本体コイズミ3日以内出荷から31日以内出荷
材質/仕上【コーン】アルミダイカスト (マットブラック塗装)タイプウォールウォッシャー構造防雨型別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)7演色指数(Ra)92パネルポリカーボネート・乳白色照射面近接限度(cm)30LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーンコイズミ3日以内出荷
仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ160質量(kg)0.9色ホワイトN93備考マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付種類ベース グレアレス明るさ(W)HID50~35相当角度(°)グレアカット:35ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・鏡面出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150パネルガラス・透明消し枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)165照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売照度角45°取付可能天井厚(mm)1~25
ベースダウンライト 浅型 シルバーコーン 本体【受注生産品】コイズミ3日以内出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売色ホワイトN93種類ベース 浅型角度(°)グレアカット:10ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・シルバーショット演色指数(Ra)83枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト 深型 白色コーン ハイパワー 本体コイズミ3日以内出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売質量(kg)1.4色ホワイトN93種類ベース 深型明るさ(W)HID150~100相当角度(°)グレアカット:25°ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)82枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売
エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 【受注生産品】コイズミ3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器併用不可幅(mm)Φ90材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) / 【前面パネル】強化ガラス (透明)質量(kg)0.5備考可動型(40°まで)、営業用浴場使用可能、温泉地での使用不可タイプユニバーサル グレアレス構造防雨・防湿型別売付属品電源ユニットランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色コネクタ付明るさJR12V50W~JDR65W相当出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)164照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
エクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体コイズミ3日以内出荷から31日以内出荷
材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)タイプベース グレアレス構造防雨型角度(°)【グレアカット】35別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)4演色指数(Ra)92パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)30LED交換不可
ベースダウンライト 深型 白色コーンコイズミ3日以内出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売色ホワイトN93種類ベース 深型明るさ(W)HID70~50相当角度(°)グレアカット:25°ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)83枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売
LEDベースダウンライト 浅型 白色コーン 本体 【受注生産品】コイズミ3日以内出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売色ホワイトN93備考コネクタ付種類ベース 浅型ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・ホワイトN93塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)83枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
エクステリア ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 防雨型 本体コイズミ3日以内出荷から31日以内出荷
材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット)タイプベース 深型構造防雨型角度(°)【グレアカット】25別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)4演色指数(Ra)92パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)30LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
インダイレクトサークル ダウンライト 本体コイズミ3日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)Φ330材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット部分鏡面)質量(kg)3.1色ホワイトN93備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付種類ベース別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間明るさHID100W相当出幅(mm)3演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ300パネルガラス・透明枠鋼板・ホワイトN93塗装埋込高(mm)215照射面近接限度(cm)30LED交換不可照度角45°取付必要高(mm)215取付可能天井厚(mm)1~35
インダイレクトサークル ダウンライト 調光調色 本体コイズミ31日以内出荷
幅(mm)Φ330材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット部分鏡面)質量(kg)3.1色ホワイトN93備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付種類ベース別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色明るさHID100W相当出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ300パネルガラス・透明枠鋼板・ホワイトN93塗装埋込高(mm)143照射面近接限度(cm)30LED交換不可照度角45°取付必要高(mm)215取付可能天井厚(mm)1~35
ベースライト 本体コイズミ3日以内出荷
本体アルミ・ホワイトN93塗装適合ランプ別売埋込穴(Φmm)□300
LEDダウンスポットライト 本体コイズミ3日以内出荷
仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ85質量(kg)0.5備考コネクタ付種類ユニバーサル首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2400ランプ寿命40000時間光源色低色温度本体幅(mm)Φ55出幅(mm)136演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)75照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
シーリングダウンライト 電源別置型 本体コイズミ3日以内出荷から31日以内出荷
さまざまな施工環境に対応するオリジナルプレート仕様天井直付はもちろん、ボルト吊りやレースウェイへの取付も可能。さまざまな現場状況に対応いたします。※レースウェイへの取付には別途取付金具などが必要です。
幅(mm)Φ130質量(kg)1.9角度(°)【グレアカット】30別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付クラス2500Lmクラス明るさHID50W相当演色指数(Ra)92埋込高(mm)205照射面近接限度(cm)30LED交換不可照度角60°
流し元灯コイズミ税込¥8,798¥7,998
ブラケットコイズミ税込¥5,718~¥5,198~
セードコイズミ税込¥1,758~¥1,598~
ペンダントコイズミ税込¥8,688~¥7,898~
間接照明コイズミ税込¥13,178~¥11,980~