住宅・店舗照明 :「ライト 台」の検索結果

関連キーワード
573件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様傾斜天井に取付可能(45°まで)適合器具質量:5kgまで(傾斜天井に取り付ける場合は3kgまで)キャブタイヤコードΦ6、Φ7適合器具質量:3kgまでキャブタイヤコードΦ3.8適合器具質量:2kgまで 質量(kg)0.1 直径(Φmm)25 高さ(mm)34
1台
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ、対面キッチン対応型、コンセント付(容量1000Wまで)、スイッチ付、押込式 材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AU 47868 L~AU 47873 L用
材質アクリル(乳白色消し塗装) 高さ(mm)120 幅(mm)120 奥行(mm)117
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込穴(Φmm)100 仕様調光タイプ、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、可動型(内部45°引き出し時75°まで)、FLATFACE、照射近接限度50cm 適合調光器/AE36745E(別売) 材質コーン/アルミ(ファインホワイト塗装)、灯具/ファインホワイト塗装 質量(kg)0.4 直径(Φmm)116 取付高(mm)110 ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 埋め込み深さ(mm)110 明るさJDR65W/40W相当 出幅(mm)49
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)4.4 仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17) 材質ガラス(乳白色消し) 質量(kg)0.7 直径(Φmm)160 奥行(mm)144 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.5 光束(Lm)350 アズワン品番64-9318-04 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

天壁両用/壁付の場合縦横両用 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W)4.7 仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで) 質量(kg)0.8 タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.7 光束(Lm)370 LED寿命(時間)40000 明るさ直管蛍光ランプFL10W相当 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

消費電力(W)8.8 仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)×2、灯具可動型(上向-90~0°)、照射近接限度10cm 質量(kg)1.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×175×314 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)55.1 光束(Lm)485 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W×2灯相当 演色指数(Ra)84
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様調光器併用:不可 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)Φ107 備考埋込式 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 明るさ(W)白熱球60相当 構造防雨型 機能調光・調色:非調光 ランプLED電球40形相当 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 皮相電力(VA)7 演色指数(Ra)74 LED交換可能 材質(灯具)アルミダイカスト・黒色塗装
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)114 質量(kg)0.6 備考単体取付不可(XD90062L・XDE951561との連結取付専用) ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売) 出幅(mm)6 埋込穴(Φmm)□100 鋼・白色塗装 埋込高(mm)120 LED交換可能 取付必要高(mm)120
1台
8,398 税込9,238
3日以内出荷

仕様調光器併用不可 幅(mm)180×115 材質/仕上【セード】強化ガラス (透明) 取付ベースプレート 備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。 構造防雨型 機能非調光 ランプLED 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)40 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 LED交換不可
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

建築物の壁面を光で彩るブラケットライト。周囲を心地よく照らすとともに安全や安心、防犯にも役立ちます。施設外構になじむシンプルなデザインから壁面を印象的に演出できるものまで取り揃えました。
幅(mm)162 高さ(mm)266 構造防雨型 機能位相調光 別売付属品適合調光器 ランプLED 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)63.4 出幅(mm)205 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100 パネルガラス・透明 LED交換不可 調光範囲約1~100% 照度角45° 反射板アルミ
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなフォルムで優しく光るスタンドライト。サイズ違いを配置することで遠近感のある空間の演出も可能です。本体側面のくぼみを利用した連結によりさまざまなレイアウトが可能です。
仕様差込プラグ付き その他屋内専用、植木鉢を使用の場合は必ず受け皿を使用してください。 幅(mm)602×566 材質/仕上【グローブ】プラスチック (乳白色消し) 質量(kg)7 高さ(mm)337 備考調光器併用不可 消費電力(W)12 スイッチ コード長さ(m)3 適合サイズ【鉢】9号 機能非調光 ランプLED小形電球40形相当×2 色温度(K)2800 ランプ寿命40000時間 点灯方式全灯→消灯 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)47 皮相電力(VA)14 光束(Lm)565 最大荷重(kg)10 演色指数(Ra)74 適正電圧(V)100 LED交換可能
1台
80,980 税込89,078
翌々日出荷

本体アルミ・ホワイトN93塗装 適合ランプ別売 埋込穴(Φmm)□300
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様調光器併用不可 幅(mm)Φ100 備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。 消費電力(W)10 構造防雨型 機能非調光 ランプLED 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 皮相電力(VA)17 演色指数(Ra)85 適正電圧(V)100 LED交換不可
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質/仕上【コーン】アルミダイカスト (マットブラック塗装) タイプウォールウォッシャー 構造防雨型 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 出幅(mm)7 演色指数(Ra)92 パネルポリカーボネート・乳白色 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

仕様防湿型 幅(mm)Φ85 材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面) / 【拡散シート】樹脂 (半透明) 質量(kg)0.3 ホワイトN93 備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付 種類ユニバーサル グレアレス 角度(°)【グレアカット】35 首振角度(°)15(5) 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 明るさJR12V50W~JDR65W相当 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ75 パネルガラス・透明 アルミダイカスト・白色塗装 埋込高(mm)141 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネタイプのLED外玄関灯 白熱球40W相当の明るさ 防雨型 光センサー付き 配線工事必要
消費電力(W)7 仕様表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ 材質プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色 質量(kg)0.9 タイプ壁付専用型、防雨型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×301×87 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)34.2 光束(Lm)240 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

LED搭載だから消費電力を抑えて電気代ダウン。 スイッチオンでパッと点灯、すぐ明るい。
消費電力(W)4.7 仕様表ネジ式、絶縁台不要 質量(kg)0.9 タイプ壁付専用型、防雨型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×360×200 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)68 光束(Lm)320 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷

壁付専用型。 照度センサ付。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
消費電力(W)6.4 仕様表ネジ式、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、人感センサ付マルチタイプ 質量(kg)1.2 タイプ壁付専用型、防雨型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×380×220 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)39 光束(Lm)250 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

幅(mm)Φ58 質量(kg)0.2 ユニバーサル ピンホール 備考傾斜天井取付可能(30°まで)、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可 角度(°)【グレアカット】30 首振角度(°)30 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 明るさJDR65W~40W相当 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ50 埋込高(mm)96 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

幅(mm)Φ330 材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット部分鏡面) 質量(kg)3.1 ホワイトN93 備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付 種類ベース 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 明るさHID100W相当 出幅(mm)3 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)Φ300 パネルガラス・透明 鋼板・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)215 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 照度角45° 取付必要高(mm)215 取付可能天井厚(mm)1~35
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スケルトン天井に使いやすい電源一体型。天井直付はもちろん、ボルト吊りやレースウェイへの取付も可能。さまざまな現場状況に対応いたします。※レースウェイへの取付には別途取付金具などが必要です。ベース照明として使いやすい広配光。ベース照明として使いやすい60°配光。ムラなくフラットな配光になるようにリフレクターを専用設計しています。また、槌目処理によりグレアも軽減されています。
仕様非調光 幅(mm)Φ130 質量(kg)2 備考調光器併用不可 消費電力(W)10.1 角度(°)【グレアカット】30 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)【100V】12【200V】12【242V】15 クラス1500Lmクラス 明るさHID35W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)92 適正電圧(V)100-242 埋込高(mm)205 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット内蔵 照度角60°
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅(mm)Φ58 材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面) 質量(kg)0.2 取付傾斜天井に取付可能(30°まで) 備考コネクタ付 種類ウォールウォッシャー グレアレス 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ50 パネルアクリル・乳白色 埋込高(mm)96 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅(mm)Φ58 質量(kg)0.2 備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、コネクタ付 種類ベース ピンホール 角度(°)【グレアカット】30 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 明るさJDR65W相当 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ50 埋込高(mm)86 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 幅(mm)Φ160 質量(kg)0.9 ホワイトN93 備考マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付 種類ベース グレアレス 明るさ(W)HID50~35相当 角度(°)グレアカット:35 ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミ・鏡面 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 パネルガラス・透明消し アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)165 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 照度角45° 取付可能天井厚(mm)1~25
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 ユニバーサル 浅型 ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種類ベース グレアレス ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

幅(mm)Φ110 材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) 質量(kg)0.7 ホワイトN93 備考コネクタ付 種類ベース グレアレス レンズガラス・透明消し 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 光源色電球色 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ100 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)144 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)Φ160 材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) 質量(kg)1.1 ホワイトN93 備考コネクタ付 種類ベース 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 明るさHID35W相当 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)Φ150 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)115 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 照度角45° 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 ホワイトN93 種類ベース 深型 明るさ(W)HID70~50相当 角度(°)グレアカット:25° ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様調光器併用:不可、電源線:不要 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)Φ154 全長(mm)192 構造防雨型 機能調光・調色:非調光 モード切替センサ:可能 ランプLED バッテリーソーラー:搭載 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 演色指数(Ra)83 LED交換不可 人感センサー
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上【前面ガラス】ガラス (透明) 質量(kg)0.5 高さ(mm)173 構造防雨型 別売付属品適合調光器 ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売) 明るさ400Lmクラス 適合ランプ高照度非調光タイプ/AE50503E~AE50508E、高演色調光タイプ(調光範囲約5~100%) /AE50511E~AE50516E、低色温度調光タイプ(調光範囲約5~100%)/AE50509E・AE50510E 本体幅(mm)Φ100 照射面近接限度(cm)50
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築との調和を実現するシンプルかつソリッドなデザイン。壁面やサインへの照射ができるユニバーサルタイプをラインアップし、照明器具が主張しない空間設計を可能にします。
仕様調光器併用不可 材質/仕上【前面ガラス】ガラス (透明) 質量(kg)2.2 高さ(mm)209 消費電力(W)9.8 構造防雨型 保護等級IP63 機能非調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)18 クラス1000Lmクラス 明るさJR12V50W相当 本体幅(mm)Φ130 演色指数(Ra)85 適正電圧(V)100 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 照度角20°
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 種類ベース 深型 ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

コイズミダウンライト
エコ商品
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm 材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装) 直径(Φmm)160 取付高(mm)111 光源寿命40000時間 LED一体型 照射角(拡散)60°以上90°未満 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイズミダウンライト
エコ商品
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm 材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面) 直径(Φmm)160 取付高(mm)111 光源寿命40000時間 LED一体型 照射角(広角)30°以上60°未満 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイズミエクステリアライト
エコ商品
灯具は縦に120°、横に350°回転できます。灯具が水平方向より下向きに首振りできるため、足元への照射も可能です。
質量(kg)0.6 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消費電力(W)4.9 仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA5(E26) 材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し) 質量(kg)1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×215×264 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.7 光束(Lm)420 アズワン品番64-9317-88 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ユニバーサル グレアレス 首振角度(°)30 ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)