住宅・店舗照明 :「型取り器」の検索結果
仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可
質量(kg)0.2
直径(Φmm)120
高さ(mm)30
ランプLED
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
消費電力(W)4.2
仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(45°まで)、調光器併用不可
ランプLED電球4.2W(E17)
仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕
材質(本体)鋼
幅(mm)Φ110
ランプLED
光源寿命40000時間
出幅(mm)3
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
埋込高(mm)90
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)90
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様LED一体型、直付・壁付取付 ON-OFFタイプ、近接センサ付、全灯→消灯、自動・手動切替スイッチ付、スイッチ式、押込式
材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
材質(本体)アルミ、(セード)ガラス
長さ(mm)1300~600
色(本体)金色メッキ、(セード)スモークグレー
ランプLED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
消費電力(W)6.3
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.8
直径(Φmm)57
高さ(mm)340
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
消費電力(W)5.8
長さ(mm)1300~600
質量(kg)1
直径(Φmm)113
高さ(mm)263
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
材質本体:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)
光源寿命40000時間
LED一体型
出幅(mm)3
照射距離(m)(近接限度)0.1
演色指数(Ra)82
消費電力(W)4.8
材質本体:鋼(マットファインホワイト塗装)、セード:ガラス(吹付和紙加工)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.5
直径(Φmm)118
高さ(mm)98
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
ランプLED
材質(セード)鋼、(セード)鋼、(飾)しんちゅう
色(セード)〈外面〉マットブラック塗装、(セード)〈内面〉金色塗装サテン、(飾)ヘアライン
高さ(mm)164
幅(mm)Φ140
質量(kg)0.6
消費電力(W)5.8
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
長さ(mm)1300~600
LED寿命(時間)40000
ランプLED
材質(セード)ガラス、(飾)ガラス、(飾)アルミ
高さ(mm)335
幅(mm)Φ120
質量(kg)0.7
消費電力(W)3.8
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
長さ(mm)1300~600
LED寿命(時間)40000
材質(本体)鋼、(セード)ガラス
長さ(mm)1300~600
幅(mm)Φ128
高さ(mm)102
消費電力(W)4.8
ランプLED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
消費電力(W)2.5
仕様LEDランプ交換可能型、非調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、埋込ローゼット・フル引掛ローゼット取付不可、調光器併用不可
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.8
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
材質枠:杉柾、セード:アクリル(和紙入)、下面セード:アクリル(乳白色)
長さ(mm)623~473
高さ(mm)238
ランプLED(LED保安灯付)
色温度(K)5000
点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
材質枠:白木、セード:強化和紙、下面セード:アクリル(乳白色)
長さ(mm)600~300
幅(mm)□598
高さ(mm)157
ランプLED(LED保安灯付)
色温度(K)5000
点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
消費電力(W)5.8
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.5
直径(Φmm)100
高さ(mm)80
ランプLED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
質量(kg)0.5
光源寿命40000時間
LED一体型
出幅(mm)3
照射距離(m)(近接限度)0.1
演色指数(Ra)82
埋込高(mm)77
ランプLED
材質(本体)鋼
幅(mm)Φ110
出幅(mm)3
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)90
取付必要高(mm)90
演色指数(Ra)83
光源寿命40000時間
仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕
照射面近接限度(cm)10
取付可能天井厚(mm)5~25
調光率(%)1~100
消費電力(W)2.5
仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、壁付時天井近接限度10cm、調光器併用不可
材質鋼(マットファインホワイト塗装)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)95
高さ(mm)171
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
消費電力(W)2.5
仕様LEDランプ交換可能型、非調光、直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、壁付時天井近接限度10cm、調光器併用不可
材質鋼(マットブラック塗装)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)95
高さ(mm)171
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井に取付可能(~55°)、調光範囲(100~約3%)、調色範囲(2700K~5000K)、別売専用調光器が必要です
長さ(mm)1600~600
幅(mm)1188×36
高さ(mm)60
消費電力(W)33.5
ランプLED(電球色+昼白色)
色温度(K)2700
光源色電球色+昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
空間に馴染みながら美しく佇むフットライト。
細部のディテールにこだわったシンプルなデザインが魅力的です。
自動点滅器付
点灯照度調節可能
2個用理込スイッチボックス深型取付専用
材質プラスチック・乳白色/カバー:プラスチック・マットファインホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×10
電球LED
埋め込み深さ(mm)33
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。