住宅・店舗照明 :「引取り」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。
ペンダント点灯順序
ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。
工事不要の簡単取り付け
天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED
消費電力(W)48.8
仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー
付属品リモコン
適合(畳数)~12畳
材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入
幅(mm)520
質量(kg)2.4
高さ(mm)195
スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)
適合範囲~12畳
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700~6500
取付け方法簡単取付(工具不要)
光源色昼光色+電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.4
光束(Lm)4949
LED寿命(時間)40000
調光方式LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否可
適用畳数12畳
スイッチ種類壁スイッチ
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
消費電力(W)6
仕様LED一体型、引掛シーリング取付
質量(kg)0.3
直径(Φmm)121
高さ(mm)69
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)77.5
光束(Lm)465
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
LED搭載だから省エネ、長寿命
スイッチONでパッと点灯、すぐ明るい
電球の種類電球形LEDランプ
消費電力(W)4.9
仕様コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付
材質アルミ・ファインホワイト塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し
幅(mm)1240
質量(kg)0.6
高さ(mm)1570
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700
取付け方法簡単取付(工具不要)
エネルギー消費効率(Lm/W)88.7
光束(Lm)435
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1台
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
幾重にも繰られた繊細な糸の重なりが目をひきます。内側に和紙をあしらったセードを持つ二重構造で、趣と奥行き感のある点灯感が印象的です。
材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/和紙
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
繊細なパターンで構成されたセードは、軽やかさと抜け感を表現。セードからもれるきらめき感のあかりが特徴です。
仕様フランジ、LED付、電球形LEDランプLDA10(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング取付コード収納フランジ
材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/プラスチック(糸巻)
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
LED搭載だから省エネ、長寿命
トータルコーディネートで空間を演出
電球の種類電球形LEDランプ
消費電力(W)4.9
仕様コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付
材質鋼・クロムメッキ仕上げ、飾:木製ナチュラル色塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し
幅(mm)135
質量(kg)0.7
高さ(mm)1720
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700
取付け方法簡単取付(工具不要)
エネルギー消費効率(Lm/W)92.8
光束(Lm)455
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱60球W相当
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
グローブ上部にあしらったクロム飾りが下からも光を受けて美しく輝きます。
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し)
長さ(mm)1300~550
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)84
消費電力(W)2.5
仕様LEDランプ交換可能型、非調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、埋込ローゼット・フル引掛ローゼット取付不可、調光器併用不可
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.8
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
鋼と木製の飾りを組み合わせたシンプルでベーシックなデザインです。
消費電力(W)14.7
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)×3、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング取付コード収納フランジ、グローブ押え式
長さ(mm)1300~550
質量(kg)2.5
直径(Φmm)493
高さ(mm)301
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ7
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.8
光束(Lm)1380
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W×3灯相当
演色指数(Ra)84
LED和風シーリングライトです。 段調光タイプ。
ペンダント点灯順序
ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。
工事不要の簡単取り付け
天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED
消費電力(W)36
仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー
付属品リモコン
適合(畳数)~8畳
材質枠:白木、内セード:強化和紙
幅(mm)509
質量(kg)2.5
高さ(mm)168
スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)
適合範囲~8畳
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700~6500
取付け方法簡単取付(工具不要)
光源色昼光色+電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)107.4
光束(Lm)3869
LED寿命(時間)40000
調光方式LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否可
適用畳数8畳
スイッチ種類壁スイッチ
1台
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
調光調色で自由に空間を演出
お気に入りシーン設定機能付き
LED和風ペンダントライト。和風空間にしっかりと映えるあかりです。
電球の種類LED
消費電力(W)48.8
仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー
付属品リモコン
適合(畳数)~14畳
材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入
幅(mm)600
質量(kg)2.9
高さ(mm)204
スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)
適合範囲~14畳
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700~6500
取付け方法簡単取付(工具不要)
光源色昼光色+電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.7
光束(Lm)4965
LED寿命(時間)40000
調光方式LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否可
適用畳数14畳
スイッチ種類壁スイッチ
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
アイアインフレームには鉄サビ色塗装を、セードにはスカボ風のテクスチャーを施し、質感豊かな表情に仕上ました。
材質鋼(サビ色塗装)、アクリル(乳白色スカボ風塗装仕上)
質量(kg)3.9
直径(Φmm)668
高さ(mm)317
色温度(K)2700~6500
光源色電球色+昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
日本の情緒を漂わせる和紙の風合いを大切に表現したペンダントです。吹き抜け空間から居室まで、幅広くお使いいただけます。
高さ(mm)340
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
日本の伝統である京和傘の繊細な竹組みと和紙づかいをあかりに表現しました。光と竹のコントラストが美しい幾何学模様を織り成します。※セードは日吉屋指導・監修のもと、海外で生産しています。
消費電力(W)8.9
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
消費電力(W)48.8
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、高さ調整可能型、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)・LED保安灯5段階調光、調色範囲:2700K~6500K、コードハンガー使用時のみ傾斜天井に取付可能(45°まで)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付コード収納フランジ、a-クリーン、コードハンガー付、傾斜天井対応型
適合~14畳
材質鋼(オフホワイト塗装)、アクリル(乳白色シルク印刷)
長さ(mm)2500~1750
質量(kg)2.6
直径(Φmm)555
高さ(mm)286
タイプフランジ
色温度(K)2700~6500
光源色電球色+昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)110.8
光束(Lm)5410
アズワン品番64-9324-18
LED寿命(時間)40000
リモコンAE38593E(別売)
演色指数(Ra)82
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
雲をモチーフとしたなめらかなフォルム。セードの表面はシルクスクリーン印刷でマット感を出し、ランプイメージを抑えました。
消費電力(W)36.2
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、高さ調整可能型、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)・LED保安灯5段階調光、調色範囲:2700K~6500K、コードハンガー使用時のみ傾斜天井に取付可能(45°まで)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付コード収納フランジ、a-クリーン、コードハンガー付、傾斜天井対応型
適合~10畳
材質鋼(オフホワイト塗装)、アクリル(乳白色シルク印刷)
長さ(mm)2500~1750
質量(kg)2.9
直径(Φmm)555
高さ(mm)286
タイプフランジ
色温度(K)2700~6500
光源色電球色+昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)109.9
光束(Lm)3980
アズワン品番64-9324-19
LED寿命(時間)40000
リモコンAE38593E(別売)
演色指数(Ra)82
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。